空調・電設資材 :「ダクターチャンネル ジョイント」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント金具は野縁材・Mバー(MS-25/MW-50)を連結接続する金具です
材質溶融亜鉛めっき鋼板製
1箱(20個)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。 吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する管の立上げ等の増設工事が行えます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)コの字金具:ダクロタイズド塗装 適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽天チャンネルを接続する金具
適合軽天チャンネル:F38 材質溶融亜鉛めっき鋼板製
1箱(20個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ジョイナ
レースウェイ相互の接続に使用します。内側よりビスを締め付けて固定します。
1個
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中間挿入式ナットとの併用で吊りボルトの中間位置へ直接、ダクターチャンネルを支持できます。 吊りボルトW3/8、W1/2に併用できます。
適合ダクター::D1、D2、D3タイプ 表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C) 適合吊りボルトW3/8、W1/2
1箱(10個)
3,698 税込4,068
3日以内出荷

SD-BPG1 ブラインドプレート 継ぎ金具 ネグロス電工 動画あり
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)
1個
209 税込230
4日以内出荷

ダクターチャンネルに、金具が仮止めできるので、施工が楽です。(D15タイプ、16D1を除く)
用途H形鋼のフランジ内面にダクターチャンネルを支持する金具です。
1セット(2個組)ほか
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。 照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ 全長(m)4 適合規格(PS)E
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デーワンブロック既存サイズを組み合わせ、容易に連結ができます。 連結金具取付範囲でも、ダクタークリップが使用できます。
材質ステンレス鋼
1個
259 税込285
3日以内出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
1袋(2個)ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります