空調・電設資材 :「ダクト送風機」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(126mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。仮面着脱式
羽根径(Φmm)95
質量(kg)2.2
電圧(V)100
消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×195×500
風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(150mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。側面着脱式
羽根径(Φmm)95
質量(kg)2.2
電圧(V)100
消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500
風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
接続パイプ:Φ150mm。低騒音形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)135
質量(kg)4.6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230
風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
羽根径(Φmm)180
質量(kg)7.1
電圧(V)100
消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700
風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)2.9
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタSL端子接続
色調(外枠)マンセルN-1
接続パイプ:Φ150mm。大風量形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
羽根径(Φmm)135
質量(kg)4.6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】21/25.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、21/25.5(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】49/52(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、49/52(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230
風量(m3/h)【強】336/378(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、336/378(50Hz/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm。大風量形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)180
質量(kg)7
電圧(V)100
消費電力(W)【強】55/66(50Hz/60Hz)、【弱】28/32(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】59/59.5(50Hz/60Hz)、【弱】49.5/49(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700
風量(m3/h)【強】810/830(50Hz/60Hz)、【弱】580/560(50Hz/60Hz)
1台
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
接続パイプ:Φ150mm。低騒音・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能
羽根径(Φmm)135
質量(kg)4.6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230
風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
接続パイプ:Φ150mm。大風量・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)135
質量(kg)4.6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】21/25.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、21/25.5(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】49/52(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、49/52(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230
風量(m3/h)【強】336/378(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、336/378(50Hz/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能
羽根径(Φmm)180
質量(kg)7.1
電圧(V)100
消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700
風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm。大風量形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
羽根径(Φmm)180
質量(kg)7.2
電圧(V)100
消費電力(W)【強】55/66(50Hz/60Hz)、【弱】28/32(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】59/59.5(50Hz/60Hz)、【弱】49.5/49(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700
風量(m3/h)【強】810/830(50Hz/60Hz)、【弱】580/560(50Hz/60Hz)
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)180
質量(kg)6.9
電圧(V)100
消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700
風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)
1台
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
接続パイプ:Φ150mm。低騒音形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
羽根径(Φmm)135
質量(kg)4.6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230
風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
大風量域の静圧が優れています。
一方向からのメンテナンスが可能です。
ドレン皿の左右反転が可能です。
一般的な空調用送風機のダクトサイズに対応しています。
周波数(Hz)50/60
電源(V)三相200
極数(P)4
大風量域の静圧が優れています。
一方向からのメンテナンスが可能です。
ドレン皿の左右反転が可能です。
一般的な空調用送風機のダクトサイズに対応しています。
周波数(Hz)50/60
電源(V)三相200
極数(P)4
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
速結端子台付。(10~14タイプは除く)
強・弱速調可能。(10~14タイプは除く)
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
極数4
電源(V)三相200V
質量(kg)18.5
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)161/202/120/138
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33/34.50/30/29.50
ダクト径(Φmm)(出口/入口)200.0/200.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×808×559
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)900/900/745/676
公称出力(W)(50Hz/60Hz)110/110
羽根径(Φmm)220
機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)137/206/94/116
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
三相用-△モーター(リレー無し)と送風機用速調スイッチ(FY-SW81WT,FY-SW81WC-T,FY-SW80-T,FY-SW81-T)を容易に接続できます。
定格10A(起動60A)
使用環境条件温度-10~40℃(凍結なきこと)、相対湿度85%以下(結露なきこと)
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
吊金具、防振ゴム付属
リレー内蔵で複数台運転可能
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様ハイパーファン、強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製
質量(kg)3.0
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)19.0/24.0、(排・弱)14.0/14.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)340/365、(排・弱)215/205
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。