空調・電設資材 :「ドア ケーシング枠」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本 材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板 質量(kg)1.5 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.102、0.116 消費電力(W)10.1、11.6 定格電圧(V)100 方式天井用 モーター2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)26.5、26.5 端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵 アズワン品番64-1107-87 色調(本体枠)マンセルN1 風量(m3/h)【 0Pa】89、89
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

東芝キヤリアダクト用換気扇
モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 材質(外枠)着色亜鉛鉄板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(取付板)亜鉛鉄板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.14、0.14 消費電力(W)12、13 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(アース端子)スズメッキ モーター2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)32、33 端子(SL)AC300V 7A 色調(外枠)マンセルN-2、(ケーシング)マンセルN-1、(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5 風量(m3/h)【 0Pa】88、91
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

付属品タッピンねじ(Φ4.1×25L) 5本、取付ボルト 1本 材質(外枠)ステンレス鋼板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(排気口)ステンレス鋼板、(取付板)ステンレス鋼板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板 質量(kg)2.4 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.19、0.20 消費電力(W)18、20 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(アース端子)スズメッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)32.5、32.0 端子(SL)AC300V 7A 色調(ケーシング)マンセルN-1、(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5 最大風量(m3/h)190、184
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

付属品タッピンねじ(SUS305)(Φ4×25L) 5本、取付ボルト 1本 材質(外枠)ステンレス鋼板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)ABS樹脂、(排気口)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)ステンレス鋼板 質量(kg)4.5 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.23、0.24 消費電力(W)22、23 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(アース端子)スズメッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)27、27 端子(SL)AC300V 7A 色調(ケーシング)マンセルN1、(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5 風量(m3/h)【 0Pa】270、270
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

周波数(Hz)50、60 定格電圧(V)100 方式天井用 端子(SL)AC300V 7A
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 周波数(Hz)50、60 定格電圧(V)100 方式天井用 モーター2極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(取付金具)SUS304、(支持板)亜鉛鋼板、(板バネ)SUS304、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板 色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(ケーシング)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル1Y9.3/0.5 端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵 付属品落下防止用ひも 1個、タッピンねじ 1個 方式天井用 定格電圧(V)100 周波数(Hz)50、60
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品タッピンねじ(SUS305)(Φ4×25L) 5本、取付ボルト 1本 材質(本体枠)亜鉛鋼板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鋼板、(取付板)亜鉛鋼板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板 質量(kg)2.7 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.15、0.16 消費電力(W)15、16 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(本体枠)潤滑表面処理 モーター4極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)29.5、29.5 端子(SL)AC300V 7A 風量(m3/h)【 0Pa】162、162
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

材質(本体枠)亜鉛鉄板、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング(排気側))発泡PP樹脂、(ケーシング(給気側))発泡PP樹脂、(熱交換器)段ボール(クラフト紙)、(羽根(排気側))PP樹脂、(羽根(給気側))PP樹脂、(給・排気口)亜鉛鉄板、(フィルター)ポリウレタン、(外気清浄フィルター)難燃化ポリエステル不織布、(アース端子)銅合金、(遮蔽板)亜鉛鉄板、(固定枠)亜鉛鉄板、(スライド枠)亜鉛鉄板、(ダクト接続口)PP樹脂 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種 端子(SL)AC300V 7A 方式同時給排式(熱交換器組込) 定格電圧(V)100 周波数(Hz)(強)50・60、(中)50・60、(弱)50・60
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品タッピンねじ(SUS305)(Φ4×25L) 5本、取付ボルト 1本 材質(外枠)亜鉛鉄板、(ケーシング)亜鉛鉄板、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(羽根)亜鉛鉄板、(化粧枠)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミニウム合金板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板 質量(kg)3.8 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.27、0.29 消費電力(W)26、28.5 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(外枠)潤滑表面処理 モーター4極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)36.5、36 端子(SL)AC300V 7A アズワン品番64-1107-83 風量(m3/h)【 0Pa】216、206
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本 材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板 質量(kg)2.5 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.18、0.19 消費電力(W)17.5、18.5 定格電圧(V)100 方式天井用 モーター4極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)32、32 端子(SL)AC300V 7A アズワン品番64-1107-90 色調(本体枠)マンセルN1 風量(m3/h)【 0Pa】181、180
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板 表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板 表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面処理(アース端子)スズメッキ 色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル1Y9.3/0.5、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 6本 方式天井用 定格電圧(V)100 周波数(Hz)50、60
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品木ねじ(Φ4×35L) 26本 材質(本体枠)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(遮閉板)PP樹脂、(吸込グリル)PP樹脂、(取付板)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鋼板 質量(kg)5 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 電流(A)(強)0.20・0.22、(弱)0.15・0.16 消費電力(W)(強)35・40、(弱)15・16 定格電圧(V)100 方式二~三部屋用 表面処理(アース端子)スズメッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)(強)43・43、(弱)31・30 端子(SL)AC300V 7A 色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル5Y8.9/1、(ケーシング)マンセルN-1、(羽根)マンセルN-1、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込口)マンセル1Y9.3/0.5、(遮閉板)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込グリル)マンセル5Y8.9/1、(取付板)マンセルN-1、(シャッター)マンセルN-1 風量(m3/h)【 0Pa】(強)250・250、(弱)165・156
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

埋め込み寸法(mm)225角 付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 方式天井用 絶縁抵抗(MΩ)10以上(500Vメガー) 電動機形式4極コンデンサ-誘導電動機 絶縁階級E種 耐電圧(V/min)AC1000
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モーター2極コンデンサ誘導電動機 E種 端子(SL)AC300V 20A 付属品吊下金具 2個、FTネジ(Φ4×12L) 4本、木ねじ(Φ4.1×32L) 5本、ゴムクッション(吊下金具用) 4個、平座金(吊下金具用) 4個 方式同時給排式(熱交換器組込) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 質量(kg)8.5
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板 表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)100 方式同時給排式(熱交換器組込) モーター4極コンデンサー誘導電動機 色調(本体枠)マンセル5Y8.9/1
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品木ねじ Φ4×35L 5本 材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板 質量(kg)2 周波数(Hz)50/60 電流(A)(急速)0.43、(強)0.15、(弱)0.07 消費電力(W)(急速)23、(強)6.5、(弱)2.6 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(本体カバー)艶あり、(アース端子)スズメッキ 最大電流(A)(急速)0.55、(強)0.44、(弱)0.17 モーターDCブラシレスモータ 騒音値(dB)(急速)42、(強)29、(弱)17.5 最大消費電力(W)(急速)29.5、(強)23、(弱)7.5 端子(SL)AC300V 7A 色調(本体枠)N11 風量(m3/h)【 0Pa】(急速)280、(強)160、(弱)85
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

付属品木ねじ Φ4×35L 5本 材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板 質量(kg)2.3 周波数(Hz)50/60 電流(A)(急速)0.43、(強)0.15、(弱)0.07 消費電力(W)(急速)23、(強)6.5、(弱)2.6 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(本体カバー)艶あり、(アース端子)スズメッキ 最大電流(A)(急速)0.55、(強)0.44、(弱)0.17 モーターDCブラシレスモータ 騒音値(dB)(急速)42、(強)29、(弱)17.5 最大消費電力(W)(急速)29.5、(強)23、(弱)7.5 端子(SL)AC300V 7A 色調(本体枠)N11 風量(m3/h)【 0Pa】(急速)280、(強)160、(弱)85
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

付属品取付ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 材質(外枠)亜鉛メッキ鋼板、(ケーシング)亜鉛メッキ鋼板、(ベルマウス)亜鉛メッキ鋼板、(電装蓋)亜鉛メッキ鋼板、(羽根)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(スプリング)SUSバネ用鋼材、(吊下金具)亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)4.7 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.35、0.36 消費電力(W)33、35 定格電圧(V)100 方式天井用 モーター4極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)37、36 端子(SL)AC300V 20A 風量(m3/h)【 0Pa】270、260
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

材質(本体枠)PP樹脂、(底板)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ゴムクッション)NBR 質量(kg)5 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 モーター4極コンデンサー誘導電動機 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 電源コード4芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約3m 色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本 周波数(Hz)50、60 極数(P)4
1個
93,980 税込103,378
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 定格電圧(V)単相100 極数(P)4
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング