空調・電設資材 :「ネグロス サイロック」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
適合(感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76) 材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷

形鋼に対して、平行、交差にワイヤーを張れます。
寸法A(mm)75~200 表面処理電気亜鉛めっき(C) 寸法B(mm)45~75 寸法C(mm)15~20 適合フランジ厚(mm)3~20
1箱(20個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

適合空気管:Φ2mm 表面処理ダクロタイズド塗装 適合ケーブル(Φmm)4.2~6.5
1箱(50個)
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合感知器取付穴ピッチ:66.7mm 表面処理電気亜鉛めっき(C)HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製 適合フランジ厚(mm)3~13
1箱(10組)
2,798 税込3,078
当日出荷

天井ボード張り付け後に施工する為、天井ボードの目地がズレた場合でも簡単に施工できます。 材料の弾性で、簡単、確実に支持できます。
1箱(20個)ほか
4,498 税込4,948
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
適合感知器取付穴ピッチ:66.7 材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ、ナット:電気亜鉛めっき
1セット(10個)
999 税込1,099
当日出荷

適合感知器取付穴ピッチ:66.7mm 表面処理電気亜鉛めっき(C)HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製 適合フランジ厚(mm)3~13
1箱(10組)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1箱(10個)
769 税込846
当日出荷

吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。 感知器取り付け間隔(66.7mm)に専用取り付けタップ加工が施してあります。
用途吊りボルトに各種の感知器を取り付ける支持金具です。 適合感知器/取付穴ピッチ:66.7(34~76)
1箱(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。 感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。 警報用電線の支持ができます。 アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合吊りボルトW3/8、W1/2 入数(個)10 取付穴ピッチ(mm)感知器:66.7(24~78)
1セット(10個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
1箱(10個)ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
適合ジョイントボックス 表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1箱(10個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

折板屋根の継ぎ部に感知器を設置できます。 傾斜した折板屋根にでも感知器を水平に設置できます。(角度調整範囲20°以内)
適合(感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76)(折板屋根)三晃金属工業株式会社製 折板W-500ルーフデッキ
1個
789 税込868
16日以内出荷

1箱(10組)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
1セット(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(20個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

形鋼に対して、平行、交差に支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(10組)
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングの弾性を利用して、簡単で確実な支持ができます。
適合メッセンジャーワイヤーΦ2空気管Φ2ケーブルΦ4.2~6.5 表面処理ダクロタイズド塗装
1箱(50個)
3,500 税込3,850
16日以内出荷

折板屋根の継ぎ部に電線管を支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
399 税込439
16日以内出荷

一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。 感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。 鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。 警報用電線の支持ができます。 樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。 アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合フランジ厚(mm)3~20 適合リップみぞ形鋼(mm)60×30×10から200×75×20 入数(個)10 取付穴ピッチ(mm)感知器:66.7(24~78)
1セット(10個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

天井への感知器等の取り付け台座として使用します。 引き回しノコのけ書きガイド(ポイント穴)付。 天井への仮固定ができる粘着テープ付。
仕様粘着テープ付 適合固定ピッチ66.7mmの感知器、器具等
1セット(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷

塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質(心線)亜鉛メッキ鋼線 全長(mm)750 表面処理塩化ビニル樹脂被覆
1本ほか
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(4個)ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング