空調・電設資材 :「ネグロス 架台」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
1個ほか
特価
419 税込461
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。 本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ 適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、65×65、75×75フランジ厚8mm以下(長穴付きアングル)R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工配管架台システム
施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
1個
849 税込934
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合ダクターチャンネル/D2タイプ 材質ブロック部:モルタル ※L金具、ボルト・ナットはステンレス鋼製 質量(kg)約3.0
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷


1台
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質(ブロック部)モルタル(ゴムベース)クロロプレンゴム (ゴムベース)黒 寸法(mm)30×110×3t
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。 塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。 インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタルボルト・座金:ステンレス鋼製 質量(kg)3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げボルト、座金/ステンレス鋼製 種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 調整範囲(mm)1.5
1個
929 税込1,022
当日出荷

インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタルボルト・座金:ステンレス鋼製 質量(kg)3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
材質(ブロック部)モルタル
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ 材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製
1個
529 税込582
当日出荷

ネグロス電工門形架台ベース
高さ調整できる門形架台ベースです。
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 種類指示金具
1セット(2個組)
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
タイプ2層2列用内足 板厚(mm)6 開口寸法(mm)400 仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
1台
16,880 税込18,568
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
板厚(mm)6 タイプ2層用内足 仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ 適合ボルトM12
1台
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
42,980 税込47,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ネグロス電工補足用架台
仕様六角M8×20、座金/ステンレス鋼Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ 適合SD-D1 種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷

配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ 材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼 最大積載量(kg)250
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
539 税込593
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

鋼製スリーブと壁面の距離が近い場合でも施工できます。(6mm以上)
仕様塗装 タイプ1列 壁面接近用
1台
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ネグロス電工ケーブル支持架台
裏側にリブがあり、ケーブル支持金具が外れにくい構造となっています。アンカーボルト締め付け後、トンネル湾曲面に沿います。ケーブル取付位置の墨出しが不要です。
適合【ケーブル支持金具】S-K10-1AN、S-K15-1AN、S-K20-1AN、S-K25-1AN、S-K30-1AN、S-K35-1AN、S-K40-1AN、S-K45-1AN 適合ドリル径(mm)Φ12.5 穿孔深さ(mm)37~40
1個
689 税込758
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ 開口寸法(mm)400 適合ボルトM12 板厚(mm)6 タイプ2層2列用
1台
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
板厚(mm)6 タイプ2層2列用内足 開口寸法(mm)400 仕様塗装
1台
17,980 税込19,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。 持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。
材質ブロック部:コンクリート 質量(kg)19.5
1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏側にリブがあり、ケーブル支持金具が外れにくい構造となっています。 アンカーボルト締め付け後、トンネル湾曲面に沿います。 ケーブル取付位置の墨出しが不要です。 二重落下防止の対策が施されたボルト・ナットを使用しています。 NAS3350及び3354に準じた試験に適合しているゆるみ止めナットを使用しています。
用途二重落下防止対策 適合ケーブル支持金具:S-K15-1AN、S-K20-1AN、S-K25-1AN、S-K30-1AN、S-K35-1AN、S-K40-1AN、S-K45-1AN 適合ドリル径(mm)Φ12.5 穿孔深さ(mm)適合コンクリート部:37~40
1個
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
板厚(mm)6 適合ボルトM12 仕様塗装
1台
31,980 税込35,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネグロス電工門形架台
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 種類指示金具
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

門形架台用のベース金具、伸縮自在ベース金具を固定する基礎ブロックです。伸縮自在ベース金具は固定後に高さ調整が可能です。 低重心で安定性に優れています。 ボルト埋め込みタイプのブロックです。ベース金具の固定が容易にできます。 接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にも使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル ※L金具、ボルト・ナットはステンレス鋼製 質量(kg)約4.0 架台SD-GSC□
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

アンカーボルト1本で固定できます。 アンカーボルト締め付け後、トンネル湾曲面に沿います。 ケーブル取付位置の丸(○)目印がありますので、墨出しの必要がありません。 ケーブラーの爪部の引っ掛かりを良くするために、溝にローレットが入っています。
1個
329 税込362
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NSYSと組み合わせることで吊り長さ2mまで対応できます。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています
種別H形鋼用 材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
21,980 税込24,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

仕様下部金具、付属ボルト/ステンレス鋼 適合SD-GSC□ 種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
259 税込285
4日以内出荷

1組
3,998 税込4,398
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。 持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。 吸水性が無く凍結融解しないので凍害対策に最適です。
用途寒冷地に最適な各種架台の基礎として使用頂けるブロックです。 材質(ブロック部)レジンコンクリート 質量(kg)約17 深さ(mm)(インサート)25 適合ボルト径M10
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。 配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合ダクターチャンネル/D2タイプ 材質ブロック部:モルタル ※L金具、ボルト・ナットはステンレス鋼製 質量(kg)約3.1
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング