空調・電設資材 :「ハゼ式屋根」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アズワン品番64-1093-56
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ハゼ式折板屋根に取り付けできます。
屋根に穴を開けずに取り付けできるので、雨漏りの心配がありません。
アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。
ボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
材質(本体)アルミニウム、(ボルト)ステンレス
仕上アルマイト処理
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
支持材に適した長さの六角ボルトを使用できます。
材質高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ)
仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛メッキ仕上げ
短期許容引張荷重(kN[kgf])1.961[200]
長期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.323[135]
短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.961[200]
ハゼ式折板屋根にソーラーパネル、ラック、接続箱等を固定する場合に使用する取付金具です。
質量(g)560
締付トルク(N・m[kgf・cm])29.4[300]
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途丸ハゼ式の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品皿ばね付ナット、平座金
質量(kg)0.55
表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装
ボルト上部:M10×25(出)
締付トルク(N・m)29.4~40.0(ソーラー金具本体)
圧縮荷重(kN[kgf])許容:33
引張荷重(kN[kgf])許容:2
滑り荷重(kN[kgf])許容:1
側圧荷重(kN[kgf])許容:2
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
アース金具標準装備。配線固定用穴(結束バンド用)標準装備。モジュールの位置決め目安ラインがあるから施工しやすくなっています。本体アルミ、ボルトナット類はステンレス製を採用し、サビに強くなっています。角ハゼ・丸ハゼ兼用です。
用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具
材質本体金具、押さえ金具:アルミ押出材(クリア塗装)、アース金具:塗装ステンレス鋼板、ボルトナット類:ステンレス(シルバーラスパート)
断面タイプ【パネル】NF
ハゼ式折板屋根(丸・角ハゼ)に配管支持材等を取り付ける場合に使用します。
表面処理溶融めっき
ソーラーパネルを取り付ける端部用押え金具です。
ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質SUS304
適合ボルト径M8
締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途角ハゼ式の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品皿ばね付ナット、平座金
質量(kg)0.55
表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装
ボルト上部:M10×25(出)
締付トルク(N・m)29.4~40.0(ソーラー金具本体)
圧縮荷重(kN[kgf])許容:33
引張荷重(kN[kgf])許容:2
滑り荷重(kN[kgf])許容:1
側圧荷重(kN[kgf])許容:2
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
太陽光パネル取り付けに使用する端部押さえ板です。
材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
・穴に金具をはめ込み、ボルトを締め込むだけで取り付けできます。
材質ステンレス鋼
1個
¥709
税込¥780
6日以内出荷
瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ
長期許容引張荷重(kN[kgf])-
短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120]
長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80]
短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途日輪折板馳2型・ハゼ嵌合式A屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品皿ばね付ナット、平座金
質量(kg)0.45
表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装
ボルト上部:M10×33(出)
締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)
1個
¥1,998
税込¥2,198
22日以内出荷
立平葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ
架台の支持などができます。
適合D1、D2、D3タイプ
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)
質量(kg)0.48
許容静荷重(N[kgf])(圧縮)長期:784[80]、短期:1176[120]
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
角ハゼ折板屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
タイプパネル断面:NF
表面処理高耐食性めっき鋼板+黒塗装
ハゼ式折板屋根用支持金具、ダクターチャンネルと組み合わせて軽量床板材を簡単に
取り付けできます。
適合軽量床板材SD-PSHL200
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
ハゼ式折板屋根用支持金具、太陽電池固定金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。
屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
べ一ス材を使用して様々な設置が行えます。
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ハゼ嵌合式Aタイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
材質押さえ金具:アルミニウム合金
質量(kg)0.6
タイプパネル断面:NF
表面処理(本体)溶融亜鉛めっき
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途立平葺A(嵌合式立平葺/巻ハゼ立平葺)、立平葺B(立平ハゼ折板)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品皿ばね付ナット、平座金
材質アルミニウム合金
質量(kg)0.5
ボルト上部:M10×28(出)
締付トルク(N・m)27.0(ソーラー金具本体)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。