空調・電設資材 :「バンド締付」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
バンド幅(mm)10
材質(SUS)304
締付方式ラチェット式
1パック(20個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類締付金具付
材質ステンレス
1セット(10本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
専用工具不要!ウオルボックス等をパワーバンドで、ポール等に固定する場合の締め付けに使用します。
適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M
材質樹脂製
使用温度(℃)-45~+85迄
適合径(Φmm)80~200
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:29(3)、水平方向:98(10)
1セット(10個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
電柱に取り付けて電線管、ケーブル等の立ち上げ、支棒をする場合に使用します。
自在バンド締付部分がV型になっていますので、安定した取付が可能です。
材料(サイズ)3×32
丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。
用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ラチェット式締付金具付
取扱説明書(1.4MB)
フレキホースの接続部の固定に使用します。使用するホースのサイズにより、選択してください。ハイトルク自在バンドは、締付ねじ部がバンド面に全て嵌合するため、高い締付力を保有しています。断熱材付きフレキホースやフレキホースPSUタイプ、PGSタイプなどにご使用ください。
仕様自在バンド:最小~最大
適合64 ~ 114
適合径(Φmm)75・100
1台
¥2,580
税込¥2,838
翌々日出荷
ゴム製エアカットバルブ
冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。
特長
(1)本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。
(2)小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。
(3)屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。
メリット
(1)庫内・室内温度を保ちます。
(2)病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。
(3)蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。
(4)配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
ゴム製エアカットバルブ
冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。
塩ビ管 VP-25、VP-30に対応可能なタイプを追加しました。
本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。
小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。
屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。
庫内・室内温度を保ちます。
病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。
蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。
配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
型式一般型
使用場所屋内用
ゴム製エアカットバルブ
冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。
塩ビ管 VP-25、VP-30に対応可能なタイプを追加しました。
本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。
小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。
屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。
庫内・室内温度を保ちます。
病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。
蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。
配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
型式耐候型
使用場所屋外用
パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。ウイングによる一定の締め付け効果により安定した確実な固定ができます。
用途パネルなどへの束線の取り付け。
材質ナイロン66
色ナチュラル
最小結束径(Φmm)1.6
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。
トラスコ品番114-0254
材質ステンレス
長さ(mm)900
幅(mm)10
質量(g)92
1組(2本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。
トラスコ品番114-0780
材質ステンレス
長さ(mm)1200
幅(mm)10
質量(g)104
1組(2本)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。
トラスコ品番114-0746
材質ステンレス
長さ(mm)600
幅(mm)10
質量(g)78
1組(2本)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。
トラスコ品番114-0829
材質ステンレス
長さ(mm)1500
幅(mm)10
質量(g)116
1組(2本)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。
トラスコ品番114-0802
材質ステンレス
長さ(mm)400
幅(mm)10
質量(g)62
1組(2本)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。
トラスコ品番114-0592
材質ステンレス
長さ(mm)300
幅(mm)10
質量(g)58
1組(2本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
3ノッチ速度調節。抗菌加工(前面パネル・ダイヤル部)。露出取付け、壁埋込取付け対応
適合機種CY40-WG
付属品締付ネジ2本、木ネジ4本、絶縁チューブ2本、耐熱チューブ(11cm)2本、バンド2個、リングスリーブ2個
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
Φ25.4mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。フラップ式パッケージです。
Φ25.4mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。パッケージはフラップ付きポリ袋入れです。付属品:安全上のご注意
材質ステーバンド、ステーリング:鋼板、溶融亜鉛メッキ(HDZ35)処理、ボルトナット類:鋼材、ダクロメット処理
寸法(mm)37×61×61
質量(kg)0.074
締付トルク4~5N・m
設置場所屋内・屋外
適合マスト径(Φmm)25.4
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
Φ31.8mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。
Φ31.8mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。パッケージはポリ袋入れです。
材質ステーバンド、ステーリング:鋼板、溶融亜鉛メッキ(HDZ35)処理、ボルトナット類:鋼材、ダクロメット処理
寸法(mm)38.8×66×66
質量(kg)0.087
締付トルク4~5N・m
設置場所屋内・屋外
適合マスト径(Φmm)31.8
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(締付リング)PP樹脂、(パイプフード)PP樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン
質量(kg)0.8
電流(A)0.029、0.036
消費電力(W)2.7、3.1
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A
色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1
風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26
騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
質量(kg)0.8
電流(A)0.029、0.036
消費電力(W)2.7、3.1
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26
騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5
仕様使用用途…ダクトバンドリール(TA631BR-30)用クランプ 締め付けは、ドライバー1本だけ(プラス・マイナス両方可)で可能です。 ニッケルメッキ(ねじ部のみ亜鉛メッキ) クランプ(50個入り)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
材質(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(締付リング)PP樹脂、(パイプフード)PP樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン
色調(フレキシブルパイプ)-
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
1袋(20個)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン
質量(kg)0.8
電流(A)0.029、0.036
消費電力(W)2.7、3.1
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
色調(本体カバー)マンセル5Y5.5/0.5
風量(m3/h)【0Pa】46、48
騒音値(dB)(50/60Hz)31.0、32.0
1個
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。