空調・電設資材 :「パナソニック 洗面 台」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所・台所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所・台所
材質鋼板
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ呼び径Φ100mm
材質(本体)樹脂製
タイプダクト式
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
壁に穴をあけられない部屋の換気に
窓さえあれば手軽に取付けできます
スイッチ→内蔵:引きひも式
窓開閉可能・鍵かけ可能
カーテン巻き込み防止ガード付
お掃除リング付
用途洗面所用、居室用、事務所・店舗
寸法B(mm)1100
適合場所洗面所用、居室用、事務所・店舗
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
適合パイプ径(Φmm)100
色ホワイト
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製
仕様電源接続部/本体外部
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
肌の色、髪の色をより美しく。メイクがはかどるあかり。
本来の色味を引き立てるLED「美ルック」が毎日のメイクをサポート。
ミラーまわりをしっかり明るく照らします。
用途洗面
幅(mm)540
質量(kg)0.6
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)38
タイプ両面化粧タイプ
消費電力(W)11.2
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.19
色(カバー)プラスチック:乳白
明るさ20形直管蛍光灯1灯器具相当
出しろ(mm)76
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)高演色93
取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質鋼板
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
カバーには汚れが付きにくくお掃除しやすい「キレイコート」搭載。便利なコンセント・スイッチ付。LEDだから光源寿命約40000時間
用途キッチンや洗面台の照明に。
質量(kg)1.2
種類セード:プラスチックカバー(乳白・キレイコート)
幅(cm)117
長さ(cm)558
光源LED
色温度(K)5000
光源色昼白色
高さ(cm)47
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)980
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・棚下兼用取付型
金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所・台所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所・台所
材質鋼板
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質鋼板
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質鋼板
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
従来の壁面・天井に加えて、縦にも横にも取付可能。カバーには汚れが付きにくくお掃除しやすい「キレイコート」搭載。便利なコンセント・スイッチ付
用途キッチンや洗面台の照明に。
仕様プラスチックカバー(乳白・キレイコート)、スイッチ付、コンセント付(1000Wまで)、両面化粧タイプ
質量(kg)0.6
種類セード:プラスチックカバー(乳白・キレイコート)
幅(cm)45
光源LED
色温度(K)5000
光源色昼白色
高さ(cm)65
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)840
出しろ(mm)64
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面(縦・横)・棚下兼用取付用
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所・台所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所・台所
材質鋼板
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質鋼板
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
外観がすっきりしたデザイン。
壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ)
経年変化に強く、錆びにくい枠。
防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
用途軒下用
仕様配光:斜天井非対応
タイプ高気密SB形
構造防湿型・防雨型
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所・台所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所・台所
材質鋼板
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所・台所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所・台所
材質鋼板
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
従来の壁面・天井に加えて、縦にも横にも取付可能。カバーには汚れが付きにくくお掃除しやすい「キレイコート」搭載。便利なコンセント・スイッチ付
用途キッチンや洗面台の照明に。
質量(kg)0.8
幅(cm)58
光源LED
色温度(K)5000
光源色昼白色
高さ(cm)65
エネルギー消費効率(Lm/W)91.7(1100lm・12W)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)1100
出しろ(mm)64
演色指数(Ra)83
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所・台所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所・台所
材質鋼板
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所・台所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所・台所
材質鋼板
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所・台所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所・台所
材質鋼板
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所・台所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所・台所
材質鋼板
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所・台所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所・台所
材質鋼板
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所・台所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所・台所
材質鋼板
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所・台所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所・台所
材質鋼板
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
カバーには汚れが付きにくくお掃除しやすい「キレイコート」搭載。便利なコンセント・プルスイッチ付。LEDだから光源寿命約40000時間
用途キッチンや洗面台の照明に。
仕様プラスチックカバー(乳白・キレイコート)、プルスイッチ付、コンセント付(1000Wまで)
質量(kg)0.8
幅(cm)58
光源LED
色温度(K)5000
光源色昼白色
高さ(cm)65
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)1100
出しろ(mm)64
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面取付専用
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
従来の壁面・天井に加えて、縦にも横にも取付可能。LEDだから光源寿命約40000時間。演色性 Ra83で色がより自然に見える
用途キッチンや洗面台の照明に。
仕様プラスチックカバー(乳白)、両面化粧タイプ
種類セード:プラスチックカバー(乳白)
光源LED
色温度(K)5000
光源色昼白色
高さ(cm)65
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
出しろ(mm)64
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面(縦・横)・天井・棚下兼用取付用
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気
質量(kg)8.7
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱)88/85
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気
質量(kg)8.7
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱)88/85
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気
質量(kg)6
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・特大風量形500mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)53/59、(排・弱(常時))31/33.5
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・弱(常時))32.5/31.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・弱(常時))350/325、(30Pa)(排・強)478/460、(排・弱(常時))295/265、(50Pa)(排・強)453/436、(排・弱(常時))260/227
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気
質量(kg)5.5
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形400mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)46/49.5、(排・弱(常時))31.5/32
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)37/35.5、(排・弱(常時))26/25.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)430/405、(排・弱(常時))260/255、(30Pa)(排・強)390/370、(排・弱(常時))195/180、(50Pa)(排・強)363/340、(排・弱(常時))149/135
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、
低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉
質量(kg)5
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱(常時))21/22
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱(常時))26.5/26
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱(常時))240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱(常時))175/158、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱(常時))120/100
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)8.1
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音形600mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)82/86
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/40.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)635/610、(30Pa)(排)575/565、(50Pa)(排)550/
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気
質量(kg)6
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・特大風量形500mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)53/59、(排・弱(常時))31/33.5
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・弱(常時))32.5/31.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・弱(常時))350/325、(30Pa)(排・強)478/460、(排・弱(常時))295/265、(50Pa)(排・強)453/436、(排・弱(常時))260/
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気
質量(kg)8.1
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/104、(排・弱)65/66
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44.5/43.5、(排・弱)33.0/32.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱)430/420、(30Pa)(排・強)650/625、(排・弱)360/338、(50Pa)(排・強)625/605、(排・弱)330/297
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気
質量(kg)8.1
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/104、(排・弱)65/66
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44.5/43.5、(排・弱)33.0/32.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱)430/420、(30Pa)(排・強)650/625、(排・弱)360/338、(50Pa)(排・強)625/605、(排・弱)330/297
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気
質量(kg)8.1
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/104、(排・弱)65/66
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44.5/43.5、(排・弱)33.0/32.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱)430/420、(30Pa)(排・強)650/625、(排・弱)360/338、(50Pa)(排・強)625/605、(排・弱)330/297
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)8.1
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音形600mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)82/86
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/40.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)635/610、(30Pa)(排)575/565、(50Pa)(排)550/
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気
質量(kg)5.5
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形400mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)46/49.5、(排・弱(常時))31.5/32
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)37/35.5、(排・弱(常時))26/25.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)430/405、(排・弱(常時))260/255、(30Pa)(排・強)390/195、(排・弱(常時))370/180、(50Pa)(排・強)363/340、(排・弱(常時))149/135
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。