空調・電設資材 :「ベンチレーター 換気」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。 ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。 仕様回転式 適合場所危険物倉庫
1台ほか
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。 雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
1個
23,880 税込26,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

防爆形強制換気用です。 爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。 製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に 材質ガルバリウム鋼板 ハネ枚数3 電動機の極数4 使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
1台
329,800 税込362,780
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等 トラスコ品番135-9005 材質特殊耐蝕アルミ 質量(kg)20 運転音(dB)(A)(50/60Hz)48/51.5 寸法(□D×□A×H)(mm)525×855×550
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等 トラスコ品番136-0630 材質特殊耐蝕アルミ 質量(kg)10 運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5 寸法(□D×□A×H)(mm)325×543×390
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途一般工場・倉庫の換気に適してます トラスコ品番135-8967 材質SUS304 質量(kg)12 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)510×760×580
1個
109,800 税込120,780
15日以内出荷

回転式ベンチレーターです。
寸法(mm)270×175×175 材質ABS樹脂製
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途一般工場・倉庫の換気に適してます トラスコ品番135-9016 材質ガルバリウム鋼板 質量(kg)18 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)610×980×730
1個
73,980 税込81,378
20日以内出荷

トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ 仕様電源コードプラグ付
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷


三和式ベンチレータールーフファン(強制換気用)
特殊耐触アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。 風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。
用途各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に 仕様標準型 材質特殊耐蝕アルミ 使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
1台
169,800 税込186,780
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

室内外の温度差と屋外風力を利用したモータ・ハネを搭載しない省エネ自然換気扇です。屋上に開口を設けることにより一定の換気量が必要のない倉庫や。騒音制限のある工場にもご使用頂けます。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので。ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
用途暑気対策・工場内・倉庫内の換気。
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内外の温度差と屋外風力を利用したモータ・ハネを搭載しない省エネ自然換気扇です。屋上に開口を設けることにより一定の換気量が必要のない倉庫や。騒音制限のある工場にもご使用頂けます。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので。ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
用途暑気対策・工場内・倉庫内の換気。
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途一般工場・倉庫の換気に適してます トラスコ品番135-9022 材質ガルバリウム鋼板 質量(kg)82 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)910×1440×1150
1個
169,800 税込186,780
25日以内出荷

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します トラスコ品番136-0603 材質ガルバリウム鋼板 質量(kg)4.14 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)310×500×820
1個
89,980 税込98,978
15日以内出荷

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します トラスコ品番135-9003 材質ガルバリウム鋼板 質量(kg)1.03 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)123×200×375
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します トラスコ品番136-0596 材質ガルバリウム鋼板 質量(kg)4.21 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)323×500×820
1個
109,800 税込120,780
15日以内出荷

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します トラスコ品番135-8980 材質ガルバリウム鋼板 質量(kg)1.01 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)110×200×375
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

特に強制換気を必要としないところや外気の流入が少ないところ等、または強制吸気と併用して使用する場合等に適しています。多量の水蒸気が発生し、モニターの使用が不可欠なところでご使用いただけます。自然換気方式の為騒音の心配はありません。また、電力が不要の為、取付後は補修交換の必要がなく長期間ご使用いただけます。雨、風が吹き込みにくい堅牢な構造となっています。
用途危険物倉庫用自然換気製品 材質ガルバリウム鋼板製 寸法(mm)430×213×213 仕様回転式
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途一般工場・倉庫の換気に適してます トラスコ品番136-0543 材質ガルバリウム鋼板 質量(kg)51 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)760×1240×1010
1個
119,800 税込131,780
25日以内出荷

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します トラスコ品番135-9007 材質ガルバリウム鋼板 質量(kg)1 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)94×200×375
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します トラスコ品番135-9044 材質ガルバリウム鋼板 質量(kg)4.07 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)272×375×650
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します トラスコ品番135-8987 材質ガルバリウム鋼板 質量(kg)1.98 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)185×270×455
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します トラスコ品番136-0532 材質ガルバリウム鋼板 質量(kg)1.8 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)170×270×455
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します トラスコ品番135-8957 材質ガルバリウム鋼板 質量(kg)1.28 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)157×230×385
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します トラスコ品番136-0590 材質ガルバリウム鋼板 質量(kg)1.18 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)143×230×385
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れています トラスコ品番135-8971 材質SUS304 質量(kg)1 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)94×200×375
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れています トラスコ品番136-0571 材質SUS304 質量(kg)1.03 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)123×200×375
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等 トラスコ品番136-0627 材質特殊耐蝕アルミ 質量(kg)30 運転音(dB)(A)(50/60Hz)51.5/56 寸法(□D×□A×H)(mm)625×1040×570
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等 トラスコ品番136-0550 材質特殊耐蝕アルミ 質量(kg)15 運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5 寸法(□D×□A×H)(mm)570×543×460
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途一般工場・倉庫の換気に適してます トラスコ品番135-9010 材質SUS304 質量(kg)11 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)460×715×575
1個
99,980 税込109,978
15日以内出荷

ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途一般工場・倉庫の換気に適してます トラスコ品番136-0620 材質SUS304 質量(kg)90 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)1010×1490×1160
1個
449,800 税込494,780
25日以内出荷

ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れています トラスコ品番136-0595 材質SUS304 質量(kg)3.93 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)221×345×630
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れています トラスコ品番135-9008 材質SUS304 質量(kg)1.01 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)110×200×375
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途一般工場・倉庫の換気に適してます トラスコ品番135-9027 材質SUS304 質量(kg)51 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)760×1240×1010
1個
289,800 税込318,780
25日以内出荷

ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途一般工場・倉庫の換気に適してます トラスコ品番135-9049 材質SUS304 質量(kg)18 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)610×980×730
1個
129,800 税込142,780
15日以内出荷

ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途一般工場・倉庫の換気に適してます トラスコ品番136-0564 材質SUS304 質量(kg)140 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)1210×1800×1336
1個
699,800 税込769,780
15日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります