空調・電設資材 :「ポリカーボネート 板 透明」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
MINIMUM(ミニマム)反射板タイプ。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました
25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮
種別LED一体型
カバーポリカーボネート(透明)
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100-242
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
取付可能天井厚(mm)5~25
ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
質量(kg)1.8
色レザー仕上(ダークグレー)
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプ4000タイプ・LEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)34.9
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能)
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消)
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
調光の可否不可
器具相当CDM-T70W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプ10000タイプ・LEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
構造防湿防雨形
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能)
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消)
LED寿命(時間)40000
器具相当メタルハライドランプ150W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
色レザー仕上(ダークグレー)
材質(本体)アルミダイキャスト
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)52.7
構造防湿防雨形
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能)
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消)
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
器具相当CDM-TP150W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
質量(kg)1.8
色レザー仕上(ダークグレー)
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプ2000タイプ・LEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)17.9
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能)
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消)
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
調光の可否不可
器具相当CDM-T35W
LED交換不可
ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ)
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム
効率よく光を飛ばす反射板設計
LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。
パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現
LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
取付地中埋込型
タイプポール径135タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
構造防雨型
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
色温度(K)5000
グローブ種別ポリカーボネート(透明)
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)45
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)450
光色昼白色
明るさパルックボール25形器具相当
ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)
調光方式調光不可
演色指数(Ra)70
配光タイプ全周配光
反射板プラスチック(ブラック)
ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
質量(kg)1.3
色レザー仕上(ダークグレー)
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプ2000タイプ・LEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)17.9
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能)
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消)
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
調光の可否不可
器具相当CDM-T35W
LED交換不可
ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ)
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム
効率よく光を飛ばす反射板設計
LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。
パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現
LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
取付地中埋込型
タイプポール径135タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
構造防雨型
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
グローブ種別ポリカーボネート(透明)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ポール径(Φmm)135
明るさパルックボール25形器具相当
ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)
調光方式調光不可
配光タイプ全周配光
ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ)
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム
植栽などをあざやかに見せる光「彩光色」タイプをラインアップしています。
効率よく光を飛ばす反射板設計
LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。
パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現
LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
取付地中埋込型
タイプポール径135タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
構造防雨型
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
グローブ種別ポリカーボネート(透明)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ポール径(Φmm)135
明るさパルックボール25形器具相当
ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)
調光方式調光不可
演色指数(Ra)84
配光タイプ全周配光
高演色R15にバージョンアップ。ミニマムサイズに隠された驚きの実力
種別器具:LED一体型
長さ(mm)87
質量(kg)0.3
取付レール取付専用
材質(本体)アルミ
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)5.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)45
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:別売
住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス。店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。フレアの無い高演色R15の光が対象を美しく表現します。
仕様調光器:別売
長さ(mm)146
材質(本体)アルミ
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)8.3
首振角度(°)90
幅(Φmm)60
ランプの種類高演色LED
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさJDR75W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
種類街路灯用
電圧(V)100~242
グローブ種別ポリカーボネート(透明)
材質(カバー)アルミ板(外面:シルバーメタリック、内面:クリア/アクリル塗装)
高演色R15にバージョンアップ。ミニマムサイズに隠された驚きの実力
種別器具:LED一体型
長さ(mm)87
質量(kg)0.4
材質(本体)アルミ
電圧(V)100
消費電力(W)5.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)45
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:別売
傾斜天井取付角度(°)90迄
住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス。店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。フレアの無い高演色R15の光が対象を美しく表現します。
仕様調光器:不可
長さ(mm)146
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミ
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)10.8
首振角度(°)90
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)60
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさJDR75W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)
調光率(%)連続調光100-1・調色
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
光源色昼白色
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック
色【反射板】白
保護等級IP23
色温度(K)5000
グローブ種別ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
演色指数(Ra)84
配光タイプ全周配光
器具相当パルックボール25形器具相当
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
光源色電球色
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック
色【反射板】黒
保護等級IP23
色温度(K)3000
グローブ種別ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
演色指数(Ra)84
配光タイプ全周配光
器具相当パルックボール25形器具相当
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
光源色昼白色
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック
色【反射板】白
保護等級IP23
色温度(K)5000
グローブ種別ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
演色指数(Ra)84
配光タイプ全周配光
器具相当パルックボール25形器具相当
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
光源色電球色
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック
色【反射板】白
保護等級IP23
色温度(K)3000
グローブ種別ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
演色指数(Ra)84
配光タイプ全周配光
器具相当パルックボール25形器具相当
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
光源色昼白色
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック
色【反射板】黒
保護等級IP23
色温度(K)5000
グローブ種別ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
演色指数(Ra)84
配光タイプ全周配光
器具相当パルックボール25形器具相当
1個
¥33,980
税込¥37,378
31日以内出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
光源色電球色
種別段調光省エネ型
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック
色【反射板】黒
取付方式ネジ込み方式
構造防雨型
センサーFreePaお出迎え
保護等級IP23
色温度(K)3000
グローブ種別ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
演色指数(Ra)84
配光タイプ全周配光
器具相当パルックボール25形器具相当
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
種別器具:LED一体型
質量(kg)0.3
取付レール取付専用
材質(本体)アルミ
電圧(V)100
消費電力(W)5.4
全高(mm)87
首振角度(°)90
ランプ高演色LDE
幅(Φmm)45
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)
取付面位置天井面取付専用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
離れたところの照明器具(専用ローポールライト)への電力をソーラーで供給。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)DC12/14.4
消費電力(W)5.6
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
光源色電球色
種別段調光省エネ型
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック
色【反射板】白
取付方式ネジ込み方式
構造防雨型
センサーFreePaお出迎え
保護等級IP23
色温度(K)3000
グローブ種別ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
演色指数(Ra)84
配光タイプ全周配光
器具相当パルックボール25形器具相当
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム
植栽の色をあざやかに演出する器具です。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
タイプポール径Φ135タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源色彩光色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
演色指数(Ra)84
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
種別器具:LED一体型
長さ(mm)102
質量(kg)0.4
取付レール取付専用
材質(本体)アルミ
電圧(V)100
消費電力(W)6.2
首振角度(°)90
ランプ高演色LDE
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)45
光源色電球色~昼光色
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)
調光率(%)連続調光100-1・調色
取付面位置天井面取付専用
調光の可否調光:可、調光器:不可
調光・調色コントロールが可能な超小型高演色スポットライト
種別器具:LED一体型
長さ(mm)102
質量(kg)0.4
材質(本体)アルミ
電圧(V)100
消費電力(W)6.2
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)45
光源色電球色~昼光色
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)
調光率(%)連続調光100-1・調色
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
色温度(K)3000
材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
光色電球色
耐電圧(kV)15(コモンモード)
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ全周配光
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
公園・広場におすすめのあかり
仕様上方光束比:5~15
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
調光の可否不可
配光タイプ全周配光
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
調光・調色コントロールが可能な超小型高演色スポットライト
種別器具:LED一体型
長さ(mm)102
質量(kg)0.4
取付レール取付専用
材質(本体)アルミ
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)6.2
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)45
光源色電球色~昼光色
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)
調光率(%)連続調光100-1・調色
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
GTシリーズ。MILIE(ミライエ)
材質(本体)アルミ 鋼板
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000時間
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-10~35℃
光源色昼白色
材質(枠)鋼板 白色塗装
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)400
材質(反射板)アルミ 銀色鏡面仕上
調光率(%)5~100
調光の可否可
ベッド間のベース照明や既設処置灯のリニューアルとして
質量(kg)1
取付天井埋込型
タイプダウンライトタイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.2
安定器定格出力型、補足:約1~100%連続調光型
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
パネルポリカーボネート(透明)
枠鋼板(クールホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否ライコン別売
電源ユニットLED内蔵
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
遮光(°)光源:45
取付天井面取付専用
消費電力(W)12.2
定格出力約1~100%連続調光型
ランプの種類LED
材質(枠)鋼板(クールホワイトつや消し仕上げ)
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)
調光の可否可
電源ユニット別売
材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
ベッドの端まで看護に必要な明るさを確保するため、長円タイプの配光でベッド面全体をしっかりと照らします。
取付天井埋込型
タイプユニバーサルタイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.2
構造浅型9H
首振角度(°)25
安定器定格出力型、補足:約1~100%連続調光型
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
パネルポリカーボネート(透明)
枠鋼板(クールホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否ライコン別売
電源ユニットLED内蔵
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
水平回転範囲330°
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1298
幅(mm)260
質量(kg)9
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
パネル帯電防止アクリル(透明)
枠ステンレス(クリア塗装)
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1255
埋込高(mm)100
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1274
幅(mm)260
質量(kg)10.4
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
パネル倍強度ガラス(透明)
枠ステンレス(クリア塗装)
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1230
埋込高(mm)100
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。