空調・電設資材 :「マルチメーター 周波数測定」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
多機能型のデジタルテスタです。
コンデンサ容量や周波数も測定できます。
直流・交流、電圧・電流測定可能。
付属品テストリード棒、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
質量(g)500
周波数(Hz)2K/20K/200K/2M/10M
電源006P(9V)電池×1
交流電圧(V)0.2/2/20/200/750
抵抗(Ω)200/2K/20K/200K/2M/20M
直流電圧(V)0.2/2/20/200/1000
機能MAX値ホールド、ローバッテリー、オーバーロード表示
交流電流(A)200μ/2m/20m/200m/10
直流電流(A)200μ/2m/20m/200m/10
使用環境0~40℃、80%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)186×86×39
導通テストブザー音(<80Ω)
コンデンサ容量(F)2n/20n/2μ/20μ
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。