空調・電設資材 :「メタルケーブル」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
RS Pro 黄銅ケーブルグランド RS Pro 黄銅製ケーブルグランド製品をご紹介します。広範囲の産業環境でのさまざまなケーブルや配線用途に最適です。ニッケルめっき黄銅製のため Durable です。過酷な環境でよく見られる高温でも非常に優れた性能を発揮します。この金属製グランドにはメートルねじが付いており、ケーブルのストレインリリーフを実現してケーブルの破損を防止し、信頼性と安定性を確保します。さらに、このコネクタは IP68 等級のため、非常に耐久性が高く、内部接続及び繊細な配線を保護できるため、過酷な環境で堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この RS Pro ケーブルグランドは ソリューションとしてのさまざまな業界や環境 ケーブルと配線を安全に接続し、多様な用途に使用できます 様々な用途に使用できます このグランドにより、ケーブルが外れたり、外れたりすることはありません ケーブルとマシンをツイスト接続します より安全に、継続的なパフォーマンスを確保します さらに、メートルねじではストレインリリーフを採用しているため、ケーブルの損傷や破損を防止し、長寿命で効率的な動作を実現します IP68 等級は、過酷な環境に最適で、湿気、液体、埃、ニッケルめっき黄銅材料を使用して極端な温度変動に耐えられることを意味します 用途: ケーブルグランド(別名ケーブルコネクタ)は、危険な環境又は過酷な環境でケーブルを終端する場合に不可欠です。エンクロージャにワイヤ又はケーブルを安全に通過させる必要がある侵入保護、シーリング、接地を提供し、次のようなさまざまな業界で使用されています。 計装及び制御 自動化されたシステム 照明 データ及び通信 ネットワークケーブル接続 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 12mm最小ケーブル径 = 6mm材質 = メタル色 = 銀シリーズ = BRCGPG保護等級 = IP68ロックナット付属 = あり動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
RS Pro M12 ケーブルグランド(ロックナット付)RS Pro のケーブルグランド製品は、改善を継続しています。この M12 ケーブルグランドシリーズには、ニッケルめっき黄銅製のロックナットを備え、電気ケーブルの敷設用に設計されています。この IP68 ケーブルグランドは、屋内及び屋外の両方の用途で、水の侵入や埃からケーブルを保護するのに最適です。特長と利点? M12 1.5 ?ケーブルを保護します 埃の侵入を完全に防止 優れた防水性能 ロックナット及びシール付属 ?高品質のニッケルめっき黄銅仕様?ケーブル径 ~ mm ?外付けねじ: PG9 ?材質:黄銅、ニッケルめっき ?使用温度範囲: -40 C 100 C ?保護等級: IP68 ?レンチサイズ : 17 mm ?ねじ長: mm ?締付けトルク: N.mケーブルグランドとは何ですか?ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでにねじ穴が付けられているねじ穴又はソケットにねじ込むことで機能します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。RS Pro ニッケルめっき黄銅ケーブルグランドは IP68 等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。ケーブルグランドはどのような用途に使用されますか。ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気エンジニアによって使用されます。代表的な用途:? 繊細な内部構造の機械 通信 ?流量計 水中発電機
仕様ねじの呼び = PG9最大ケーブル径 = 8mm最小ケーブル径 = 4mm材質 = メタル色 = 銀シリーズ = BRCGPG保護等級 = IP68ロックナット付属 = あり動作温度 Max = +100℃使用温度範囲 = -40 ° C → 100 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
RS Pro M12 ケーブルグランド(ロックナット付) RS Pro のケーブルグランド製品は、改善を継続しています。この M12 ケーブルグランドシリーズには、ニッケルめっき黄銅製のロックナットを備え、電気ケーブルの敷設用に設計されています。この IP68 ケーブルグランドは、屋内及び屋外の両方の用途で、水の侵入や埃からケーブルを保護するのに最適です。特長と利点? M12 1.5 ?ケーブルを保護します 埃の侵入を完全に防止 優れた防水性能 ロックナット及びシール付属 ?高品質のニッケルめっき黄銅仕様?ケーブル径 ~ 10 mm ?外部スレッド: PG11 ?材質:黄銅、ニッケルめっき ?使用温度範囲: -40 C 100 C ?保護等級: IP68 ?レンチサイズ : 20 mm ?ねじ長: mm ?締付けトルク: N.mケーブルグランドとは何ですか?ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでにねじ穴が付けられているねじ穴又はソケットにねじ込むことで機能します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。RS Pro ニッケルめっき黄銅ケーブルグランドは IP68 等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。ケーブルグランドはどのような用途に使用されますか。ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気エンジニアによって使用されます。代表的な用途:? 繊細な内部構造の機械 通信 ?流量計 水中発電機
仕様ねじの呼び = PG11最大ケーブル径 = 10mm最小ケーブル径 = 5mm材質 = メタル色 = 銀シリーズ = BRCGPG保護等級 = IP68ロックナット付属 = あり動作温度 Min = -40℃使用温度範囲 = -40 ° C → 100 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
7mのメタルヘッドを採用したハイスピードHDMIケーブル。4K/30p対応。最新の4K放送やスカパー ch.596 4K総合放送にも対応しています。〈検証機器〉レコーダー:SHARP TU-UD1000 / テレビ:Panasonic TH-55CX800N
形状HDMI⇔HDMI
色シルバー
ケーブル長(m)7
アズワン品番64-6230-65
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
高信頼性 ハイスピードHDMIロングケーブル(タイプA)メタルモールド。好評のメタルヘッド採用。
余裕の信号線直径サイズ
4K/60p対応
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応(1080pフルHD可)
High Speed
カテゴリ2
3重シールド
金メッキ端子
無鉛ハンダ
OFC電材使用
形状HDMI⇔HDMI
色シルバー
タイプスタンダードタイプ
ケーブル長(m)15
アズワン品番64-6230-64
イーサネット対応対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
4K/60p(YCbCr4:4:4)対応!(10mを除く)ハイスピードHDMIケーブル。4K/60p対応。好評のメタルヘッドを採用したハイスピードHDMIケーブルです。
形状HDMI⇔HDMI
色ブラック
ケーブル長(m)1.5
アズワン品番64-6230-56
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
ノイズに強い高級メタルケースを採用!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応!
衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。
【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分波可能!
コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz)、BS/CS出力端子950~2600(MHz)
ケーブル長(cm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
コネクタ仕様F型
入力周波数(MHz)47~2600
3D信号も伝送可能です。
メタルヘッドを使用したハイスピードHDMIケーブルです。
仕様(TMDS線規格)30AWG
寸法(mm)20.3×47.0×11.5(コネクタ)
解像度4K/60p
4K/60p(YCbCr4:4:4)、18Gbps高速伝送対応!ハイスピードHDMIケーブル。4K/60p対応。好評のメタルヘッドを採用したハイスピードHDMIケーブルです。
18Gbpsの高速伝送により、最新ハイスペック映像にも対応。
Ultra HD Blu-ray等の視聴に最適です。
最新の4K放送やスカパー ch.596 4K総合放送にも対応しています。
仕様18Gbps高速伝送対応、4K/60p(YCbCr4:4:4)対応、HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応、オーディオリターンチャンネル(ARC)対応、3D対応(1080pフルHD可)、DeepColor対応、金メッキ端子、無鉛ハンダ使用・OFC電材使用
形状HDMI⇔HDMI
色ゴールド
タイプスタンダードタイプ
ケーブル長(m)3
アズワン品番64-6230-73
イーサネット対応対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
2.0mのハイスピードHDMI延長ケーブル。タイプAメス-タイプAオス。
用途好評のメタルヘッドを採用したハイスピードHDMI延長ケーブルです。お手持ちのHDMIケーブルの延長にはもちろん、
本製品をテレビ裏面のHDMI端子に予め接続しておけば、手前でHDMI機器の繋ぎ替えが簡単に行えます。
スマートTV・スマートスティックの使用にも最適です。
形状HDMI⇔HDMI
色ゴールド
ケーブル長(m)2
アズワン品番64-6230-54
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送します。
4K/30p対応です。
高級感のあるメタルヘッドです。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応です。
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。
3D対応です。
DeepColor対応です。
3重シールド構造です。
金メッキ端子です。
トラスコ品番350-7773
色ゴールド
長さ(m)7
コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
メタルワイプロ1ウェイの末端にアウトレットを取り付けない場合に使用します。ノックアウトを切り取れば、ケーブルが取り出せます。
仕様ケーブル引出し口付
材質樹脂製
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
メタルワイプロ2ウェイの末端にアウトレットを取り付けない場合に使用します。ノックアウトを切り取れば、ケーブルが取り出せます。
仕様ケーブル引出し口付
材質樹脂製
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送します。
4K/60p対応です。
HDR対応です。
高級感のあるメタルヘッドです。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応です。
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。
3D対応です。
DeepColor対応です。
3重シールド構造です。
金メッキ端子です。
トラスコ品番350-7774
色ゴールド
長さ(m)0.7
コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)
対応解像度4K/60p
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
光伝送方式8K対応HDMIケーブル1.5m、外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用、最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現、Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応、ドライバや個別の電源が不要のプラグアンドプレイ構成、取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5 mmの細いハイフレックスケーブル、驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数で8K Ultraを実現
仕様YCbCr(4:4:4)対応、HDRサポート、HDCP 2.3対応、HDCP 2.3対応
形状HDMI⇔HDMI
タイプスタンダードタイプ
ケーブル長(m)1.5
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
用途付属品および、ボックス類内で強電線と弱電線を分離させる場合、弱電線に巻き付けて使用します。
種別メタルモール(ケーブル工事専用)
材質塩化ビニル製
長さ(mm)1000
質量(kg)0.1
タイプシートタイプ
種類セパレータ
1巻
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。