空調・電設資材 :「レースウェイ ナット」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
適合DP1、DP2
ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合にプレートとセットで使用する金具です。
市販のレースウェイにも取り付きます。
適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。
照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ
全長(m)4
適合規格(PS)E
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。
D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。蝶ねじ締め付けのDC305A・DC305C・DCV305Aとナット締め付けのDC305B・DCV305Bがあります。
型30・45
1袋(20個)
¥779
税込¥857
当日出荷
ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合にプレートとセットで使用する金具です。
市販のレースウェイにも取り付きます。
適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
レールの途中からワンタッチで取り付けられますので、従来ナットの様に予めナットを入れておく手間がはぶけます。
レールに自己保持するので、縦方向にも使えます。
適合レール(1R型、2RU型)
表面処理電気亜鉛メッキ
適合マルチハンガー:MHL-40W・SUS
材質SUS304
レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。横板が大きく開く構造で、レースウェイ本体の取り付けや電線の出し入れが簡単に行えます。
付属品皿バネナット2個
質量(kg)0.12
型30・45
適合吊りボルトW3/8
ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合にプレートとセットで使用する金具です。
市販のレースウェイにも取り付きます。
適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
レール溝への保持にスプリングの弾力を利用しているため、縦方向に装着してもナットは滑り落ちません。
締め付け時、フランジナットのみがレール溝裏側に引き上げられるので高い締め付け強度が得られます。
レール上部に出る部分が薄いので、部品取り付けが安定します。
表面処理電気亜鉛メッキ
適合レール(1R型、2RU型)
取付部品にアースが必要な時や、周囲温度の高い場合に適した端部装着用ナット。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
リップ部にセレート加工しました。ワニの歯のようにナットとギザ部が、がっちりかみ合います。
用途工場・ビルなどの幹線配管工事用フレーム
変電設備工事用フレーム
分配電盤用フレーム
共同溝用フレーム
質量(kg/m)2.78
表面処理チャンル/塗装(5Y7/1)金具/電気亜鉛めっき処理
断面2次モーメント(Ix)7.38cm4、(Iy)9.33cm4
断面係数(cm3)(Zx)3.24、(Zy)4.53
断面二次半径(cm)(Rx)1.44、(Ry)1.62
レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。上部金具と下部金具の連結は、ボルトナットをセットしたまま行えます。
付属品皿バネナット2個
質量(kg)0.17
型30・45
レースウェイ本体の端末部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
2K-45の先端を90度曲げたもので、用途に応じて使い分けてください。切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。
材質電気亜鉛めっき
適合ナットRF型
適合フランジ厚(mm)8以下
1個
¥139
税込¥153
16日以内出荷
1袋(25個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
吊ボルトとの併用でパイプハンガーを支持する。当金、座金、ナット、ワッシャーのセットです。下吊に必要な部材が入っています
材質ユニクロメート仕上げ
1箱(10個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
レースウェイ本体の開口部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。
質量(kg)0.13
型30・45
適合規格(PS)E
ケーブル、碍子クリート、ネジックレール2RUなどを支持します。
切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。
適合板厚(mm)8以下
表面処理電気亜鉛メッキ
ねじサイズ六角M6×18(くぼみ先)
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
腕が長くダクト取り付け、他部品取り付けにもご使用できます。
切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。
適合板厚(mm)6以下
表面処理電気亜鉛メッキ
ねじサイズなべM5×12(くぼみ先)
1個
¥178
税込¥196
16日以内出荷
多方向の結束固定が可能です。小数電線の結束やダクトの取り付けにご利用ください。
切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。
適合板厚(mm)6以下
表面処理電気亜鉛メッキ
ねじサイズなべM5×12(くぼみ先)
1個
¥149
税込¥164
16日以内出荷
部品、太物電線の結束固定などガッチリ構造物に取り付け固定します。
切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。
適合板厚(mm)11以下
表面処理電気亜鉛メッキ
ねじサイズ六角M6×18(くぼみ先)
1個
¥319
税込¥351
16日以内出荷
1本
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
付属品W3/8ボルト、ナットワッシャー
材質ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ
リミットスイッチ、光電スイッチ、色々なセンサーをレールに取り付ける金具です。
付属品六角M5×15(平、ばね座金組込ねじ)
適合レール(1R型、2RU型)
表面処理電気亜鉛メッキ
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。