カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(79)
        • 照明器具(400)
        • テレビ受信用機器(1)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(22)
        • 電路支持材/支持金具(19)
        • 通線工具類(31)

空調・電設資材 :「ワイプ」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • ワイプロ

商品豆知識

552件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付 モノタロウ通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付モノタロウ(22件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。 スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。材質PETグリーン線径(Φmm)3.5付属品収納ケース金具径(Φmm)5
天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
消費電力(W)1材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)74質量(kg)0.5色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
強力チェーン釣り名人 DENSAN(デンサン/ジェフコム)強力チェーン釣り名人DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
壁の見えない・狭い・届かない隙間、狭い中空壁(隙間)の配線作業に最適です。 すべりやすく丈夫なボールチェーンタイプです。 かさばらず、簡単にすぐ使えます。 ワイヤーロック金具で秒速結線
チェーン径(Φmm)3.5チェーン引張荷重(kg)15
ポリカ製 直付照明(コップ大) 栄興電器ポリカ製 直付照明(コップ大)栄興電器(14件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。種類コップ大取付ピッチ(mm)66.7
露出スイッチボックス(防水コンセント用)〈コネクタ付〉 未来工業露出スイッチボックス(防水コンセント用)〈コネクタ付〉未来工業(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
防水コンセントにピッタリのワイドサイズ! GタイプのPF管用コネクタ付です。 サイズ22は電気自動車充電用コンセントにピッタリです。 サイズ22は1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付です。
規格PF管22(MFは除く)付属品スリーブ付
wasser  LED電球 GX53 TAIGASHOJI(大河商事)wasser LED電球 GX53TAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
超コンパクト、GX53口金専用の交換型LED電球。約100°の照射角。6Wの消費電力で630Lmの明るさ。 ※白熱球約60W相当の明るさ。約40,000時間の照射が可能選べる2タイプの光色電球色(2700K)リビングなどをリラックス空間に演出。あたたかみのあるオレンジ色のライト。昼白色(5000K)自然光に近い、いきいきとしたニュートラルな明るさ。カチッとはめて、クルッと回すだけの楽々設置。長寿命のLED光源なので、メンテナンスを頻繁に行うことができない、高所などにもおすすめです。※GX53電球のみの販売になります。必ずソケット側の仕様を確認してからご購入ください。
用途オフィス、リビング、学校、キッチン、和室、廊下材質アルミ、PC質量(g)約95電圧(V)AC100(50Hz)※屋内用消費電力(W)約6外径×高さH(Φmm×mm)約74×30口金GX53-1光束(Lm)630演色指数(Ra)80照射角度(°)約100
ポリカ製 直付照明(コップ) 栄興電器ポリカ製 直付照明(コップ)栄興電器(12件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。種類コップ取付ピッチ(mm)66.7
ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)三菱電機
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック)天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
定格電圧(V)100~242消費電力(W)1材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70幅(Φmm)155高さ(mm)75質量(kg)0.8色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
LED浴室灯 「電気工事必要」 オーム電機LED浴室灯 「電気工事必要」オーム電機
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
天井面・壁面取付兼用一般住宅用防湿型 浴室・外玄関・洗面所・廊下などに 軽量LED一体型設計で、天井・壁面への荷重負担を軽減 要電気工事タイプ くつろぎの電球色 白熱電球60形相当の明るさ
付属品木ネジ(2本)、ワッシャ(2個)、保証書付取扱説明書直径(Φmm)152高さ(mm)146電圧(V)AC100 (50/60Hz)防塵防水性能IP54取付ピッチ(mm)66.7適合ランプチップ型LED電球の種類LEDLED交換不可
天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 長時間定格型(60分間タイプ)・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 長時間定格型(60分間タイプ)・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
定格電圧(V)100~242消費電力(W)1.2材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)74質量(kg)0.6色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED高天井用(~10m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ200 Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED高天井用(~10m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ200Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
定格電圧(V)100~242消費電力(W)1.3材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)81質量(kg)1色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
ポリカ製 直付照明(半球) 栄興電器ポリカ製 直付照明(半球)栄興電器(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。取付ピッチ(mm)66.7
ダウンライト/調光丸タイプSB形/Φ100 温白色/高天井用/吹抜け・傾斜天井/高天井用 DAIKO(大光電機)ダウンライト/調光丸タイプSB形/Φ100 温白色/高天井用/吹抜け・傾斜天井/高天井用DAIKO(大光電機)
1,498税込1,648特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
タイプCOBタイプ径(Φmm)111規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)78光源色温白色演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100調光の可否
深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)三菱電機
4,598税込5,058
1台
当日出荷
耐食性ステンレス(フード部:SUS304ギャラリ着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可粉体塗装仕上げ(フード部)
質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
ワイヤークリップ高強度タイプ 未来工業ワイヤークリップ高強度タイプ未来工業
4,698税込5,168
1セット(10個)
当日出荷
ワイヤーロープ(カラーワイヤー・ステンワイヤー)の端末加工に使用します。 手にしっくりくる適度の大きさである為、ナット締め付け作業がラクに行えます。
適合品番Y3P-□ナットゆるみ止め付適合径(Φmm)(ワイヤーロープ)カラーワイヤー:Φ3(被覆外径Φ5)
天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~8m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~8m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
定格電圧(V)100~242消費電力(W)1.3材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)74質量(kg)0.6色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス ライトユニット 三菱電機LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス ライトユニット三菱電機
33,980税込37,378
1組
当日出荷
ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
材質アルミ、ポリカーボネート樹脂、LED内蔵・電源ユニット内蔵質量(kg)1.1電流(A)200V時:0.173定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5色温度(K)5000~3000光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当調光率(%)5~100(信号制御
天井直付照明器具 直レセユニ(筒形小) 栄興電器天井直付照明器具 直レセユニ(筒形小)栄興電器(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
口金E26取付ピッチ(mm)63
リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ150 Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ150Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
定格電圧(V)100~242消費電力(W)1材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80質量(kg)0.7色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
ブラックエース DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブラックエースDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻
当日出荷から翌日出荷
サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る! ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群! 押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。 先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。 ワイヤーの消耗に対応します 秒速結線システム 皮むき不要 ワイヤーに通して、締めるだけ テーピングして終了
線径(Φmm)5.2形状(ワイヤー)丸型材質(本体)樹脂寸法(Φ×mm)(ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10破断荷重(kN)線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
ワゴンモール( ワイドタイプ) 未来工業ワゴンモール( ワイドタイプ)未来工業
889税込978
1本
当日出荷
従来タイプより収納スペースの広いワイドタイプ。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
ダクト用換気扇 / 別売グリル十字格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 別売グリル十字格子タイプ(クールホワイト)三菱電機
1,998税込2,198
1台
当日出荷から12日以内出荷
スピーダーワン(J2) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(J2)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から翌々日出荷
スネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適! ワイヤーはサビにくいステンレス製 便利な収納ケース付
種別ダブルロッド材質PET
天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック)天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
定格電圧(V)100~242消費電力(W)1.3蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70幅(Φmm)155高さ(mm)75質量(kg)0.8色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
ツイストライン (通線工具) SK11ツイストライン (通線工具)SK11(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
細いパイプや追加入線作業に。コンパクトタイプで屋内配線に最適な通線工具です。コシが強く剛直性に優れ、接触抵抗の低い単線ツイストタイプです。コンパクトな巻き径で保管・移動に邪魔になりません。一方はワイヤー付先端金具のため、コーナー部分も通りやすいです。収納ケース付きのため、スムーズな作業が可能で保管にも便利です。
用途壁裏などでの電線の軽索引作業。仕様ライン径:4mm単線ツイストタイプ材質ライン:PET 収納ケース(CD管):PE全長(m)15先端径(mm)固定側先端金具:6、ワイヤー付き先端金具:6破断荷重(kN)線材:1.4、全体:0.9
浴室用照明 器具一式セット 円筒型TXグローブ(LEDランプ 昼白色付き) ローヤル電機浴室用照明 器具一式セット 円筒型TXグローブ(LEDランプ 昼白色付き)ローヤル電機
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
この製品は器具一式品、LED昼白色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明一式付属品LED昼白色ランプ、TXグローブ、ホルダー「H-36」本体材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)直径(Φmm)140高さ(mm)166ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セットセット品光源色昼白色色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色の可否
ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト)三菱電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
オレンジヨクトール(PP被覆タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)オレンジヨクトール(PP被覆タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷から3日以内出荷
最高に進化した呼線!! 太いパイプも細いパイプも一番よく通る!! 最高に進化した呼線追加入線に最適! Φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効! ワイヤーの消耗に対応します。 サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具
線径(Φmm)3.5仕様ワイヤーヘッド(JF-WH)、横穴先端金具(JF-YH)付属品収納ケース(ガイドリング付き)破断荷重(kN)線材/1.3(135kgf)、全体/0.8(90kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)許容曲げ半径(mm)100(ロッド部のみ、金具部は除く)
ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)三菱電機
25,980税込28,578
1台
当日出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ポリカ製 直付照明(丸コップ) 栄興電器ポリカ製 直付照明(丸コップ)栄興電器(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。種類丸コップ取付ピッチ(mm)66.7
ビッグタイ 因幡電工ビッグタイ因幡電工
1,898税込2,088
1袋(20本)
当日出荷
保温材を傷めない幅広タイプの結束バンドです。 ワイド20mm幅サイズでしっかり固定します。
R43タイプ格子(ホワイト) Panasonic(パナソニック)R43タイプ格子(ホワイト)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から6日以内出荷
ホワイト
シングルグリップ(中間引) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ(中間引)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
中間引きにアイ1個タイプが登場! 従来2ヶ所のアイを引っ張っていたのが、1ヶ所ですむ。 ワイヤーが1ヶ所集約されるので、グリップ力がUP。 アイがケーブルと平行なので、引っ張った時、外にはみ出にくい。 ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単) グリップを編込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。
ワゴンモール付属品ワイドタイプ 未来工業ワゴンモール付属品ワイドタイプ未来工業
239税込263
1個
翌々日出荷
天井直付照明器具 直レセユニ(透明) 栄興電器天井直付照明器具 直レセユニ(透明)栄興電器(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
直径(Φmm)115高さ(mm)160口金E26器具・セットセット品取付ピッチ(mm)63調光の可否不可調色の可否不可
天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
定格電圧(V)100~242蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)74質量(kg)0.6色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
棚下灯用電源コード 光商事棚下灯用電源コード光商事
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
AC100V3芯端子(HTSCFC、HTSCシリーズ)のオプション品、プラグタイプ電源コード。コードカラーはホワイトです。
定格電流(A)7
...

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材