空調・電設資材 :「三日月照明」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじなし簡単施工で防水性能も実現
用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
1個
418 税込460
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製薄鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング 材質(本体)SUS304 防水保護等級IP66
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング 温度範囲(℃)-20~90
1個
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンビネーションカップリング
屋外用配線保護可とう本体と、厚鋼電線管ねじの接続に使用します。
材質亜鉛ダイカスト製
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管) 温度範囲(℃)-40~105
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製薄鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング 材質(本体)SUS304 防水保護等級IP66
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スッキリ外観・簡単施工
用途標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚鋼ねじでガッチリ接続
用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1巻(30m)ほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング