空調・電設資材 :「上げ 台」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

419件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品フットスイッチ 質量(kg)59 出力(W)750 電圧(V)AC100(50/60Hz) 能力(kN)【巻取】高速:14.7/低速:24.5 巻取速度(m/min)高速:6.4~3.5/低速:3.7~2.0 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)640×300×450
1台
569,800 税込626,780
5日以内出荷

付属品取扱説明書、フットスイッチ 質量(kg)13(ベース付) 出力(W)500 電圧(V)AC100(50/60Hz) 引張強度(kN)5 巻取速度(m/min)5.5~9.5 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)370×225×345
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

常設に適したスッキリデザインに加え、工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計! 風雨に強いIP44性能! フタを少し開けた状態での保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。(IPX3相当) WBV-2型とWBV-12型及びWBV-3型とWBV-13型は、タテとフカサ寸法が同じで、横に並べた時の仕上りがキレイです。 機器取付部にノック穴を備え、壁面への取り付け時の仕上りがキレイです。(木板ベース仕様は除く。 )
バンド通し穴
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

感知器の取り付けに使用します。Panasonic露出型住宅用火災警報器「けむり当番/ねつ当番」(Φ100)と同サイズで、スッキリした仕上りになります。厚み20mmと薄型です。樹脂モール1~3号にも対応。ノックアウトは4方向に対応。
用途ケーブル工事専用 種別A型 材質樹脂 質量(kg)0.05
1個
879 税込967
5日以内出荷

サドルエースを、底上げするための台です。 重ね置きができ、高さの調整ができます。
付属品皿(SUS)M5×40(1本) 材質硬質塩化ビニル
1箱(20個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車内から引き出して使える、簡易作業用・仮置き用テーブル 自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ 一時的に作業をするときの、簡易作業台として 車内の整理をするときの、荷物の仮置きスペースとして バックドアを跳ね上げた下に展開すると、雨を避けられます
取扱説明書(4.4MB) テーブル寸法幅(mm)980 テーブル高さ(mm)1020~780 寸法(mm)1040×1300×130(突起部を除く) テーブル寸法奥行(mm)900 材質SPCC 質量(kg)39 耐荷重(kN)テーブル:0.39(40kgf) 関連資料(1.69MB)
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

セフティー電気用品仮設主幹盤
エコ商品
ブレーカーウマ上げ構造、MLFC(WL1)難燃性ポリフレックス電線
用途キュービクル等からの幹線を受けてケープルを保護するために 塗装色2.5YR6/13 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

曲線に折り上げられたセードにシャープに浮び上がる陰影が印象的です。
仕様調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、スタンダード、LED一体型、取付簡易型、意匠登録済、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 材質鋼(ファインホワイト)、プラスチック(乳白色) 質量(kg)2.6 直径(Φmm)610 高さ(mm)306 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直線的に折り上げられたセードにシャープに浮び上がる陰影が印象的です。
仕様調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、スタンダード、LED一体型、取付簡易型、意匠登録済、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 材質鋼(クロムメッキ)、プラスチック(乳白色) 質量(kg)2.6 直径(Φmm)610 高さ(mm)329 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト 非調色
エコ商品
細長スタイルのフォルムは梁空間にさりげなく調和。和紙を透かした味わい深いあかりで、吹き抜け空間を明るく照らし上げます
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED ランプLED一体型 演色指数(Ra)94 本体樹脂 LED寿命(時間)40000 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 グリーン購入法適合 取付面位置壁面・天井面・傾斜面 再生紙使用マーク適合
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天井吊用。垂直に持ち上げるだけでOK。新設計により危険な場所での作業もさらに安全に、スムーズな施工を実現しました。天井固定用ボルト・ナットは付属しておりません。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)最大:60 適合範囲3.2kw級以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200~650×150~360×600 荷重(kg)単品:5.5
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷

空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。 植栽をあざやかに見せる彩光色も新たにラインアップ 黄みを抑え、彩度を上げ上質な空間に。
適合スパイク:YYY97173(別売) 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 取付方式据置取付専用 電圧(V)100 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 適合プレート据置:YYY36004(別売) 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)全面:高透過ガラス
1台
48,980 税込53,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

折上げ天井の側面が発光する新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することによりやわらかい間接光と同時に照度を確保できる理想的なワイド配光を実現。
寸法(mm)埋込穴:□600 質量(kg)9.6 取付水平天井埋込専用 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) タイプスクエア 電圧(V)100~242 消費電力(W)48 定格出力約10~100%連続調光型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)180 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
68,980 税込75,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折上げ天井のスリット側面が発光するため、光源を感じさせない新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することで理想的なワイド配光を実現。 3.2mピッチのばらまき配置で平均照度750lx以上を確保。
質量(kg)7.5 取付水平天井埋込専用 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 電圧(V)100~242 消費電力(W)80 定格出力約10~100%連続調光型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)170 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
57,980 税込63,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

折上げ天井のスリット側面が発光するため、光源を感じさせない新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することで理想的なワイド配光を実現。 3.6mピッチの連結配置で平均照度750lx以上を確保。
質量(kg)7.5 取付水平天井埋込専用 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) タイプ連結左用 電圧(V)100~242 消費電力(W)48 定格出力約10~100%連続調光型 色温度(K)5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)101.2 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 光束(Lm)4860 光色昼白色 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)130×(1152×N+10) 埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)170 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
49,980 税込54,978
31日以内出荷

折上げ天井の側面が発光する新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することによりやわらかい間接光と同時に照度を確保できる理想的なワイド配光を実現。 3.2mピッチでも平均照度500lx以上を確保。
寸法(mm)埋込穴:□600 質量(kg)9.6 取付水平天井埋込専用 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) タイプスクエア 電圧(V)100~242 消費電力(W)82 定格出力約10~100%連続調光型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)180 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
79,980 税込87,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折上げ天井のスリット側面が発光するため、光源を感じさせない新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することで理想的なワイド配光を実現。 3.6mピッチの連結配置で平均照度750lx以上を確保。
質量(kg)7.5 取付水平天井埋込専用 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 電圧(V)100~242 消費電力(W)48 定格出力約10~100%連続調光型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)170 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アルミ製。ギャラリ着脱可能。耐蝕処理仕上げ。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ150mm。防火設備該当品。建材試験センター証明番号:第01EG022号。温度ヒューズ120℃溶断品です。
用途厨房(台所)等 質量(kg)0.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
1台
9,198 税込10,118
4日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部)。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ100mm。BL認定番号:BLVU010409。温度ヒューズ120℃溶断品です。
用途厨房(台所)等 質量(kg)0.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×155×150
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ100mm。温度ヒューズ120℃溶断品です。
用途厨房(台所)等 質量(kg)0.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×150
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。防虫網は10メッシュ。抜け止め金具付(スプリング式)
用途厨房(台所)等にご使用ください。 質量(kg)0.4 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐食処理仕上げ
用途厨房(台所)等にご使用ください。 質量(kg)0.4 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷

耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止
用途厨房(台所)等にご使用ください。 質量(kg)0.5 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

耐食性ステンレス(SUS304)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止
用途厨房(台所)等にご使用ください。 質量(kg)0.5 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷

和室にも洋室にも合うシンプルなLEDシーリングライト。 従来品よりルーメン値を上げたことで、より明るい空間を演出。 その日の天気や気分によって10段階での調光が可能。 常夜灯も4段階での調整が可能なので、就寝時もお好みの明るさが選べる。 2パターンの点灯状態を記憶できるメモリ機能付き。 ワンタッチでお好みの明るさに点灯可能。 就寝時に便利なOFFタイマーは30分、60分で設定でき、設定後、自動的に消灯。節電・消し忘れ防止に役立つ。 シンプルで見やすいリモコン付き。 リモコンフォルダーも付いているので、壁に設置してリモコンの紛失防止にも。
用途リビング、和室、寝室、ダイニングなどに。調光 LED シーリングライト。おしゃれ リモコン付 オフタイマー リフォーム 電灯。 質量(kg)1.7 色温度(K)6300 光源色昼光色
1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易。防虫網はSUS30410メッシュ。給・排用2台1組
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×210×116
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。 優雅にカーブするブラケットアームはガラスの丸いフォルムに一体感を与え、気品を感じさせるデザインに仕上がりました。泡入りガラスが映し出す壁面の灯りと影は幻想的な雰囲気を演出します。 玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。 目に優しく、ずっと眺めていたくなるような灯りは、昔ながらの電球ならではの暖かな灯りです。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ミニクリプトン球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)110 高さ(mm)190 奥行(mm)175 消費電力(W)40 口金E17 ガラス部泡入りガラス 電球の種類普通球
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉兼用ハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。 アクリル板は押し込み式で割れずに再利用出来ます。 ステンレス製ヘアーライン仕上げです。
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。 優雅にカーブするブラケットアームに繋がる大きめのカサと電球の形をしたガラスの絶妙なバランスがレトロなデザインに仕上がりました。泡入りガラスが映し出す壁面の灯りと影は幻想的な雰囲気を演出します。 玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。 軒下等の風雨の影響がない場所に設置できる防滴型ですので、屋外に設置する場合はお気を付けください。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)136 高さ(mm)185 奥行(mm)190 消費電力(W)4 口金E17 ガラス部泡入りガラス 電球の種類LED
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水切板付。給排用2台1組。壁掛2パイプ・ダクト用ロスナイ専用フード。ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約39dB(VL-16U2タイプ組合せ時)。吸音材は吸音フォーム。耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。防虫網はSUS30410メッシュ。雨が入りにくい耐雨性構造。フード着脱可能でメンテナンスが容易。フードのみの防音効果は約26dB
質量(kg)1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×210×116
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。 優雅にカーブするブラケットアームはガラスの丸いフォルムと一体となり、まるで照明全体が電球の様な、アンティーク感漂うデザインに仕上がりました。泡入りガラスが映し出す壁面の灯りと影は幻想的な雰囲気を演出します。 玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。 軒下等の風雨の影響がない場所に設置できる防滴型ですので、屋外に設置する場合はお気を付けください。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)110 高さ(mm)190 奥行(mm)175 消費電力(W)4 口金E17 ガラス部泡入りガラス 電球の種類LED
1台
29,880 税込32,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。 優雅にカーブするブラケットアームに繋がる大きめのカサと電球の形をしたガラスの絶妙なバランスがレトロなデザインに仕上がりました。泡入りガラスが映し出す壁面の灯りと影は幻想的な雰囲気を演出します。 玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。 目に優しく、ずっと眺めていたくなるような灯りは、昔ながらの電球ならではの暖かな灯りです。 軒下等の風雨の影響がない場所に設置できる防滴型ですので、屋外に設置する場合はお気を付けください。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ミニクリプトン球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)136 高さ(mm)185 奥行(mm)190 消費電力(W)40 口金E17 ガラス部泡入りガラス 電球の種類普通球
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。 雅にカーブするブラケットアームはガラスの丸いフォルムと一体となり、まるで照明全体が電球の様な、アンティーク感漂うデザインに仕上がりました。泡入りガラスが映し出す壁面の灯りと影は幻想的な雰囲気を演出します。 玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。 目に優しく、ずっと眺めていたくなるような灯りは、昔ながらの電球ならではの暖かな灯りです。 軒下等の風雨の影響がない場所に設置できる防滴型ですので、屋外に設置する場合はお気を付けください。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ミニクリプトン球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 消費電力(W)40 口金E17 ガラス部泡入りガラス 電球の種類普通球
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。 優雅にカーブするブラケットアームに繋がる大きめのカサと電球の形をしたガラスの絶妙なバランスがレトロなデザインに仕上がりました。泡入りガラスが映し出す壁面の灯りと影は幻想的な雰囲気を演出します。 玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。 目に優しく、ずっと眺めていたくなるような灯りは、昔ながらの電球ならではの暖かな灯りです。 泡ガラスを採用したスモールサイズのポーチライト。 優雅にカーブするブラケットアームに繋がる大きめのカサと電球の形をしたガラスの絶妙なバランスが、レトロな雰囲気を演出してくれます。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ミニクリプトン球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)136 高さ(mm)185 奥行(mm)190 消費電力(W)40 口金E17 ガラス部泡入りガラス 電球の種類普通球
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性ステンレス(フード部:SUS304。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)
質量(kg)0.4 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
4,598 税込5,058
欠品中

傾斜屋根用。ワンタッチで屋根勾配の調整が可能。。屋根の上での危険な作業もスムーズに、安全に行えます。引っ張りワイヤー付属、架台をしっかり固定します。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)最大:60 勾配角屋根:0~30度 寸法(幅W×奥行D)(mm)60~680×130~350 適合範囲3.2kw級以下 荷重(kg)単品:3.4
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷

耐蝕塗装仕上げ。定格単相:100V50/60Hz。消費電力:3.9W/3.4W。常閉式。垂直取付可。機密性能:19.6Pa時2m3/h以下。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)1.9 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)148×156×260
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

耐食性ステンレス(フード部:SUS304。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可。粉体塗装仕上げ(フード部)
質量(kg)0.4 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

三菱電機高天井用ベースライト
エコ商品
GTシリーズ。高機能レンズによる配光制御でまぶしさ低減と高効率を両立。独自設計の高機能レンズ付カバー。LEDパッケージ個々にレンズをかぶせることで、きめ細かに配光を制御。LEDからの光をできる限り多く取り込み、効率よく光を集めます。従来のまぶしさ低減はそのままに、レンズと下面カバーを一体化することにより薄型・軽量化を実現。学校や体育館などの公共施設へ同等の明るさでもコストを抑えた提案が可能。高機能レンズにより十分な明るさを確保できるため、水銀ランプと同等の照度でも台数を減らすことが可能。さらにガード付拡散カバーを装着しなくても、見上げた時のまぶしさを軽減しており、従来品よりイニシャルコストを抑えられます。リニューアルに配慮した安全性と施工性。上面取付部に中央穴を追加。直付で中央穴からの電源配線や一転直付取付が可能。長穴形状の取付穴で、微調整も可能。電源端子台を保護する端子台カバーを標準装備。端子台カバーを完全に取外さなくても、コネクタの接続が可能。割れにくいポリカーボネート樹脂の下面カバー。傾斜天井への取付時に30°までの角度調整が可能。施工性がさらに向上し、高所での施工時間の短縮が可能。H形鋼取付の施工性にも配慮。200~250mmのH形鋼へワンアクションで取付可能。指定寸法200~250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合わせて施工が可能。ダクターチャンネルと取付ボルトが不要で、施工時間も大幅短縮に。H形鋼にダクターチャンネル施工時。アームに刻印された取付ガイドにより、角形状で起きる施工後の微調整も容易。さらなるコンパクト化と軽量化を実現。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能搭載。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的な聡明保全が可能に。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。リニューアル時の過剰な明るさを軽減。学校体育館などの公共施設にも対応。非常用電源100Vにも対応。避難場所(学校体育館など)では、非常時用の100V電源(自家発電機)にも対応可能。耐震クラスS2に適合。デジタルインターフェース機能付電源を標準搭載。後付オプションで調光システムの導入または人感センサ機能の追加が可能。
用途体育館・アリーナ・新設の工場・倉庫など 仕様デジタルインターフェース搭載電源、「ハイブリットナノコーティング」カバー、光源寿命お知らせ機能 取付直付専用 種類一般形/電源一体型/SGモデル 使用温度範囲(℃)-10~40 定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形) 定格電圧(V)100~242 本体アルミニウム 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 配光角度(°)中角配光(63) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 耐震性S2 傾斜天井取付角度(°)30 下面カバーポリカーボネート透明(レンズ付)
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。雨雪侵入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング