空調・電設資材 :「人感センサーサーキュレーター」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
取り付け簡単!ファン付きLED照明。リモコン付き。ファン切替5段階。調色3段階(電球色・昼白色)。正転/反転切替可能。ファンとライトはそれぞれ単独運転可能。羽根着脱可能可能なのでお手入れ簡単。光の乱反射を利用してまぶしさ低減。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。
用途シーリングライト、シーリングファンとして。LED 天井照明 洗面所 トイレ キッチン
消費電力(W)19
光束(Lm)5段階(485/640/810/1160/1520)
色温度(K)3000/4000/5000
直径(Φmm)250(シーリング)
保証期間1年
仕様調光(5段階)/調色(3段階)
幅(mm)250
奥行(mm)250
羽根ガード二重落下防止構造
羽根寸法(cm)40
質量(kg)3.5
色グレー
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)(強)39/45(中)29/31(弱)21/24
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42.0/45.0(中)40.5/40.0(弱)37.5/37.0
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)2780/2960(中)2280/2250(弱)1920/1920
平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)(強)3.4/3.9(中)3.2/3.1(弱)2.7/2.6
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。
風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可)
傾斜天井対応
湿度(%RH)RH80%以下
使用環境温度(℃)5~40
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。