カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(4)
        • 照明器具(270)
        • テレビ受信用機器(4)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(28)
        • 電路支持材/支持金具(10)
        • 通線工具類(3)
        • 装柱器材 架線・支持パーツ(1)
絞り込み

空調・電設資材 :「仮設」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • 仮設照明
  • 仮設分電盤
  • 仮設ボックス

商品豆知識

320件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仮設単管スタンド 未来工業仮設単管スタンド未来工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷
適合ウオルボックス等質量(kg)3.7
LEDテープライト USB式 オーム電機LEDテープライト USB式オーム電機(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12電源(V)5/1A以上のUSBポート電圧(V)5コード長さ(m)USB:約2テープ厚さ(mm)5色温度(K)4000
温度センサー付きLEDテープライト セット ハタヤリミテッド温度センサー付きLEDテープライト セットハタヤリミテッド
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。本体、電源ケーブル、エクスバンド、収納袋のセットです。耐衝撃保護等級IK10です。誤使用による焼損を防ぐ温度センサー付きです。屈曲に強い、優れた耐久性です。
用途トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。セット内容LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド(色/グレー)、収納袋保護等級耐衝撃保護等級IK10光源色明るさ(Lm)700
新360°発光ロープライトII 友屋新360°発光ロープライトII友屋
53税込58
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
コントローラー(AC-DCアダプタ専用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)コントローラー(AC-DCアダプタ専用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
入力ケーブル1.8m(3P)出力ケーブル1.8m(3P) 屋外用 ※ジェフコム「LEDルミネーション(SJ-NHシリーズ・SJシリーズ)」用部品です。 AC-DCアダプタ専用(PAD-50W-A,PAD-80W-A,PAD-150W-A) ※PAD-60VA-A,PAD-120VA-Aは使えません。
用途SJ-NH・SJシリーズ点滅コントローラー(8パターン・全点灯含む)材質ABS、PVC質量(g)270本体寸法(mm)62×35×105関連資料(0.48MB)
LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個(2m)
当日出荷から翌々日出荷
超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20材質PVC質量(g)110長さ(m)2周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×2000×4定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.0使用環境温度(℃)0~40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)288関連資料(1.23MB)間隔(mm)LED:約7取扱説明書(3.59MB)発光効率(Lm/W)100
グラデーション対応スマートWi-Fiテープライト TP-LINKグラデーション対応スマートWi-FiテープライトTP-LINK
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
カラーゾーン:各LEDの色を自由に変えられるので、シーンに合わせてお好みの雰囲気に設定できます。白色LED:白色光にも対応したので、より実用的に幅広く利用することができます。多彩なエフェクト:Tapoアプリから自分で設定したり、様々なテーマのプリセットから選択したりして楽しめます。音声シンクロ:ビートに合わせて変化するライティングで気分を盛り上げましょう。Apple HomeKit対応:HomeKitを使用してSiriでコントロールすることができます。音声コントロール:GoogleアシスタントやAmazon Alexaにも対応しているので手放しでも操作可能です。コーティング加工:テープライトの表面は高品質のPUコーティングで保護されています。ハブは不要:WiFi経由で接続できるので、専用のハブや機器を別途用意する必要はありません。かんたん設定:アプリの画面表示に沿って設定し、お好きな場所に貼り付けるだけで使い始めることができます。
用途カラフルに楽しもう、ネットワーク接続必須です
ポリカ製 直付照明(半球) 栄興電器ポリカ製 直付照明(半球)栄興電器(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。取付ピッチ(mm)66.7
カセツレックス スリット入 古河電工(古河電気工業)カセツレックス スリット入古河電工(古河電気工業)
5,898税込6,488
1巻(4m)
3日以内出荷から11日以内出荷
スリット入りの為、取り扱いしやすい。
仕様スリット入りタイプ 仮設ケーブルの保護に使用
LEDテープライト ハタヤリミテッドLEDテープライトハタヤリミテッド
9,298税込10,228
1個(3m)ほか
当日出荷
照度、耐久性抜群のLEDテープライト。 巻いて、曲げて、屈曲に強いタフな照明。 作業灯としてしっかり使える明るさ。 最大連結24m(8灯)でライン照明に。 ちょうどいい長さに切って調整(絶縁保護キャップ付属)。 二重絶縁構造。 屋外用防雨型。
用途倉庫やガレージの照明などに本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×1×0.8材質PVC防塵防水性能IP55全光束(Lm)600/m色温度(K)5000保護等級防水(IP55)消費電力(W)18LED寿命(時間)30000長さ(m)3耐衝撃性能IK10(耐衝撃)使用場所屋外電球の種類LED発光長(mm)3000
ポリカ製 直付照明(コップ大) 栄興電器ポリカ製 直付照明(コップ大)栄興電器(14件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。種類コップ大取付ピッチ(mm)66.7
高輝度LEDテープライト NEXcell高輝度LEDテープライトNEXcell(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。 高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。 屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。 用途に合わせてお選びいただけます。
配光角度(°)120LED寿命(時間)40000色温度(K)4700~5300LEDSMD 2835 120個/m入力電圧(V)AC100 (50HZ/60HZ)防水保護等級IP65使用温度(℃)-20~40使用湿度(%RH)0~90材質(枠)PVC(V0防火レベル)+銅電力(W)11 (+10%)寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8絶縁階級Class III耐熱温度(℃)チューブ(PVC):120、LED素子:150種別片面発光
トイレ用換気扇 高須産業トイレ用換気扇高須産業(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷から3日以内出荷
用途汲み取り/仮設トイレ用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100適合場所トイレ用
LEDテープライト USBタイプ ELPALEDテープライト USBタイプELPA(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
電圧(V)5電源DC5V 1A
ポールバンド 未来工業ポールバンド未来工業(2件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 丈夫なステンレス製バンドですから、ポール・柱等ガッチリ固定できます。
ベージュ
LEDテープライト 乾電池タイプ ELPALEDテープライト 乾電池タイプELPA
1,398税込1,538
1本
当日出荷
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使える乾電池式
電源単三形乾電池×3本
LEDテープライト 明暗+人感センサー付き 乾電池式 テープ オーム電機LEDテープライト 明暗+人感センサー付き 乾電池式 テープオーム電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 暗い場所で人の動きを検知して自動で点灯します。 乾電池式で電源の取れない場所でも使用できます。 ON(常時点灯)/OFF(消灯)/AUTO(センサー)切換スイッチ付き テープライト長さ1m 点灯色は白色
付属品両面テープ×5枚(本体用×2枚、テープライト用×3枚)、マグネットテープ×3枚(テープライト用)質量(g)約73(乾電池除く)スイッチON・OFF・AUTO切替寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)テープライト:(約)1000×12×5全光束(Lm)約100(LED×30灯点灯時)光源LED×30灯使用(交換不可)/白色色温度(K)約4000使用電池単3形乾電池×4本(乾電池別売)コード長さ(cm)約30電池寿命アルカリ乾電池仕様の場合:連続点灯 約26時間(ONモード)、1日10回点灯の場合は約12か月(AUTOモード)※乾電池の性能や使用条件により変化します点灯保持時間約10秒(AUTOモード時)センサー感知範囲人感センサー:正面約4m 左右約90° 上下約90°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)34×150×22
ポリカ製 直付照明(コップ) 栄興電器ポリカ製 直付照明(コップ)栄興電器(12件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。種類コップ取付ピッチ(mm)66.7
USBテープLED JTTUSBテープLEDJTT
689税込758特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
USB接続のテープLEDライトUSBテープLEDライトは、USB電源に接続してご利用いただける、「切って」、「貼る」ことができる今までにない新しいLEDライトです。切って使える本製品はカット線の部分でカットし長さを調節してご利用いただけます。設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。簡単貼り付け本製品の裏面には両面テープが貼られております。保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。ご利用方法本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。USB電源の目安(1mモデル:5V/1A、 2mモデル:5V/2A)
コンクリート用ノープラグアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)コンクリート用ノープラグアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10本)ほか
当日出荷
簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカーインパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくいアンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)隅部・天井部の施工も簡単六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
LEDロープライト テープライト 両面発光 10m 蓄光タイプ 連結可 GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDロープライト テープライト 両面発光 10m 蓄光タイプ 連結可GOODGOODS(グッド・グッズ)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
・両面発光:約14000lm高輝度LEDライン!両面発光で広範囲を明るく照射 ・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き! ・複数連結可能:最大5本(50m)まで連結可(TP-95V電源コード仕様時)!より広くより長い距離を照射が可能です。 ・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用 ・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上
用途工事・防災・避難所・トンネル工事・作業・誘導灯・夜間工事などに仕様ランプ効率:12W/M、光源数:SMD2835×288粒(144両面)、演色性:Ra80、複数連結:本製品3本まで(専用電源コードTP-90V使用の場合)セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)材質灯体:PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)寸法(mm)7×15質量(kg)ライン本体のみ約1.6長さ(m)10適合規格ROHS全光束(Lm)約14000発光色昼光色(6000K)点灯方式1パターン効率120W作業温度範囲(℃)-25~45RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)(連結部に防水パッキン・防水キャップを使用)照射方式裏表両面発光耐衝撃(等級)IK10入力電圧AC 100V電源ケーブル(規格)長さ1.5m 2×0.75mm2 2pin(品番:TP-90V)
#haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-120YS【AC電源】【非接触スイッチ】 ユアサ(ユアサプライムス)#haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-120YS【AC電源】【非接触スイッチ】ユアサ(ユアサプライムス)
3,198税込3,518
1台
4日以内出荷
両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明テープをカットして長さ調節できる曲面に貼れ用途が豊富用途に合わせて選べる電源タイプ
用途スイッチの前を「てのひら」を行き来することでスイッチの入切を操作できます。 キッチンや、ガレージなどで手が汚れているときなどに便利です。消費電力(W)2.6材質PC全光束(Lm)297寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×10センサー赤外線近接センサー色温度(K)3000センサー効範囲約5cm入力電源12V 0.5A光軸調整範囲無段階(10%~100%)演色指数(Ra)80
USBテープLED 流れるRGB リモコン付き JTTUSBテープLED 流れるRGB リモコン付きJTT
4,598税込5,058
1本
7日以内出荷
流れるような光のイルミネーションでお部屋の雰囲気づくりに最適なUSBテープLED。12色からお好みの色をボタン一つで切り替え。付属のリモコンでLEDテープの多彩な機能を簡単に操作可能。テープLEDの電源は様々なUSB電源に対応。コンセントの位置に縛られることなく自由に設置できます。テープLEDはハサミなどでカット可能&両面テープ貼り付けのため、工具不要で簡単に取付けが可能です。IP65相当の防水機能を備えており、水はねする場所でも安心してご利用いただけます。
用途リビングの壁際や棚の下などのお部屋のアクセントに、間接照明に、コレクションケースやフィギュア棚の装飾にセット内容LEDテープ本体、リモコン(テスト用電池付属)、取扱説明書幅(mm)約10電源USB 5V/2A以上ケーブル長(m)(USBコード)約1保証期間初期不良のみ端子USB-Aタイプ
ジャックロープライト専用整流器 ルーファースジャックロープライト専用整流器ルーファース
9,698税込10,668
1本
3日以内出荷
本整流器1本(台)で50mまで使用可能です。 (長さの組み合わせは自由です。)
用途ジャックロープライトを御使用の際の電源となります。
ヒートン 大 JAPPYヒートン 大JAPPY(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(144本)
当日出荷
仮設照明用パーツ
寸法(mm)(環部)28、(ねじ部)18材質鉄・ユニクロメッキ仕上げ
バルブチェーンライト STE(エス・ティー・イー)バルブチェーンライトSTE(エス・ティー・イー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
キャンプ/アウトドア/屋外装飾等の間接照明や雰囲気作りに! 感電や漏電の防止が出来る安全性の高い低電圧LED24Vシリーズ。 電球型の10連ライトとコンダプターのセットです。 衝撃に強い樹脂製カバーとフィラメントLEDを採用しています。 他の低電圧LED24Vシリーズと組み合わせて使用できます。 LEDなので消費電力が少なく虫も寄りにくい設計です。
用途防雨/防滴/屋外仕様(球間)90cm電圧(V)100全長(m)10定格消費電力(W)4LED電球色(10球)連結数(最大)5セット防水性IP44(屋外使用可)
#haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-300YM 【AC電源】【人感・明暗センサー】 ユアサ(ユアサプライムス)#haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-300YM 【AC電源】【人感・明暗センサー】ユアサ(ユアサプライムス)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷から6日以内出荷
両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明テープをカットして長さ調節できる曲面に貼れ用途が豊富用途に合わせて選べる電源タイプ
用途明るさや、人の接近を感知します。ベッドの足元などにおすすめです。材質PC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×22×42センサー明暗センサー(CDS)2~3lux、人感センサー(PIR)色温度(K)3000センサー効範囲約100度 3m光軸調整範囲無段階(10%~100%)タイマー約30/130/380秒演色指数(Ra)80
ラクダシポール(仮設電源用伸縮ポール) 未来工業ラクダシポール(仮設電源用伸縮ポール)未来工業(1件のレビュー)
989税込1,088
1個ほか
当日出荷
上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
仮設分電盤用アルミスタンド セフティー電気用品仮設分電盤用アルミスタンドセフティー電気用品
69,980税込76,978
1台
欠品中
軽量、折り畳み式、両面掛け対応
用途仮設盤の設置・移設用材質アルミ合金質量(kg)8.5全幅(mm)900全高(mm)1287耐荷重(kg)70RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン室外機架台 好川産業エアコン室外機架台好川産業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
塗装現場でエアコン仮設置台としての使用に最適。マンションやベランダでの防水にも最適な製品です。先端が細くなっている為施工面を傷めにくくなっています。
用途工事・塗装現場用ピンクRoHS指令(10物質対応)対応
USBテープLED RGB JTTUSBテープLED RGBJTT
989税込1,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
リモコンでRGB-LEDの色と点滅・明るさをコントロールできるテープ形状のLEDライト 付属のリモコンで16色から選択可能。また、明るさや4種類の点滅モード選択、電源ON/OFF等の操作も可能です。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 ※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。 USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 ※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。
付属品リモコン
絶縁ステップルVA1ボックス 住本製作所絶縁ステップルVA1ボックス住本製作所
929税込1,022
1箱(450個)
欠品中
用途 電気配線 材質 (本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル(色) グレー
用途屋内配線、仮設工事にてケーブルを固定して使用します。
ケーブル巻取り機 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル巻取り機DENSAN(デンサン/ジェフコム)
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
現場に持ち運びしやすいジャストサイズ 細径から太径までマルチに対応 ブレーキ付(巻取り時、回りすぎる場合は蝶ナットで調整できる
用途電線束からのケーブル(電線)の巻取りや、仮設電線の回収など適合機種VB-4450、VB-4500、VR-480、VR-480B、VF-5500質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)550×275×585、(使用時)550×350×585適合電線サイズ内径Φ240mm以上、外径Φ450mm以下、厚さ115mmまで
電力量計取付板中形 日動電工電力量計取付板中形日動電工
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。 仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください) 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
付属品木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル種類1個用適合範囲30A~120A
ミニバルブチェーンライト STE(エス・ティー・イー)ミニバルブチェーンライトSTE(エス・ティー・イー)
7,998税込8,798
1個
欠品中
キャンプ/アウトドア/屋外装飾等の間接照明や雰囲気作りに! 感電や漏電の防止が出来る安全性の高い低電圧LED24Vシリーズ。 電球型の10連ライトとコンダプターのセットです。 衝撃に強い樹脂製カバーとフィラメントLEDを採用しています。 他の低電圧LED24Vシリーズと組み合わせて使用できます。 LEDなので消費電力が少なく虫も寄りにくい設計です。
用途防雨/防滴/屋外仕様(球間)50cm電圧(V)100全長(m)5定格消費電力(W)4LED電球色(10球)連結数(最大)5セット防水性IP44(屋外使用可)
盤取付金具 万能フック 1組4本入 セフティー電気用品盤取付金具 万能フック 1組4本入セフティー電気用品
1,598税込1,758
1組(4本)
当日出荷
仮設分電盤用の取付金具
用途首下20mm 1組4本入幅(mm)56高さ(mm)91質量(g)71首下長(mm)20太さ(mm)20
ポリカ製 直付照明(丸コップ) 栄興電器ポリカ製 直付照明(丸コップ)栄興電器(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。種類丸コップ取付ピッチ(mm)66.7
アングラック(一般形鋼用) ネグロス電工アングラック(一般形鋼用)ネグロス電工
4,898税込5,388
1箱(20個)
当日出荷から4日以内出荷
取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。 地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。 がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
仮設分岐盤 セフティー電気用品仮設分岐盤セフティー電気用品
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
負荷への専用回路を設けることで結線・電路の遮断がより安全で容易となります。 漏電遮断器を用いることで回路毎の漏電検知が可能となり、漏電時の原因の特定及び復旧がスムーズです。
用途工事現場の電源用でメインブレーカーを設けず、接続できる回路を増やす為に設けるのが分岐盤(屋外仕様)です。材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
自動販売機等の電源用に、工事現場での電動工具等の使用電源用に最適です。 コードはすべてフタを閉めたまま引き出せます。 ラクダシポールとの組み合わせが最適です。
ベージュバンド通し穴

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材