空調・電設資材 :「信号線」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
1台
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
質量(kg)0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)10200
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
質量(g)200
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
周波数1kHz
容量(A)最大負荷:10
RoHS指令(10物質対応)対応
設置位置屋内用
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
幅(mm)45×45
カバーアルミ・白色塗装
全長(mm)1500~300
質量(kg)0.7
入数(個)1
埋込穴(Φmm)Φ75
埋込高(mm)90
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
幅(mm)45×45
カバーアルミ・白色塗装
全長(mm)1500~300
質量(kg)0.7
入数(個)1
埋込穴(Φmm)Φ75
埋込高(mm)90
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
質量(kg)0.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)291×291×30
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
幅(mm)36
色本体:白
高さ(mm)46
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
連結数~29台
LED寿命(時間)40,000時間
配光角度(°)配光角:60
調光方式位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用
調光の可否可
調色の可否否
電圧(V)AC100専用
寸法(幅W×高さH)(mm)116×120
埋め込み深さ(mm)46
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)13
埋込穴(Φmm)97×90
仕様色温度可変
定格5~100%連続調光形
定格電圧(V)AC100~242
フレーム亜鉛めっき鋼板
定格消費電力(W)39.6(200V時)
平均演色評価数(Ra)83
材質(カバー)ポリカーボネート樹脂乳白色
光源寿命40000時間
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
調光器からの信号線の接続(器具)に使用します
長さ(mm)2500
質量(kg)0.033
定格DC24V・2A
品種調光信号接続コード
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
高信頼性 ハイスピードHDMIロングケーブル(タイプA)メタルモールド。好評のメタルヘッド採用。
余裕の信号線直径サイズ
4K/60p対応
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応(1080pフルHD可)
High Speed
カテゴリ2
3重シールド
金メッキ端子
無鉛ハンダ
OFC電材使用
形状HDMI⇔HDMI
色シルバー
タイプスタンダードタイプ
ケーブル長(m)15
アズワン品番64-6230-64
イーサネット対応対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。途切れの無い美しい「連続光」。調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。
付属品取付冶具(取付穴3.5×6.5長穴)
幅(mm)15
材質(本体)アルミ
取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型
電圧(V)100~242
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光率(%)3~100
狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。途切れの無い美しい「連続光」。調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。
電圧(V)100~242
付属品取付冶具(取付穴Φ3.5)、取付ねじ(ナベタッピンネジ1種)3×12
幅(mm)8
材質(本体)アルミ
取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光率(%)3~100
静音設計(32dB)。LEDの色で動作の確認が可能。11.2kWまでの「ホテル隠ぺい形」「ハウジング天埋形」「壁埋込み形」などのHA[JEM-A]端子接続専用モデル。故障信号線はHA[JEM-A]端子コネクタで差し込むだけの簡単接続。ドレン出口管に接続したビニールホースは、設置環境に応じて結露しないように保温(断熱)して下さい。(別売 断熱付きホース TA285D-10)。消費電力…21W。最大揚程…2.5m(50Hz)、3.0m(60Hz)。故障信号線…20AWG×4芯(2m) 。信号線の先端はHA[JEM-A]コネクター。逆止弁…ドレンポンプ出口に内蔵。ドレン側面入口…ドレン入口継手で接続 内径18mm。ドレン出口管…ホース接続(内径9mm網入り耐圧ビニールホース)。サイズ…W205×D95×H140mm。質量…1.9kg。定格電圧…単相100V
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
複数台運転可能(最大15台まで)
渡り接続は信号線の差し込みで簡単
外形寸法(mm)70×120
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
調光器からの調光・調色信号線の接続(器具)に使用します
長さ(mm)2500
定格DC24V・2A
品種調光調色信号接続コード
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト プリズムパネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)。天井埋込型、プリズムパネル。Ra83。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(プリズム)
幅(mm)660
寸法(mm)埋込穴角:□639
質量(kg)10.3
電圧(V)100~242
消費電力(W)38
光源LED(昼白色)
色温度5000K
安定器定格出力型<約25~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)131.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)器具:5000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込高(mm)120
1台
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
ケーブルの保護や、信号線の集束に便利な、ナイロン製半割れ保護管です。
塩ビカッター等で簡単に切断できるナイロン製です。
半割れですからケーブルに後付けできます。
装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。(36・42は除く)
色黒
リモコンで調光・調色演出が可能。信号線不要の簡単施工タイプ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1200
幅(mm)44
質量(kg)1.3
色オフホワイト色
高さ(mm)58
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)12.3
ランプLED
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色~昼光色・フルカラー
エネルギー消費効率(Lm/W)107.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)(昼白色時の値)1320
調光率(%)連続調光100-1・フルカラー調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)8.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)130.5
仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)132.1
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)(100V時):1.34/(200V時):0.66/(242V時):0.55
光束(Lm)器具:17250
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)400
埋込高(mm)372
1セット
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト プリズムパネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)。天井埋込型、プリズムパネル。Ra83。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(プリズム)
幅(mm)660
寸法(mm)埋込穴角:□639
質量(kg)10.3
電圧(V)100~242
消費電力(W)38
光源LED(白色)
色温度4000K
安定器定格出力型<約25~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)122.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)器具:4650
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込高(mm)120
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
リモコンで調光・調色演出が可能。信号線不要の簡単施工タイプ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)600
幅(mm)44
質量(kg)0.7
色オフホワイト色
高さ(mm)58
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
ランプLED
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色~昼光色・フルカラー
エネルギー消費効率(Lm/W)104.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)(昼白色時の値)660
調光率(%)連続調光100-1・フルカラー調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
複数台運転可能(最大15台まで)
渡り接続は信号線の差し込みで簡単
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
材質(本体)樹脂
方式ダクト式
消費電力(W)(50/60Hz)0.07/0.05(m3/h)
定格消費電力(W)(50/60Hz)24.1/10.7
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)350/250
リモコンで調光・調色演出が可能。信号線不要の簡単施工タイプ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)900
幅(mm)44
質量(kg)1
色オフホワイト色
高さ(mm)58
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)9.2
ランプLED
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色~昼光色・フルカラー
エネルギー消費効率(Lm/W)107.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)(昼白色時の値)990
調光率(%)連続調光100-1・フルカラー調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
Linearシリーズ。最もスタンダードな調光方式。信号線でつながれた多数の照明器具を一括で制御可能。
用途屋内用
幅(mm)32
電源内蔵タイプ
光源寿命(LED)40000時間
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
調光の可否PWM信号制御調光(調光/非調光兼用型)
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)7.4
電圧(V)100~242
消費電力(W)103.9
仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)128.9
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)器具:13400
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)400
埋込高(mm)372
1セット
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
複数台運転可能(最大15台まで)
渡り接続は信号線の差し込みで簡単
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)150
材質(本体)樹脂
方式ダクト式
消費電力(W)(50/60Hz)0.04/0.04(m3/h)
定格消費電力(W)(50/60Hz)7.0/3.1
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)200/100
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
複数台運転可能(最大15台まで)
渡り接続は信号線の差し込みで簡単
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
材質(本体)樹脂
方式ダクト式
消費電力(W)(50/60Hz)0.08/0.07(m3/h)
定格消費電力(W)(50/60Hz)7.1/4.6
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)100/75
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
CONNECTED LIGHTING
信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます
LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm)2419
幅(mm)80
質量(kg)3.9
高さ(mm)53
材質(本体)鋼(白色)
タイプ直付型110形、トラフ型
電圧(V)100-242
対応CONNECTED LIGHTING
ランプの種類LED
材質(枠)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)83
調光率(%)連続100-1
調光の可否不可
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
複数台運転可能(最大15台まで)
渡り接続は信号線の差し込みで簡単
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)100
材質(本体)樹脂
方式ダクト式
消費電力(W)(50/60Hz)0.14/0.07(m3/h)
定格消費電力(W)(50/60Hz)23.9/6.6
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)180/100
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
複数台運転可能(最大15台まで)
渡り接続は信号線の差し込みで簡単
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
材質(本体)樹脂
方式ダクト式
消費電力(W)(50/60Hz)0.06/0.04(m3/h)
定格消費電力(W)(50/60Hz)17.0/7.0
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)300/200
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角60度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角60度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)8.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)130.5
仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)130.2
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)(100V時):1.34/(200V時):0.66/(242V時):0.55
光束(Lm)器具:17000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)400
埋込高(mm)372
1セット
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)7.4
電圧(V)100~242
消費電力(W)103.9
仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)129.6
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)器具:13475
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)400
埋込高(mm)372
1セット
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)7.4
電圧(V)100~242
消費電力(W)103.9
仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)126
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)器具:13100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)400
埋込高(mm)372
1セット
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)7.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)103.9
仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)121.7
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)器具:12650
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)400
埋込高(mm)372
1セット
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
複数台運転可能(最大15台まで)
渡り接続は信号線の差し込みで簡単
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
材質(本体)樹脂
方式ダクト式
消費電力(W)(50/60Hz)0.11/0.07(m3/h)
定格消費電力(W)(50/60Hz)14.9/5.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)136/85
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
CONNECTED LIGHTING
信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます
LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm)2438
高さ(mm)53
材質(本体)鋼(白色)
タイプ直付型110形、逆富士山型
電圧(V)100-242
対応CONNECTED LIGHTING
ランプの種類LED
材質(枠)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)83
調光率(%)連続100-1
連結可能型
調光の可否不可
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。