空調・電設資材 :「光拡散」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

3,074件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)6.8 電圧(V)AC100 質量(kg)0.4 直径(Φmm)130 高さ(mm)35 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.2 LED交換不可 入力電流(A)0.07 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)600 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)9.2 質量(kg)0.4 高さ(mm)35 色温度(K)5000 光源色昼白色 入力電流(A)0.1 演色指数(Ra)83
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)9.2 質量(kg)0.4 高さ(mm)35 色温度(K)3500 光源色温白色 入力電流(A)0.1 演色指数(Ra)83
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)6.8 電圧(V)AC100 質量(kg)0.4 直径(Φmm)130 高さ(mm)35 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83 LED交換不可 入力電流(A)0.07 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)565 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)6.8 電圧(V)AC100 質量(kg)0.4 直径(Φmm)130 高さ(mm)35 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)86 LED交換不可 入力電流(A)0.07 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)585 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)9.2 質量(kg)0.4 高さ(mm)35 色温度(K)2700 光源色電球色 入力電流(A)0.1 演色指数(Ra)83
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)350形LEDスポット電球色彩光色拡散
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 彩光色・上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、彩光色・上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra93。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)31 保護等級IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)62.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:1940 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

仕様LED内蔵、調光器別売 材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 電圧(V)AC100専用 取付場所天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否調光(位相調光・逆位相調光兼用)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)200形LEDスポット電球色彩光色拡散
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 彩光色・上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、彩光色・上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra93。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)17.2 保護等級IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)69.1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)器具:1190 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器併用不可 材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 電圧(V)AC100/200兼用 取付場所天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(拡散タイプ) 電圧(V)AC100/200兼用 取付場所天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否調光(PWM調光)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様LED・電源内蔵、調光器併用不可 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(拡散タイプ) 電圧(V)AC100/200兼用 取付場所天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器併用不可 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 消し 取付場所天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器併用不可 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 消し 電圧(V)AC100/200兼用 取付場所天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防雨型器具
用途天井直付専用器具 質量(kg)約2 電圧(V)100/200/242 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
27,980 税込30,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防雨型器具
用途天井直付専用器具 質量(kg)約1.8 電圧(V)100~242 寸法(Φ×高さH)(mm)160×115 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
26,980 税込29,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 埋込高(mm)80 調光の可否不可
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 タイプCOBタイプ 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)13.4 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)23 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源白熱灯200W相当 調色の可否
1台
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 調光の可否不可
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Linearシリーズ アウトドア リニア17(電源別置タイプ)。幅17mmでIP65の高い防水性能を備えたハイパワーライン照明
用途屋内外兼用 仕様【演色性(Ra)】82 構造防雨防湿形 本体樹脂 入力電圧(V)DC24 保護等級IP65 取付金具 電源コード接続:RB-710N/711N(別売) 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)71×62(ビーム角153×107)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1 LED交換不可 電源ユニット専用別置(別売)
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 タイプCOBタイプ 径(Φmm)111 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)13.4 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)23 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否 近接限度距離(m)近接限度距離:0.1 従来光源白熱灯200W相当 調色の可否
1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散X集光
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.22A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
幅(mm)225 質量(kg)0.9 高さ(mm)120 取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)16.8 光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ100形電球2灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)123 調光の可否不可
1セット
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散X集光
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ・拡散タイプ。Ra83。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球2灯器具相当。入力電流(100V時):0.25A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)225 質量(kg)0.9 高さ(mm)120 取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)15.4 光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ100形電球2灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)123 調光の可否不可
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散X集光
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ・拡散タイプ。高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.23A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
幅(mm)225 質量(kg)0.9 高さ(mm)120 取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)16.2 光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ100形電球2灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)123 調光の可否不可
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散X集光
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球2灯器具相当。入力電流(100V時):0.26A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)225 質量(kg)0.9 高さ(mm)120 取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)16.1 光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ100形電球2灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)123 調光の可否不可
1セット
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モダンな外構に似合うスクエアの小型シーリング。溶け込ませても、アクセントにしても上質な空間を演出します 肉厚アクリルのエッジがきらめく拡散光カバータイプ 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 長さ(mm)194 幅(mm)64 カバーアクリル(透明ケシ) 質量(kg)0.8 高さ(mm)70 構造防雨型 定格消費電力(W)3.9 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト Φ150拡散 調光
エコ商品
拡散タイプ
用途軒下用 質量(g)1 電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)85 周囲温度(℃)-10~+35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Multi Low Poleシリーズ。夜の景観をマルチに演出。ユニット組合せ式で、目的に合わせて配光・灯体数・器具高さが自由に選べるΦ100ローポールライトシステム。二重の樹脂セードにより不快なグレアをおさえ効果的な光を拡散。
材質内側セード:透明消・乳白アクリル メタリック仕上(ガンメタリック) 材質(本体)アルミ タイプJDR-miniタイプ 消費電力(W)(位相制御)5.9 定格電圧(V)100 構造防雨形 LEDランプ別売 塗装重耐塩塗装 LED寿命(時間)30000
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 150形Φ100拡散 調光
エコ商品
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.4 材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85 質量(kg)0.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散 調光
エコ商品
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 電圧(V)100~242 消費電力(W)7.6 材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85 質量(kg)0.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 250形Φ100拡散 調光
エコ商品
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 電圧(V)100~242 消費電力(W)19.3 材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85 質量(kg)0.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 350形Φ200拡散 調光
エコ商品
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 電圧(V)100~242 消費電力(W)30.7 材質【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 埋込穴(Φmm)200 埋込高(mm)109 質量(kg)1.5 光源寿命60000時間(光束維持率80%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 200形Φ100拡散 調光
エコ商品
グリーン購入法適合 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.5 材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85 質量(kg)0.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト Φ150拡散 非調光
エコ商品
拡散タイプ
用途軒下用 質量(g)1 電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)85 周囲温度(℃)-10~+35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング 白枠 100形 拡散 非調光
エコ商品
用途【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD4000VSCE1の組合せ 取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能 材質プラスチック 幅(mm)85 質量(kg)0.3 ホワイト 高さ(mm)72 タイプ天井直付型、拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)7.7 色温度(K)3500 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)94.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.13 光束(Lm)器具:730 RoHS指令(10物質対応)対応 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 器具相当100形ダイクール電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD4000VSCE1
1セット
4,998 税込5,498
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング 白枠 100形 拡散 非調光
エコ商品
用途【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD4000LSCE1の組合せ 取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能 材質プラスチック 幅(mm)85 質量(kg)0.3 ホワイト 高さ(mm)72 タイプ天井直付型、拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)7.7 色温度(K)2700 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)94.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.13 光束(Lm)器具:730 RoHS指令(10物質対応)対応 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 器具相当100形ダイクール電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD4000LSCE1
1セット
4,998 税込5,498
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング 白枠 100形 拡散 非調光
エコ商品
用途【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD4000NSCE1の組合せ 取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能 材質プラスチック 幅(mm)85 質量(kg)0.3 ホワイト 高さ(mm)72 タイプ天井直付型、拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)7.7 色温度(K)5000 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)94.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.13 光束(Lm)器具:730 RoHS指令(10物質対応)対応 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 器具相当100形ダイクール電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD4000NSCE1
1セット
4,998 税込5,498
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング 白枠 60形 拡散 非調光
エコ商品
用途【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ 取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 材質プラスチック 幅(mm)Φ85 質量(kg)0.3 ホワイト 高さ(mm)72 タイプ天井直付型、拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)2700 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)96 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.09 光束(Lm)器具:480 RoHS指令(10物質対応)対応 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD2000LSCE1
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング