空調・電設資材 :「光源」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGEDG-classには標準で付属しています
用途PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用
ランプの種類LED
カバーアクリル(ケシ)
反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
質量(kg)0.9
配光タイプ広拡散
配光角度(°)60
再生紙使用マーク適合
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGEDG-classには標準で付属しています
用途PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用
カバーアクリル(ケシ)
質量(kg)0.9
ランプの種類LED
配光角度(°)34
配光タイプワイド
反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
再生紙使用マーク適合
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGEDG-classには標準で付属しています
用途PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用
カバーアクリル(ケシ)
質量(kg)0.9
ランプの種類高彩色LED
配光角度(°)34
配光タイプワイド
反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
再生紙使用マーク適合
全光束(Lm)441
色温度(K)5000
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
明るさFL10W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
PLUGGED(プラグド)シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています。配光変換パネルと組み合わせて使用します
用途PLUGGED(プラグド)シリーズ専用
カバーアクリル(透明)
ランプの種類LED
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています
PLUGGED/PLUGGED-SEシリーズ専用の交換用LED光源です
配光変換パネルと組み合わせて使用します
種別LED一体型
材質アルミダイカスト/アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
カバーアクリル(透明)
色温度(K)3500
ランプの種類LED
光源色温白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
お好きなセードと組み合わせて使えるLEDペンダントライト用の光源です。プルスイッチで全灯、50%点灯、常夜灯、消灯の切り替えができます。光源の交換不要で手間が掛からずローコストです。定格寿命40000時間の長寿命LED。プルスイッチはチェーンとひもタイプから選べます。LED5年保証対象商品
付属品保証書付取扱説明書、プルスイッチ…チェーン(本体装着済)50cm/ひも50cm
外形寸法(mm)(約)直径280×高さ93
消費電力(W)100%点灯時…4050%点灯時…21、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5
定格電圧(V)100 50/60Hz
全光束(Lm)100%点灯時…約380050%点灯時…約2000
本体質量(kg)約0.8
定格寿命(時間)約40000
光源LEDチップ(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約95.050%点灯時…約95.2
使用場所屋内用 8畳(屋外使用禁止)
関連資料(3.44MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
仕様調光器併用不可
材質(セード)ポリカーボネート
色(セード)乳白色
ランプLED
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
材質/仕上ヒートシンク:アルミ/黒アルマイト、枠:プラスチック/白色、カバー:アクリル/拡散
質量(kg)0.7
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100~242
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242
定格出力約10~100%連続調光型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
明るさ(Lm)12000
明るさFHP45形×4灯相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)600×600
埋込高(mm)90
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
消費電力(W)49.7
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)7000
調光方式PiPit調光
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
タイプ□470
消費電力(W)20.5
色温度(K)4000
光源色白色
光束(Lm)2840
調光方式約10~100%連続調光型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
付属品直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2
材質アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)25
色青
高さ(mm)34.5
光源色青
消費電力(W)56.3
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)7900
調光方式PiPit調光
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
埋め込み寸法(mm)(半埋込の場合)640×640
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)25
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
消費電力(W)41.5
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)5700
調光方式PiPit調光
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
消費電力(W)74.5
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)9500
調光方式PiPit調光
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
消費電力(W)49.7
色温度(K)4000
光源色白色
光束(Lm)6630
調光方式約10~100%連続調光型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
材質(セード)ポリカーボネート
色(セード)乳白色
ランプLED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
タイプ□470
消費電力(W)49.7
色温度(K)3500
光源色温白色
光束(Lm)7450
調光方式約10~100%連続調光型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
タイプ□470
消費電力(W)20.5
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)3000
調光方式約10~100%連続調光型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
グリーン購入法適合
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。