空調・電設資材 :「冷媒管継手」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(6個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。 住設用と区別するためRマークを刻印しています。 6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

多久製作所冷媒用90°エルボA
エコ商品
材質C1220 規格JCDA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



材質黄銅 仕様新冷媒2種対応 対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多久製作所冷媒用ティーズ
エコ商品
材質C1220 規格JCDA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

配管のサイズ変更時に使用します。 新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)
仕様異径タイプ
1セット(3個)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷媒用銅管をワンタッチで接続!冷媒配管の新時代へ。ワンタッチだから締付け工具不要。ワンタッチだから施工時間を短縮。ワンタッチだからフレア加工不要。専用工具で取り外し可能。漏れを防ぐダブルリング機構。ロウ付接続を行う従来工法と比較して、施工時間を40%以上短縮!
用途冷媒用銅管専用継手 形状コイル、直管 区分質別:O、1/2H 肉厚(mm)適合:0.8~1.2 最高圧力(MPa)4.3 JIS規格JIS H 3300 C 1220T 冷媒R32、R410A、R407C、R404A、R22 適合温度(℃)-35~120
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

冷媒用銅管をワンタッチで接続!冷媒配管の新時代へ。ワンタッチだから締付け工具不要。ワンタッチだから施工時間を短縮。ワンタッチだからフレア加工不要。専用工具で取り外し可能。漏れを防ぐダブルリング機構。ロウ付接続を行う従来工法と比較して、施工時間を40%以上短縮!
用途冷媒用銅管専用継手 形状コイル、直管 区分質別:O、1/2H 肉厚(mm)適合:0.8~1.2 最高圧力(MPa)4.3 JIS規格JIS H 3300 C 1220T 冷媒R32、R410A、R407C、R404A、R22 適合温度(℃)-35~120
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冷媒用銅管をワンタッチで接続!冷媒配管の新時代へ。ワンタッチだから締付け工具不要。ワンタッチだから施工時間を短縮。ワンタッチだからフレア加工不要。専用工具で取り外し可能。漏れを防ぐダブルリング機構。ロウ付接続を行う従来工法と比較して、施工時間を40%以上短縮!
用途冷媒用銅管専用継手 形状コイル、直管 区分質別:O、1/2H 肉厚(mm)適合:0.8~1.2 最高圧力(MPa)4.3 JIS規格JIS H 3300 C 1220T 冷媒R32、R410A、R407C、R404A、R22 適合温度(℃)-35~120
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、液状漏れ防止剤としてご使用いただけます 少量塗布するだけで冷媒(フロンガスなど)の漏えいを抑制 あらゆる冷媒に対応(POE油ベース) フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンの落下防止などあらゆる場面で活躍
材質(ボトル)ポリ容器 淡黄褐色透明液 質量(g)66 使用温度(℃)-40~200(冷媒配管使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×32×116 主成分ポリエステルポリオール 保管温湿度範囲80%RH以下 粘度(Pa・s)30~50 保管温度(℃)-5~40
1個(50mL)
1,698 税込1,868
翌日出荷

あらゆる冷媒に対応(POE油ベース)。少量塗布するだけで、冷媒の漏洩を抑制。フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンなど落下防止などあらゆる場面で活躍
1箱(12本)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。 半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類継手 寸法l(mm)45
1本ほか
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

可とう性があり、曲ガリ等の継手で対応できない場所に使用します。 半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類ダクト 寸法l(mm)60
1本ほか
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、さまざまな場面で活躍! あらゆる冷媒に対応(POE油ベース) ※鉱物油を使用している機器には使用できません 少量塗布するだけで、冷媒の漏洩を抑制 ※漏れないことを保証するものではございません フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンなど落下防止などあらゆる場面で活躍
1個(50mL)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります