空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
エクステリアベースダウンライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
レンズで光を絞り直下照度をアップさせた軒下用ダウンライトメリハリの効いた光の演出が可能です独立型人感センサーモード切替型に対応
用途軒下取付専用センサー連動対応タイプ埋込穴(Φmm)100ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミダイカストレンズ材アクリル(透明)取付必要高(mm)80質量(kg)0.5調光方式位相制御取付可能天井厚(mm)5~25構造防雨型/高気密SB傾斜天井取付角度(°)55配光タイプミディアム配光定格寿命(時間)40000LEDLED一体型調光率(%)1~100調光の可否可再生紙使用マーク適合
エクステリアユニバーサルダウンライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト住宅のエントランスや店舗のサイン・看板を目立たない軒下から演出することができますミディアムレンズによりLEDの光を効率よく集め、直下を明るく照らします屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
用途軒下取付専用センサー連動対応タイプ埋込穴(Φmm)100演色指数(Ra)83材質(本体)アルミダイカストレンズ材アクリル(透明)取付必要高(mm)100質量(kg)0.8調光方式位相制御取付可能天井厚(mm)5~25構造防雨型/高気密SB定格寿命(時間)40000LEDLED一体型調光率(%)1~100調光の可否可再生紙使用マーク適合
アタッチメント型センサーODELIC(オーデリック)3日以内出荷から4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです器具にすっきり納まります
取付面位置壁面取付専用センサー人感センサーモード切替型(タイマー付)構造防雨型仕様連続点灯:設定可能再生紙使用マーク適合
ベース型センサーODELIC(オーデリック)4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂センサー人感センサーモード切替型構造防雨型機能6時間タイマー付仕様連続点灯:設定可能再生紙使用マーク適合
アタッチメント型センサーODELIC(オーデリック)4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです器具にすっきり納まります
取付面位置天井面取付専用センサー人感センサーモード切替型(タイマー付)構造防雨型仕様連続点灯:設定可能再生紙使用マーク適合
ベース型センサーODELIC(オーデリック)4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂出しろ(mm)30センサー人感センサーモード切替型構造防雨型機能6時間タイマー付仕様連続点灯:設定可能再生紙使用マーク適合
ベース型センサーODELIC(オーデリック)4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂高さ(mm)127センサー人感センサーモード切替型構造防雨型機能6時間タイマー付仕様連続点灯:設定可能再生紙使用マーク適合
人感センサー 屋外用ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
幅(mm)70取付面位置壁面取付専用センサー人感センサーモード切替型構造防雨型機能6時間タイマー付再生紙使用マーク適合
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥10,998¥9,998