カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(1)
        • 照明器具(12)
        • テレビ受信用機器(4)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(4)
        • 電路支持材/支持金具(5)
        • 通線工具類(17)
        • 接地材料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

空調・電設資材 :「単線」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • 電線 単線

商品豆知識

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光灯ソケット 東西電気産業蛍光灯ソケット東西電気産業(6件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
定格電流(A)1
グリーンスリムライン DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンスリムラインDENSAN(デンサン/ジェフコム)(15件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5付属品収納ケース(CD管)付材質PETタイプ単線ツイストタイプ先端スネークヘッド、横穴先端金具破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]金具径(Φmm)4.3
ブラックスリムライン スリムヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブラックスリムライン スリムヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッドが約50%細くなりました!(メーカー従来品断面積比) 極細Φ5mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い! スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群!押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る
破断荷重(kN)線材:1.4(150kgf)、全体:0.9(100kgf)ロッド径(Φmm)4
F組み合わせ器具トリプルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック)F組み合わせ器具トリプルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂ミルキーホワイト定格15A 125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
ワイド21組み合わせ器具Wコン、ホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック)ワイド21組み合わせ器具Wコン、ホーム用 高シールドTVターミナルP付Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂ホワイト定格15A、125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル、特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA、(RC-5221A)適合、高周波同軸C13形コネクタ、JEITA、(RC-5223C)適合、高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
66ソケット・べーク オーム電機66ソケット・べークオーム電機(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
適合電線600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル適合【導体太さ】 単線/1.6/2.0mm より線/2mm2材質(本体)フェノール樹脂口金E26ケーブル長(mm)約160ソケットサイズ(mm)Φ36×約42定格電圧(V)300定格電流(A)6
ツイストライン (通線工具) SK11ツイストライン (通線工具)SK11(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
細いパイプや追加入線作業に。コンパクトタイプで屋内配線に最適な通線工具です。コシが強く剛直性に優れ、接触抵抗の低い単線ツイストタイプです。コンパクトな巻き径で保管・移動に邪魔になりません。一方はワイヤー付先端金具のため、コーナー部分も通りやすいです。収納ケース付きのため、スムーズな作業が可能で保管にも便利です。
用途壁裏などでの電線の軽索引作業。仕様ライン径:4mm単線ツイストタイプ材質ライン:PET 収納ケース(CD管):PE全長(m)15先端径(mm)固定側先端金具:6、ワイヤー付き先端金具:6破断荷重(kN)線材:1.4、全体:0.9
ブラックエース DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブラックエースDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻
当日出荷から翌日出荷
サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る! ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群! 押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。 先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。 ワイヤーの消耗に対応します 秒速結線システム 皮むき不要 ワイヤーに通して、締めるだけ テーピングして終了
線径(Φmm)5.2形状(ワイヤー)丸型材質(本体)樹脂寸法(Φ×mm)(ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10破断荷重(kN)線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
スピーダーワン(J2) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(J2)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から翌々日出荷
スネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適! ワイヤーはサビにくいステンレス製 便利な収納ケース付
種別ダブルロッド材質PET
F組み合わせ器具ダブルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック)F組み合わせ器具ダブルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂ミルキーホワイト定格15A、125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル、特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA、(RC-5221A)適合、高周波同軸C13形コネクタ、JEITA、(RC-5223C)適合、高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
ワイド21組み合わせ器具トリプルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック)ワイド21組み合わせ器具トリプルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂ホワイト定格15A 125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
66ソケット・ゴム オーム電機66ソケット・ゴムオーム電機(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
口金E26適合【適用電線】600Vビニール絶縁電線(IV)600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF)600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線600Vポリエチレンケーブル【適用導体太さ】単線/1.6/2.0mmより線/2mm2材質(本体)ゴム定格300V 6Aケーブル長(mm)約160ソケットサイズ(mm)Φ41×約55
F1ライン スリムタイプ マーベルF1ライン スリムタイプマーベル
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ワイヤーヘッドにVVF2.0mmx2心(外被はストリップする必要があります)が入ります。蛍光色の黄色のロッドは暗所でも識別しやすくなってます。ロッドは単線を三角形状ねじることで接地面を最小限に抑えています。収納ケース付のため、作業性のアップとともに持ち運びに便利です。
用途入線や追加配線作業に。仕様単線ねじりタイプ付属品専用ケースイエロー質量(g)360全長(m)15ロッド径(Φmm)4安全最大荷重(kN)0.686
防水栓 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水栓ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
6,498税込7,148
1パック(500個)ほか
当日出荷から60日以内出荷
CB01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。
用途使用しない防水コネクタ配線部の保護。使用温度範囲(℃)-40~105
レセプタクル ELPAレセプタクルELPA
311税込342
1個
翌々日出荷
定格:250V 6A電球100Wまで適合電線 VVF 1.6mm 2.0mm 銅単線専用口金:E26
クイックワン DENSAN(デンサン/ジェフコム)クイックワンDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
なめらか形状の潤滑性ロッドで抜群の通線性。 流線型ヘッド(取替不可)。単線ツイストロッド。 より戻し付先端金具(取替可能)。
ねじサイズM5
LED照明 フエニックス・コンタクトLED照明フエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
直列接続で直列に配置された制御盤の配線に手間取らない組込みのプリズムと回転機能で制御盤を最適に照明広範囲入力24 V AC/DC~265 V AC/DC-25℃~+70℃(24 V DC時)の拡張温度範囲LED寿命50,000時間(L70)でバルブ交換不要
仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング)長さ(mm)剥き線:10外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390接続方法プッシュイン式保護等級IP20照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m)色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC)周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85光束(Lm)700 (実際の光束)クラスエネルギー効率:D (1つの光源)ソケットソケットなし許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90LED使用数(個)18光源タイプLED
角型引掛シーリング YAZAWA(ヤザワコーポレーション)角型引掛シーリングYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
229税込252
1個
4日以内出荷
付属品取付ねじ×2本ベージュ本体質量(g)約25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×20×55適合電線Φ1.6/Φ2 Cu(銅)単線専用定格容量(W)合計600までアズワン品番65-0529-59RoHS指令(10物質対応)対応
多機能センサースイッチ Panasonic(パナソニック)多機能センサースイッチPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
温度センサー、湿度センサー、タイマー換気扇の運転をコントロール。
シーリングボディ ELPAシーリングボディELPA
349税込384
1個
翌々日出荷
定格:250V 6A適合電線 VVF 1.6mm 2.0mm 銅単線専用
用途照明器具用
CSVT低圧用スクリューコネクタ(低圧用銅アルミ兼用圧縮工具不要) セルパックCSVT低圧用スクリューコネクタ(低圧用銅アルミ兼用圧縮工具不要)セルパック
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミ特殊合金製で軽量導体挿入後ボルト締付、規定トルクでボルト頭せん断だけで施工が完了しますアルミ、銅導体の双方に適用します(複合より線不可)サイズ共用化を実現しています(8~400mm2の11種類導体を5品種でカバーします)本製品は低圧用、単線、より線、圧縮より線に適用します異径接続、銅アルミ異種接続も可能となります低圧接続材のアルミ導体として使用が可能「らくらくアルミケーブル(R)」において性能を評価済海外(IEC)ケーブルとCVケーブルの接続も可能圧縮工具、ダイスの準備は不要、電源確保も不要電動工具使用で、更に締付作業の力仕事と時間を削減IEC規格612381(最大36KVまでのケーブル圧縮及びメカニカルコネクターの規格要件)におけるメカニカルコネクターの要求を満たしています IEC規格60228(JIS C 36642007)に規定された導体に適合内部には隔壁を設けており、水の浸入や異種金属の直接接触を防ぎますコネクター材質:アルミアロイ合金(全面鈴メッキ処理)
ポリカ製 壁面直付照明器具 コップ 栄興電器ポリカ製 壁面直付照明器具 コップ栄興電器
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
防湿型。速結端子に「壁面からの電線」を差し込むだけで結線が完了します。壁面からの電線:単線の直径1.6mmor直径2.0mm(単線の被覆はぎ取りの長さ:14mm)電気用品安全法による「ひし形PSE」「丸形PSE」を取得しております。
用途洗面所や庫内灯(冷蔵のみ)で取付可能。材質(グローブ)ポリカーボネート形状(グローブ)コップ口金E26取付ピッチ(mm)114材質(ソケット)磁器
マルチジョイント呼線(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチジョイント呼線(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,898税込7,588
1セット(1m×3本)ほか
翌々日出荷
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線にイージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能細経PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)イージージョイントの解除が簡単な解除ツール付
付属品スネークヘッド×1個・フック金具×1個・解除ツール×1個材質ロッド:PET、金具:スチール、解除ツール:ステンレスロッド数3本関連資料(1.54MB)取扱説明書(0.86MB)
キャノピースイッチ 照明用 ひも式プルスイッチ ON/OFF切替 増設用 オーム電機キャノピースイッチ 照明用 ひも式プルスイッチ ON/OFF切替 増設用オーム電機
449税込494
1個
翌々日出荷
照明用キャノピースイッチ ひも式のスイッチを増設 一度引いてON、もう一度引けはOFFになります
その他最大300ワットまで定格3A-300V適合電線(mm2)平行線…0.75~2(2(mm2)使用時は圧着端子R2-4を使用してください) / 単線…Φ0.8~Φ1.6
テーパーワン(50周年記念パッケージ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)テーパーワン(50周年記念パッケージ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個(50m)
当日出荷
【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (50mタイプ)Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッドテーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる
線径(Φmm)4(15m)-5長さ(m)52金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)寸法(mm)6×6質量(kg)1.28ロッド単線ツイストタイプ材質ロッド:PET、金具:SS材破断荷重(kN[kgf])0.8[90]
マルチジョイント呼線ロッド(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチジョイント呼線ロッド(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線にイージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能細経PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に材質ロッド:PET、金具:スチールロッド数1本関連資料(1.14MB)
通線用ワイヤー(ツイスト単線 黄) ミノル工業通線用ワイヤー(ツイスト単線 黄)ミノル工業
5,198税込5,718
1本
6日以内出荷
入線・通線用ワイヤー栄光色採用、明るい気分で作業も楽々!!
形状三角形状単線(樹脂製)
通線用ワイヤー(ツイスト単線 緑橙) ミノル工業通線用ワイヤー(ツイスト単線 緑橙)ミノル工業
5,898税込6,488
1本
6日以内出荷
究極のよび線狭い隙間、追加配線に威力を発揮
形状三角形状単線(樹脂製)
LED照明 フエニックス・コンタクトLED照明フエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
このLEDは制御盤の内部照明用に設計されています。 カバーのプリズムレンズで制御盤の最適な照明が確保されます。 磁石またはねじを使用して、照明用ホルダを固定することができます。 照明はホルダ内で回転させることができます。 Push-in式接続で電源を照明に接続します。これには特別なコネクタは不要です。 複数の照明を連続して接続することができます。 ライトに電圧を供給するとすぐに動作可能な状態になり、動作感知モード(出荷時の状態)または連続ONモードになります。 ボタンで動作感知モードと連続ONモードの切り替えを行うことができます。
仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、モーションセンサ付き、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング)長さ(mm)剥き線:10外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390接続方法プッシュイン式保護等級IP20検出器【モーション】検出範囲:最大 5 m、検出角度:100 °、雷の持続時間:5 最小 (再トリガ)照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m)色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC)周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85光束(Lm)700 (実際の光束)クラスエネルギー効率:D (1つの光源)ソケットソケットなし許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90LED使用数(個)18光源タイプLED
ケーブルストリッパー イチネンTASCOケーブルストリッパーイチネンTASCO
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
ミニストリッパー イチネンTASCOミニストリッパーイチネンTASCO
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
仕様Φ0.25~Φ2.6mmの単線・より線が無段階脱皮できます。 脱皮可能範囲…0.05~3.5mm2(芯線径Φ0.25~Φ2.6mm) 切断可能範囲…銅線Φ2.6mm 全長…120mm
ステンレス線 イチネンTASCOステンレス線イチネンTASCO
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
ワイヤーストリッパー(カッター付) イチネンTASCOワイヤーストリッパー(カッター付)イチネンTASCO
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
フッ素樹脂絶縁電線 日星電気フッ素樹脂絶縁電線日星電気
22,980税込25,278
1巻
4日以内出荷
配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しています。エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用していません。
用途電気機器内の配線用に。適合導体単線:40.7(抵抗(20℃))、電線:0.5トラスコ品番251-5949定格600V全長(m)100芯数1最高使用温度(℃)200ケーブル長(mm)100000外径(mm)1.4絶縁体厚さ(mm)0.25
かんたん成端モジュラープラグ ストレート型用ワイヤーキャップ PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグ ストレート型用ワイヤーキャップPANDUIT(パンドウイット)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
かんたん成端モジュラープラグストレート型用のワイヤーキャップです。 最大20回再成端が可能ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
用途かんたん成端モジュラープラグストレート型用ワイヤーキャップ。トラスコ品番194-9186質量(g)15.5タイプカテゴリ5E、6、6A種類UTP使用温度範囲(℃)-40~75適合ケーブル22~26 AWGの単線または撚り線アズワン品番64-8468-43プラグタイプRJ45
リード端子かしめ型14mm用 日動電工リード端子かしめ型14mm用日動電工(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
設置戦を差し込み、アーズ棒に打ち込むだけの簡単施工 幅広い電線タイプ適合
全長(cm)88寸法(Φ)電線差し込み口:14、打ち込み径:14適合電線2.6~100(単線mm~より線mm2)関連資料(1.34MB)
スプリングシャッター付モジュラージャック(カテゴリ5e) PANDUITスプリングシャッター付モジュラージャック(カテゴリ5e)PANDUIT
28,980税込31,878
1箱(10個)
3日以内出荷
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。ターミネーションキャップは取り外し可能で10回まで再結線可能です。シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します。AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリ5e通信用コネクタ。トラスコ品番828-5884材質ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅高さ(mm)18.06種類スプリングシャッター付き使用温度範囲(℃)-10~65ポート数1縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線カテゴリーカテゴリ5e
テーパーワン(50周年記念パッケージ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)テーパーワン(50周年記念パッケージ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1個(30m)
翌々日出荷
【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (30mタイプ)Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッドテーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる
線径(Φmm)4(15m)-5長さ(m)32金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)寸法(mm)6×6ロッド単線ツイストタイプ材質ロッド:PET、金具:SS材破断荷重(kN[kgf])0.8[90]
カテゴリ6A モジュラージャック カテゴリ6A PANDUITカテゴリ6A モジュラージャック カテゴリ6APANDUIT
33,980税込37,378
1箱(10個)
19日以内出荷
100%工場検査合格品です。製品上部に品質管理の番号の刻印があります。一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造になっています。結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。適合ジャック:1材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型高さ(mm)18.06種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~65ポート数1縦(mm)16.06横(mm)38.11適合ケーブルAWG22~26の単線およびより線カテゴリーカテゴリ6A
ポリカ製 壁面直付照明器具 コップ大 栄興電器ポリカ製 壁面直付照明器具 コップ大栄興電器
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
防湿型。速結端子に「壁面からの電線」を差し込むだけで結線が完了します。壁面からの電線:単線の直径1.6mmor直径2.0mm(単線の被覆はぎ取りの長さ:14mm)電気用品安全法による「ひし形PSE」「丸形PSE」を取得しております。
用途洗面所や庫内灯(冷蔵のみ)で取付可能。材質(グローブ)ポリカーボネート形状(グローブ)コップ大口金E26取付ピッチ(mm)114材質(ソケット)磁器

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

単線特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材