空調・電設資材 :「反射板 led」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)反射板タイプ。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました
25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮
種別LED一体型
カバーポリカーボネート(透明)
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100-242
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
取付可能天井厚(mm)5~25
サイズ□450
タイプスクエア
消費電力(W)46.6
色温度(K)2700~5000
エネルギー消費効率(Lm/W)140.5
光束(Lm)6550
光色電球色~昼白色
電球の種類LED
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
¥45,980
税込¥50,578
29日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様断熱施工不可
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
色温度(K)5000
推奨ランプLDL40
光源寿命40000時間
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光の可否可
1台
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
32日以内出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様断熱施工不可
材質鋼板/白
色温度(K)5000
推奨ランプLDL40
光源寿命40000時間
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光の可否可
1台
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
32日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕様iスタイル用、iスタイルにアダプタを取り付けることで片反射笠付型になります。
材質/仕上片反射板:亜鉛鋼板(t0.4)/高反射白色粉体塗装
質量(kg)0.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
仕様iスタイル用、iスタイルにアダプタを取り付けることで片反射笠付型になります。
材質/仕上片反射板:亜鉛鋼板(t0.4)/高反射白色粉体塗装
質量(kg)0.3
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
入力電圧(V)100
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.7
取付埋込型
タイプ60形
電圧(V)100~242
消費電力(W)4.2
構造浅型9H
識別記号【電源ユニット】A0
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯60形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵、電源内蔵
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
遮光(°)光源:15
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質
外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。
使用温度範囲は-10℃~35℃
使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。
-10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
用途軒下用
質量(kg)1
色ホワイト
取付埋込型
電圧(V)100~242
構造防雨型
本体アルミ
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
枠鋼板
取付面位置天井面取付専用
埋込高(mm)91
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
遮光(°)光源:15
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
タイプ250形
電圧(V)100~242
消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7
角度(°)光源遮光:15
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ水銀灯100形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ)
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム
植栽などをあざやかに見せる光「彩光色」タイプをラインアップしています。
効率よく光を飛ばす反射板設計
LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。
パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現
LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
取付地中埋込型
タイプポール径135タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
構造防雨型
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
グローブ種別ポリカーボネート(透明)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ポール径(Φmm)135
明るさパルックボール25形器具相当
ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)
調光方式調光不可
演色指数(Ra)84
配光タイプ全周配光
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
タイプ250形
電圧(V)100~242
消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7
角度(°)光源遮光:15
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A8
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ水銀灯100形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ)
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム
効率よく光を飛ばす反射板設計
LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。
パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現
LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
取付地中埋込型
タイプポール径135タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
構造防雨型
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
グローブ種別ポリカーボネート(透明)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ポール径(Φmm)135
明るさパルックボール25形器具相当
ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)
調光方式調光不可
配光タイプ全周配光
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質
外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。
使用温度範囲は-10℃~35℃
使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。
-10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
用途軒下用
質量(kg)1
色ホワイト
取付埋込型
電圧(V)100~242
構造防雨型
本体アルミ
機能セパレートアイコン(A、AN、NTタイプ)組み合わせ可能
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
調光方式調光(ライコン別売)可能
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
枠鋼板
取付面位置天井面取付専用
埋込高(mm)91
調光範囲約1~100%
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
遮光(°)光源:15
材質(本体)亜鉛鋼板
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)
幅(mm)【器具】Φ110
材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白)
質量(kg)0.2
消費電力(W)5.1(100V)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
周波数50/60Hz
保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)125(100V)
入力電流(mA)47(100V) / 30(200V) / 30(242V)
光束(Lm)550
埋め込み寸法(mm)100
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.6
取付埋込型
タイプ60形
電圧(V)100~242
消費電力(W)4.2
構造浅型10H
識別記号【電源ユニット】A0
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯60形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵、電源内蔵
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.6
取付埋込型
タイプ60形
電圧(V)100~242
消費電力(W)4.2
構造浅型10H
識別記号【電源ユニット】A0
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯60形器具相当
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)50
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
配光タイプ広角
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
遮光(°)光源:30
反射板タイプコンフォート/銀色鏡面反射板
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
仕様調光非調光兼用型
質量(kg)0.8
取付埋込型
タイプ350形
電圧(V)100~242
消費電力(W)29.1
色温度(K)5000
識別記号【電源ユニット】A18
エネルギー消費効率(Lm/W)134.3
LED寿命(時間)60000
光色昼白色
明るさCDM-R70形器具相当
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)80
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
定格光束(Lm)3910
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
配光タイプ拡散
電源ユニットLED内蔵
調光範囲約5~100%
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
遮光(°)光源:30
反射板タイプコンフォート/ホワイト反射板
1台
¥19,980
税込¥21,978
30日以内出荷
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.6
取付埋込型
タイプ60形
電圧(V)100~242
消費電力(W)5.3
構造浅型10H
識別記号【電源ユニット】A0
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯60形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否位相調光(ライコン別売)
電源ユニットLED内蔵、電源内蔵
調光範囲約5~100%
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
遮光(°)光源:15
反射板タイププレーン(一般タイプ)/ホワイト反射板
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。