空調・電設資材 :「反射笠付器具」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
付属品ランプご挿入防止治具
色本体/白
消費電力(W)適用光源/40
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
集会所や管理人室などに。
設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)1225
幅(mm)150
タイプ天井直付型
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
タイプ器具用部品・反射笠
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光の可否可
定格電圧(V)AC100~242
材質本体:鋼板、反射笠:鋼板
質量(kg)1.4
板厚(mm)9
エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290
適合ランプLDL20
演色指数(Ra)83
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
材質(本体)高反射粉体塗装ステンレス、(防雨型ライトバー)ポリカーボネート+アクリルコーティング、(取付金具)ステンレス
電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
Ra83
IP等級IP23防湿
質量(kg)3
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
Ra83
グリーン購入法適合
仕様器具本体
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
灯数2
適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
消費電力(W)適用光源/40
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)1.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74
器具・セット器具
関連資料寸法図
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
付属品ランプご挿入防止治具
消費電力(W)適用光源/20
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)約900
適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50
色(本体)白
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
適合ガード(別売):FK41534
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)150
質量(kg)2.1
取付天井直付型
サイズ40形
形反射笠付
高さ(mm)60
タイプ一般
電圧(V)100~242
消費電力(W)25
本体鋼板(白色粉体塗装)
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)4000(節電)
明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
LEDユニット交換型で幅広い用途・デザインに対応できます。
優れたコストパフォーマンスで省エネ化をご提案
タイプ直付形・逆富士形
LEDユニット交換型で幅広い用途・デザインに対応できます。
優れたコストパフォーマンスで省エネ化をご提案
タイプ直付型・反射笠付
灯数1
URL公開予定:2025/6/20
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
形状笠付タイプ
質量(kg)1
取付直付形
形40
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
集会所や管理人室などに。
設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)607
幅(mm)150
タイプ天井直付型
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
20Wサイズ 反射笠 器具のみ
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
種別両反射笠形
器具・セット器具のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
取付方式天井直付型
使用温度範囲(℃)-25~35
電圧(V)100~242
消費電力(W)45.9
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99
色温度(K)5000
防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)
光源色昼白色
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)139.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)6420
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra83
子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4650ENK LE9
1セット
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
取付方式天井直付型
使用温度範囲(℃)-40~35
電圧(V)100~242
消費電力(W)27.3
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99
色温度(K)5000
防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)
光源色昼白色
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)136.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3740
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra83
子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4470ENK LE9
1セット
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
取付方式天井直付型
使用温度範囲(℃)-25~35
電圧(V)100~242
消費電力(W)27.3
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99
色温度(K)5000
防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)
光源色昼白色
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)136.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3740
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra83
子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4450ENK LE9
1セット
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
取付方式天井直付型
使用温度範囲(℃)-40~35
電圧(V)100~242
消費電力(W)45.9
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99
色温度(K)5000
防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)
光源色昼白色
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)139.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)6420
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra83
子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4670ENK LE9
1セット
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
取付方式天井直付型
使用温度範囲(℃)-40~35
電圧(V)100~242
消費電力(W)35.8
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99
色温度(K)5000
防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)
光源色昼白色
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)135.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4840
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra83
子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4570ENK LE9
1セット
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
SDシリーズ。既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
仕様プルスイッチ付(紐の長さ800~850mm)連結不可、ユニット別売
形状反射笠付形
質量(kg)2.3
色白
取付直付
タイプ40Wタイプ
器具・セット器具本体
1台
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
取付方式天井直付型
使用温度範囲(℃)-25~35
電圧(V)100~242
消費電力(W)35.8
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99
色温度(K)5000
防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)
光源色昼白色
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)135.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4840
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra83
子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4550ENK LE9
1セット
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)Ra83
光源寿命40000時間 (光束維持率85%)
光色昼白色 (5000K)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)54.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)160.7 (200V時)
光源寿命40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)8730
光色昼白色 (5000K)
明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz
セット内容EL-LH-N40903 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 片反射笠付タイプ )×1、EL-LU41063W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高出力タイプ )×1
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
定格消費電力(W)54.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.7 (200V時)
光束(Lm)8510
LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
光色白色 (4000K)
明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
1組
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
Lファインecoシリーズ。直付形反射笠付タイプ2灯用LED照明器具。手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付タイプ、こまめにOFFすることで、さらなる節電が可能です
形状反射板タイプ/2灯用/2灯→消灯
質量(kg)1.6/0.6(器具/ランプ)
取付直付・吊下兼用形
タイプLDL40
定格初期照度補正・調光(信号)20~100%
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(白色仕上)
定格消費電力(W)53
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)135.8
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
明るさ(Lm)3900
明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)7200
反射板鋼板(白色仕上)
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿形(軒下用)
IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
形Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)
材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
保護等級IP23 防湿形
商品構成器具本体+ライトユニット
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
適合ガード:FK41533
長さ(mm)1250
幅(mm)72
質量(kg)2.2
型定格出力型/出力固定型
高さ(mm)116
タイプ片反射笠付型器具/1灯用
種類直管LEDランプ用(LDL40×1)
電圧(V)100~242
本体亜鉛鋼板(白色)
ランプ別売
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
調光方式調光不可
電源ユニット内蔵
反射板亜鉛鋼板(白色)
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
長さ(mm)632
幅(mm)72
質量(kg)1.4
型定格出力型/約35~100%連続調光型
高さ(mm)116
タイプ片反射笠付型器具/1灯用
種類直管LEDランプ用(LDL40×1)
電圧(V)100~242
本体亜鉛鋼板(白色)
機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能
ランプ別売
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
調光方式調光(ライコン別売)可能
電源ユニット内蔵
反射板亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
適合ガード:FK41533
長さ(mm)1250
幅(mm)72
質量(kg)2.2
型定格出力型/約25~100%連続調光型
高さ(mm)116
タイプ片反射笠付型器具/1灯用
種類直管LEDランプ用(LDL40×1)
電圧(V)100~242
本体亜鉛鋼板(白色)
ランプ別売
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
調光方式調光(ライコン別売)可能
電源ユニット内蔵
反射板亜鉛鋼板(白色)
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
塩害地域(軒下)での使用が可能
錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
仕様口出し線付
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
形Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用)
材質(本体)ステンレス 白色仕上
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
保護等級IP23 防湿形
商品構成器具本体+ライトユニット
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。