空調・電設資材 :「受け金具」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具
長さがあるので墨出しに便利です
品種マグネット受け金具
1箱(3個)
¥559
税込¥615
19日以内出荷
LEDモジュールのコネクタを背面に収めるスペースを作る台座(金具)です
品種マグネット受け金具
1箱(3個)
¥669
税込¥736
19日以内出荷
付属品サラタッピンネジ(1種、3×12)×6個
材質(本体)鋼板
入数3個セット
1セット(3個)
¥499
税込¥549
4日以内出荷
1個
¥559
税込¥615
19日以内出荷
LEDモジュールのコネクタを背面に収めるスペースを作る台座(金具)です
品種マグネット受け金具
1個
¥669
税込¥736
19日以内出荷
1組
¥439
税込¥483
4日以内出荷
LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具
取付け角度20°または25°に調整できる金具
品種マグネット受け斜め金具
1箱(3個)
¥899
税込¥989
19日以内出荷
許容静荷重(N[kgf])490(50)
適合野ぶち受け:38×12
材質溶融亜鉛めっき鋼板
適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質溶融亜鉛めっき鋼板
適合TF1-1、TF1-4、HSP125
手やペンチで爪を折り曲げるだけで、野縁受けを取り付けできます。
適合野ぶち受け:38×12
材質溶融亜鉛めっき鋼板
適合吊りボルトW3/8
スプリングの弾性を利用して、手だけで確実に取り付けできます。
レベル調整が楽に行えます。
適合野ぶち受け:38×12吊り鉄線:Φ3.1×Φ3.1
表面処理ダクロタイズド塗装
1箱(50個)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
1箱(5個)
¥3,098
税込¥3,408
19日以内出荷
照射角度45°に調節する場合に使用
サドルの磁石を利用してマグネット受け金具などスチールへ取り付けま
品種マグネット付45度サドル
1箱(3個)
¥969
税込¥1,066
19日以内出荷
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリング弾性の利用で振動に強い確実な支持ができます。
用途軽みぞ形鋼(野ぶち受け材)を交差支持する金具です。
適合野ぶち受け:38×12と38×12
狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。途切れの無い美しい「連続光」。調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。
電圧(V)100~242
付属品取付冶具(取付穴Φ3.5)、取付ねじ(ナベタッピンネジ1種)3×12
幅(mm)8
材質(本体)アルミ
取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光率(%)3~100
狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。途切れの無い美しい「連続光」。調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。
付属品取付冶具(取付穴3.5×6.5長穴)
幅(mm)15
材質(本体)アルミ
取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型
電圧(V)100~242
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光率(%)3~100
支持バーを軽天チャンネル、野縁受け材に固定する金具です
適合軽天チャンネル:F38-□
質量(g)64
仕上電気亜鉛めっき仕上げ
1箱(20個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軽天チャンネル、野縁受け材より露出型蛍光灯器具を支持する金具です
適合F38
材質/仕上電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)
照明器具取付け
棚受け取付け
エアコン室内機取付け
カーテンレール取付け
金具、器具等の取付け
プロップアップ機構の採用で、業界トップクラスの引き抜き強度を実現!
ワッシャーと一体化した使い勝手の良いパーツ構成
ねじ径M4
下穴径(Φmm)9
外径(Φmm)6.8
ヘッド形状ナベ頭(+/-兼用)
LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具
質量(kg)0.037
品種マグネット受け金具
1箱(3個)
¥559
税込¥615
19日以内出荷
4K・8K放送(3.2GHz)に対応した、低雑音で高出力の電源着脱型ブースターです。
電源部着脱可能な為アンテナ受信の従来設置だけでなく、戸建内や情報ボックス内への設置も可能です。
BS・110°CS入力側とUHF入力側の電通切換スイッチ付です。 ケースを開けなくても電源ランプを確認できます。
出力モニター端子付。
付属品5C用F型接栓5セット、防水キャップ3個、取付ねじ5本(本体取付済)、マスト受け金具1セット、モニター用メタルキャップ1個(本体取付済)、空端子キャップ1個(本体取付済)
適合マスト径(Φmm)22~50
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
LEDZ Linearシリーズ
用途マグネット取付する為のベースとなる金属金具
タイプロングタイプ
材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板
入数(個)2
1組(2個)
¥899
税込¥989
4日以内出荷
LEDZ Linearシリーズ。45°傾斜した状態でマグネット取付可能。効率良い照射で棚奥まで明るく
用途棚下・間接照明 Linear08用
タイプ45°傾斜タイプ
材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板
入数(個)2
1組(2個)
¥899
税込¥989
4日以内出荷
LEDZ Linearシリーズ
用途マグネット取付でも器具幅内にコネクターを収める事が出来る金具
タイプコネクタ収納タイプ
材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板
入数(個)2
1組(2個)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。