空調・電設資材 :「台 可動」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
現場にあわせて照射方向の調節が可能な灯具可動タイプ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)315
幅(mm)31
質量(kg)0.4
高さ(mm)52
材質(本体)鋼、アルミ(アルマイト)
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
現場にあわせて照射方向の調節が可能な灯具可動タイプ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)565
幅(mm)31
質量(kg)0.6
高さ(mm)52
材質(本体)鋼、アルミ(アルマイト)
電圧(V)100
消費電力(W)7.5
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
現場にあわせて照射方向の調節が可能な灯具可動タイプ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)315
幅(mm)31
質量(kg)0.4
高さ(mm)52
材質(本体)鋼、アルミ(アルマイト)
電圧(V)100
消費電力(W)7.4
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
現場にあわせて照射方向の調節が可能な灯具可動タイプ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)565
幅(mm)31
質量(kg)0.6
高さ(mm)52
材質(本体)鋼、アルミ(アルマイト)
電圧(V)100
消費電力(W)14.2
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
仕様首振片側30°・回転350°
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×115×150
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.7
容量(VA)7
光束(Lm)300
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
調色の可否否
ペリメーター処理対応タイプ。
気流方向可変。
Tバーのライン方向のみ吹出。
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様保温無
材質風向調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6tネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
吹出方向斜め吹出
ペリメーター処理対応タイプ。
気流方向可変。
Tバーのライン方向のみ吹出。
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様保温有
材質風向調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6tネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
吹出方向斜め吹出
システム天井用ラインディフューザーの主流製品。
気流方向可変。
風流調整ベーン付も可能。
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様保温有
材質羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
吹出方向水平吹出・垂直吹出
システム天井用ラインディフューザーの主流製品。
気流方向可変。
風流調整ベーン付も可能。
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様保温無
材質羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
吹出方向水平吹出・垂直吹出
仕様LED内蔵
材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
電圧(V)AC100/200兼用
取付場所天井付・壁付・床付兼用
色温度(K)2700~2000
光色電球色~キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否温調(PWM調光)
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】80
幅(mm)1772
全長(mm)622~1487
質量(kg)7
消費電力(W)30.4
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
構造灯体可動形
仕上フレンジ:黒艶消
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)39.4
光源寿命40000時間
定格光束(Lm)1200
調光の可否否
LED交換不可
材質(灯具)樹脂(ポリカーボネート透明消し)
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
気流方向可変。
円弧上の羽根。
安定した斜め吹出、良好な気流特性。
風量調整ベーン付も可能。
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様保温無
材質羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
吹出方向水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能
気流方向可変。
円弧上の羽根。
安定した斜め吹出、良好な気流特性。
風量調整ベーン付も可能。
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様保温有
材質羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
吹出方向水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能
材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
色シルバー
電圧(V)AC100/200兼用
機能調色機能付(6500K~2700K)
取付場所天井付・壁付・床付兼用
色温度(K)6500~2700
光源寿命40000時間
配光角度(°)65
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数21台(100V時) 43台(200V時)
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
全長(mm)800~1700
質量(kg)1.5
消費電力(W)8.2
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ300×420
定格電圧(V)100
構造灯体可動形
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
用途天井面・壁面取付可能
材質本体:鋼板 オフホワイト色塗装仕上、セード:ポリカーボネート 乳白色
口金E17
タイプ小形電球形
仕様LED内蔵、調光器別売
材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
電圧(V)AC100専用
取付場所天井付・壁付・床付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否調光(位相調光・逆位相調光兼用)
ラインディフューザーの主流製品。
気流方向可変。
吹込口としても使用可能。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
寸法W(mm)(ダクト内寸)154
吹出方向水平吹出・垂直吹出
ラインディフューザーの主流製品。
気流方向可変。
吹込口としても使用可能。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
寸法W(mm)(ダクト内寸)118
吹出方向水平吹出・垂直吹出
ラインディフューザーの主流製品。
気流方向可変。
吹込口としても使用可能。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
寸法W(mm)(ダクト内寸)82
吹出方向水平吹出・垂直吹出
ラインディフューザーの主流製品。
気流方向可変。
吹込口としても使用可能。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
寸法W(mm)(ダクト内寸)46
吹出方向水平吹出・垂直吹出
仕様LED内蔵、調光器別売
材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
電圧(V)AC100専用
取付場所天井付・壁付・床付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否調光(位相調光)
大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
両方向水平吹出が可能。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
寸法W(mm)(ダクト内寸)156
吹出方向水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能
大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
両方向水平吹出が可能。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
寸法W(mm)(ダクト内寸)120
吹出方向水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能
大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
両方向水平吹出が可能。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
寸法W(mm)(ダクト内寸)84
吹出方向水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能
動力不要(省エネタイプ)メンテナンスフリー。
冷房時水平吹出、暖房時垂直吹出に吹出方向を自動切替。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等の手作業による風向調整が困難な場所
吹出方向水平吹出・垂直吹出
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
寸法W(mm)(ダクト内寸)154
動力不要(省エネタイプ)メンテナンスフリー。
冷房時水平吹出、暖房時垂直吹出に吹出方向を自動切替。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等の手作業による風向調整が困難な場所
吹出方向水平吹出・垂直吹出
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
寸法W(mm)(ダクト内寸)82
動力不要(省エネタイプ)メンテナンスフリー。
冷房時水平吹出、暖房時垂直吹出に吹出方向を自動切替。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等の手作業による風向調整が困難な場所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
寸法W(mm)(ダクト内寸)46
吹出方向水平吹出・垂直吹出
動力不要(省エネタイプ)メンテナンスフリー。
冷房時水平吹出、暖房時垂直吹出に吹出方向を自動切替。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等の手作業による風向調整が困難な場所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
寸法W(mm)(ダクト内寸)118
吹出方向水平吹出・垂直吹出
仕様LED内蔵、調光器併用不可
材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
電圧(V)AC100/200兼用
取付場所天井付・壁付・床付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
両方向水平吹出が可能。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
寸法W(mm)(ダクト内寸)48
吹出方向水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能
付属品LEDモジュール、コード・中間スイッチ
材質セード:透明ポリカーボネート(黒)、LEDモジュール:乳白アクリル
質量(kg)5.5
消費電力(W)8.1
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造灯体可動形(45°)
仕上クロームメッキ
色温度(K)40000
光源色ナチュラルホワイト 白色
光源寿命40000時間
径(mm)×高さ(mm)Φ300×532~610
演色指数(Ra)85
電源アダプタ付
調光の可否不可
LED交換不可
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
世界初の特殊気流による無結露・汚染防止機構
電気配線不要
保温工事不要(工期短縮)
気流方向可変/低圧損・静音性能
用途出入口・厨房・地下鉄駅等の高温多湿空間
室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間
型式DNA-C2
材質アネモ:アルミ板(A1100P-O)/焼付塗装ネック:鋼板製(SECC)0.8t保温カバー:グラスウール15t 60kg/m3/外面植毛加工ケーシング:鋼板製(SGCC)0.8tネック:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t断熱材(1):ポリエチレンフォーム10t断熱材(2):準不燃軟質ウレタンフォーム6tシャッター(SPS):鋼板製(SGCC)0.8tシャッター(LNS):(リング)FB2×12、(布)ポリクラール/黒色ツヤ消し
吹出方向水平吹出・垂直吹出
仕様LED内蔵、調光器併用不可
材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
電圧(V)AC100/200兼用
取付場所天井付・壁付・床付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
風量調整ベーン付も可能。
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様保温有
材質羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)チャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6tネック:アルミ板(A1100P-O)1.2t/黒色塗装仕上補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
ネック径(Φmm)200
大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
風量調整ベーン付も可能。
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様保温有
材質羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)チャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6tネック:アルミ板(A1100P-O)1.2t/黒色塗装仕上補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
ネック径(Φmm)175
大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
風量調整ベーン付も可能。
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様保温無
材質羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)チャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6tネック:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
ネック径(Φmm)150
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。