空調・電設資材 :「器具 反射板」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
入力電圧(V)100
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)4200
配光角度(°)34
適合モジュールD240
演色指数(Ra)96AWe
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
タイプ250形
電圧(V)100~242
消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7
角度(°)光源遮光:30
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A8
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ水銀灯100形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
電源ユニット別売
サイズ□450
タイプスクエア
消費電力(W)46.6
色温度(K)2700~5000
エネルギー消費効率(Lm/W)140.5
光束(Lm)6550
光色電球色~昼白色
電球の種類LED
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
¥45,980
税込¥50,578
29日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様断熱施工不可
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
色温度(K)5000
推奨ランプLDL40
光源寿命40000時間
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光の可否可
1台
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
32日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様断熱施工不可
材質鋼板/白
色温度(K)5000
推奨ランプLDL40
光源寿命40000時間
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光の可否可
1台
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
32日以内出荷
仕様iスタイル用、iスタイルにアダプタを取り付けることで片反射笠付型になります。
材質/仕上片反射板:亜鉛鋼板(t0.4)/高反射白色粉体塗装
質量(kg)0.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
仕様iスタイル用、iスタイルにアダプタを取り付けることで片反射笠付型になります。
材質/仕上片反射板:亜鉛鋼板(t0.4)/高反射白色粉体塗装
質量(kg)0.3
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)反射板タイプ。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました
25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮
種別LED一体型
カバーポリカーボネート(透明)
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100-242
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
取付可能天井厚(mm)5~25
電圧(V)100
質量(kg)0.4
タイプ天井埋込型
埋め込み深さ(mm)118
光源色電球色
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。