空調・電設資材 :「固定用ビス」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
CD管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
仮固定できるビス穴付。
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
PF管を露出配管する場合の水抜き穴付サドルです。
※水抜き用にあけたPF管の化粧に使用できます。
ビス1本でガッチリ固定できます。
仮固定できるビス穴付。
仕様水抜き穴付
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!
ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!
ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
磁石固定タイプ。
粘着鉄板・固定ビス入り。
油取りカバーは枠が伸縮するので換気扇のサイズに合わせて枠のサイズを自由に拡大・縮小できる換気扇フィルターです。
セット内容セット内容:フィルター1枚、フレーム1個
材質本体:PP、フィルター:難燃性不織布
寸法(mm)フレーム:260~410(W)×50(D)×260~410(H)、付属フィルター:540(W)×540(H)
質量(g)180
適合サイズ羽根直径15cm~30cmの換気扇
アズワン品番64-7992-56
関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.09MB)
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。
スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。
3分スタット付!
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
ケーブルを丸めることなく結線部の保護ができる縦型タイプです。
ケーブル挟込式なので、寒冷時でも割れにくい構造です。
吊りボルトに、縦にも横にも固定できます。
造営材に釘・ビス固定ができます。
二重天井を吊る前の先行配線に最適なケーブル用ハンガーです。
接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。
カラーインサートにもビス固定できます。
コンパクトで配線スペースが狭い場所に最適です。
用途二重天井を吊る前の先行配線に最適
種別4型
長さ(mm)130(バインド)
タイプ接着剤付
適合ケーブルVVFケーブル丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
1袋(50個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。
特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。
木ビス付には補強用の釘穴付です。
許容静荷重(N[kgf])29(3)
コンパクトで、見た目スッキリな薄型タイプ。
ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット(ステンレス10メッシュ)&ルーバー付。
(防虫ネット&ルーバーは個別に取り外しが可能です。)
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
錆に強いSUS316製。
材質ステンレス製
付属品ボディーと同色ビス付
塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられおトクです。
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)
上下ノックは16サイズのコネクタが2連取り付きます。(22サイズは1連)
種類1個用
側面ノックアウト22(25)×6
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
木ビスは、上下どちらの穴からでも固定することができます。
材質3.1×22:ユニクロめっき
寸法B(mm)10
換気パイプの曲がり、コーナー、段差箇所等に使用します。
配管の方向が自在に変えられます。
固定ビスにより吊りバンド等の固定ができます。
テープ固定ができます。
アルミフリーダクトにも使用できます。
付属品固定ビス2個付き
材質樹脂製
色ベージュ
適合パイプ換気パイプ100
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ボックス類への接続に使用します。
ビス締めとツメの喰い込みでTLフレキをガッチリ固定!
光モール用の両サドルです。
サドル内側の爪により、ビス固定前の仮固定ができます。
寸法B(mm)15
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。
特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。
木ビス等で固定することで両サドルとして使用できます。
適合VVF・丸形ケーブル、CD管・PF管(14~54)
種類木ビス付
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(10個)
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。
特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。
木ビス等で固定することで両サドルとして使用できます。
適合VVF・丸形ケーブル、CD管・PF管(14~54)
種類特殊釘付
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(10個)
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
本体にビスを差し込むと、反転ナットが倒れて締め付け可能。ビスとナットで壁材をはさみ込んでしっかり固定できる。ボード・薄鋼板などの下地のない所(中空壁)に使用できる
材質本体/樹脂(ポリカーボネート)、反転ナット/(亜鉛合金)
耐火キャップNシリーズが新しく生まれ変わりました!
準耐火45分壁に対応しました!
簡単施工で施工時間短縮!
金具の内側にパテが取付けられているため従来のようなパテ詰め作業が省けます!
パテを巻きつけるだけ!
用途空調配管用
セット内容耐火キャップNX金具(耐熱シールIPJ入り)×1、アダプター×1、コンクリートタッピングビス(M4×25)×2、石こうボード用ビス(M4×40)×4、中空壁用固定金具×2、熱膨張性耐熱シールIPNX×1、取扱説明書×1、国土交通大臣認定品表示シール×1
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
材質ステンレス製
仕様ルーバー仕様・防虫ネット無
付属品ボディーと同色ビス付
ミラックハンガーにボルトを吊り下げたり、背面からのビス固定する場合に使用する金具です。
開口面よりワンタッチで取り付きます。
適合M-10FA□~50FA□
ミラックハンガーにボルトを吊り下げたり、背面からのビス固定する場合に使用する金具です。
開口面よりワンタッチで取り付きます。
適合M-10FA□~50FA□
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)(CSW-3NY、-4、-5、-6は除く)
仕切板付(2~6個用)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
スタット無です。(Φ11の穴付)
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)
スタット付き。スタット使用の際は、ボックス裏のノックアウトを外して使用できます。
仕様3分スタット付
管と管の接続に使用します。
ビス締めするだけでガッチリ固定できます。
スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。
ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。
別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。
(ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)
仕様アルミ箔付、直接配管PF16、SBアダプター適合
付属品タッピンねじ
適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-40S
ワンタッチタイプはビス固定不要です。(メーカー樹脂ボックス用)
器具吊りインサート付は、シャンデリア等の重量物を直接樹脂コンクリートボックスに取り付ける場合等に使用します。(予めバックプレートに器具吊りインサートが取り付けてあります。)
材質樹脂製
引抜強度KN(kgf)12.3(1255)
スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。
ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。
別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。
(ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)
仕様アルミ箔付、直接配管PF22、SBアダプター適合
適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30・NBS-40
軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。
分割式で施工が簡単。
ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く)
ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
色ミルキーホワイト
セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付
呼び3.5×25
付属品固定用ビス2本付
スクリュー釘、または木ビスがセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。※釘・ビス無しタイプは、取り付け釘等が選定できます。
ステップル内側に設けてあるリブにより、PF単層波付管のズレを防ぎます。
底面についた突起がステップルのズレを防止します。
二重天井を吊る前のVVFケーブルの先行配線(支持)等に使用する、ケーブル支持具です。
接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。(壁面にも使用できます。)
カバーが一体成形されていますのでケーブルが落下する恐れがありません。
カラーインサート(NK-3□)にもビス固定できます。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C)×10本迄 2.0×3C×9本迄
許容静荷重(N[kgf])29(3)
特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016)
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
ミライガード316は錆に強いSUS316製です。
防虫ネット、防火ダンパーは除く。(SUS304製)
材質ステンレス製
仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)
付属品ボディーと同色ビス付
寸法L(mm)146
寸法H(mm)87
寸法D(Φmm)97
寸法B(mm)140
寸法l(mm)27
寸法b(mm)157
寸法h(mm)43
温度ヒューズ72
適合ダクト100
コンクリート打設によりアウトレットボックスが位置ズレしても、 スイッチ又はコンセント位置が簡単に修正できます。
取付器具位置が修正できますから、 もうコンクリートのはつり作業は不要です。
上下、 左右、 傾きのどんな方向にでもビス固定だけで簡単に修正できます。
モルタルの乗りは抜群です。
結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
ミライガード316は錆に強いSUS316製です。
防虫ネットは除く。(SUS304製)
材質ステンレス製
仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)
付属品ボディーと同色ビス付
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。