空調・電設資材 :「型取り器具」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
付属品丸木ねじ付、通線用ノック×4ヶ
露出ボックスなしで非常用照明器具(直付け型)の取り付けができます。
上部取り付け吊り金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からも支持できます。
取付穴ピッチが66.7~83.5mmの誘導灯の取り付けができます。
適合照明器具:非常用(直付け型タイプ)器具取付穴ピッチ:66.7~83.5mm
表面処理電気亜鉛めっき
許容静荷重(N[kgf])98[10]
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質グローブ:乳白消ガラス
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
取付面位置壁面取付専用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様ハンドメイド
材質グローブ:磁器ボーンチャイナ
質量(kg)0.3
取付埋込型
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×75×103
埋め込み深さ(mm)28
LEDランプ別売
埋込穴(Φmm)50
取付面位置壁面取付専用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質グローブ:乳白消ガラス
寸法(mm)巾100×高280×出85
質量(kg)0.8
取付横面取付不可
LEDランプ別売
取付面位置壁面取付専用型
1台
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
リーフ状のシンプルなフォルムの乳白ガラスブラケット。単体での使用はもちろん、連打使いや組み合わせ次第で多彩な演出が楽しめます。ミニマムでシンプルな形状は場所を選ばす様々な場所でご使用いただけます。
材質グローブ:乳白消ガラス
LEDランプ別売
取付面位置壁面取付専用型
材質セード乳白マットアクリル
質量(kg)0.7
消費電力(W)8.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)306×156×168
仕上クロームメッキ
LEDランプ別売
光源寿命LED40000時間
取付面位置壁面取付専用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
材質セード透明消模様入ガラスマーブル
質量(kg)1.3
色ゴールド
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×179×88
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
取付面位置壁面取付専用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
仕様ハンドメイド
材質グローブ:磁器ボーンチャイナ
質量(kg)0.7
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
取付面位置壁面取付専用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
質量(kg)1.6
色ガラスパイプ:乳白ガラス
取付縦・横向取付可能
消費電力(W)4.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×340×152
仕上シンチュウ古味仕上
LEDランプ別売
取付面位置壁面取付専用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
材質グローブ:乳白消ガラス
寸法(mm)巾240×高120×出110
質量(kg)0.7
取付縦・横取付可能
LEDランプ別売
結線器具外結線専用型ボックス対応
取付面位置壁面取付専用型
1台
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
材質グローブ:乳白消ガラス
寸法(mm)巾200×高100×出100
質量(kg)1
取付縦・横取付可能
LEDランプ別売
結線器具外結線専用型ボックス対応
取付面位置壁面取付専用型
1台
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
仕様ハンドメイド
材質セード模様入ガラスマーブル
質量(kg)1.8
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
構造防雨形
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×435×132
仕上古味仕上ブラウン
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
取付面位置壁面取付専用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
仕様ハンドメイド
材質セード土佐和紙無地
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
取付面位置壁面・天井面取付兼用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様光束維持率:85%
適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345
長さ(mm)1194
幅(mm)42
質量(kg)2
取付据置取付型、直付型
高さ(mm)55
材質(本体)亜鉛鋼板
タイプL1200タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)28.8
色温度(K)3000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)113.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)3260
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット2個内蔵
調光方式PWM(PC)
演色指数(Ra)83
調光率(%)0~100
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
仕様光束維持率:85%
適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345
長さ(mm)604
幅(mm)42
質量(kg)1.1
取付据置取付型、直付型
高さ(mm)55
材質(本体)亜鉛鋼板
タイプL600タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)14.4
色温度(K)3000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)113.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)1630
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット1個内蔵
調光方式PWM(PC)
演色指数(Ra)83
調光率(%)0~100
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
仕様ハンドメイド
材質(セード)和紙
質量(kg)0.3
消費電力(W)4.7
寸法(幅W×奥行D)(mm)□100×105
定格電圧(V)100
構造密閉タイプ
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
取付面位置壁面・天井面取付兼用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
配光タイプ上下配光
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
仕様光束維持率:85%
適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345
長さ(mm)604
幅(mm)42
質量(kg)1.1
取付据置取付型、直付型
高さ(mm)55
材質(本体)亜鉛鋼板
タイプL600タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)14.4
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット1個内蔵
調光方式PWM(PC)
演色指数(Ra)83
調光率(%)0~100
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
仕様光束維持率:85%
適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345
長さ(mm)1194
幅(mm)42
質量(kg)2
取付据置取付型、直付型
高さ(mm)55
材質(本体)亜鉛鋼板
タイプL1200タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)28.8
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット2個内蔵
調光方式PWM(PC)
演色指数(Ra)83
調光率(%)0~100
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。
仕様レースウェイ30.45型共通
入数2セット
1セット(2組)
¥799
税込¥879
4日以内出荷
フラットランプと組み合わあせてスポットライトとしてもお使いいただけます。
その他【ランプトランス】ランプ別売り、ナノイーX発生機別売り
付属品落下防止ワイヤー付
質量(kg)0.35
取付配線ダクト取付型(100V配線ダクト用)
取付方式天井面取付専用
首振角度(°)90
水平回転範囲360度
高さ(mm)174
取付方式配線ダクト取付型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)3.4
全高(mm)700~1200調整可能
口金E26
光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)
コード50cm収納可能
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.057
適合ダクト100V配線ダクト用
明るさ25形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能
幅(mm)Φ120
質量(kg)0.5
取付【コードアジャスタ】取付可能(別売:LK01089)
高さ(mm)122
取付方式配線ダクト取付型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)700~1200調整可能
口金E17
光源LED(電球小形電球タイプ4.3W1灯)
コード50cm収納可能
エネルギー消費効率(Lm/W)62.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.075
光束(Lm)【器具】268
適合ダクト100V配線ダクト用
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 L600タイプ C-Slim(シースリム)
仕様安定器出力型:定格出力型、シームレス建築部材照明器具、L600タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)0.8
電圧(V)100
消費電力(W)6.5
取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×610×50
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 L1200タイプ C-Slim(シースリム)
電圧(V)100
消費電力(W)12
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×1205×50
調光の可否否
材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型
質量(kg)1.4
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕様安定器出力型:定格出力型、シームレス建築部材照明器具、L1200タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)83
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 L450タイプ C-Slim(シースリム)
電圧(V)100
消費電力(W)5.5
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×460×50
調光の可否否
材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型
質量(kg)0.6
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕様シームレス建築部材照明器具、L450タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)83
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 L900タイプ C-Slim(シースリム)
仕様安定器出力型:定格出力型、シームレス建築部材照明器具、L900タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.1
電圧(V)100
消費電力(W)10
取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×905×50
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
種類コップ大
取付ピッチ(mm)66.7
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
電圧(V)100
定格寿命(時間)50000
埋め込み深さ(mm)80
再生紙使用マーク適合
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L600タイプ C-Slim(シースリム)
仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L600タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)0.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)12
取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×610×50
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L450タイプ C-Slim(シースリム)
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×460×50
調光の可否可
材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型
質量(kg)0.6
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
調光範囲約1%~100%
仕様シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)/L450タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)83
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプ C-Slim(シースリム)
仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L1200タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.4
電圧(V)100~242
消費電力(W)22
取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×1205×50
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約1%~100%
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプ C-Slim(シースリム)
仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L1200タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.4
電圧(V)100~242
消費電力(W)22
取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×1205×50
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ C-Slim(シースリム)
仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L900タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)18
取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×905×50
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約1%~100%
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ C-Slim(シースリム)
仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L900タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)18
取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×905×50
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約1%~100%
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L600タイプ C-Slim(シースリム)
仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L600タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)0.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)12
取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×610×50
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約1%~100%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。