空調・電設資材 :「基準磁界」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。
表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。
SDカード付なのでデータ取りが容易です。
自動温度補正機能付。
N極、S極、方向表示。
付属品マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6
質量(g)約489
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
表示分解能0.01mT/0.1mT、0.1G/1G
インターフェースRS-232C/USB
画面表示寸法(mm)LCD52×38
使用環境0~50℃、85%RH以下
メモリ時間SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
分解能0.1mGの高性能機種。
N極、S極方向表示。
土地の地磁気測定、地中の磁化物質の調査などに。
付属品プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書、単4電池×6
測定範囲-3000mG~3000mG、-300μT~300μT
質量(g)(本体)321:電池除く、(プローブ)78
電源単4電池×6
表示分解能0.1mG/-199.9mG~+199.9mG、1mG/-200mG以下、+200mG以上、0.01μT/-199μT~19.99μT、0.1μT/-20.0μT以下、+20.0μT以上
測定周波数範囲(Hz)DC、AC:40~10k(単磁界軸)
機能ゼロ調整、データホールド、Max.Min表示
インターフェースUSB、RS-232C
画面表示寸法(mm)52×38 LCD
使用環境0~50℃、85%RH以下
サンプリング周期約1秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)173×68×42、(プローブ)177×29×17
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。