空調・電設資材 :「塗り白カバー」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
材質鋼板製
外形寸法(mm)106×106
仕上電気亜鉛めっき
材質鋼板製
外形寸法(mm)122×122
仕上電気亜鉛めっき
用途埋込配線器具・信号器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛めっき
外形寸法(mm)106×106
JIS規格JIS C8340
丸型、小判型、器具用はコンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。※平は除く
器具用は、表は塗代付、裏返せば平として使用できます。
仕様アルミ箔付(ブランクは除く)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
種類器具用(蛍光灯用カバー)、表⇒塗代付裏⇒平
寸法H(mm)12
寸法t(mm)2.5
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
材質鋼板製
質量(kg)0.11
種類1コ用・13ミリカバー
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS 8340
1個
¥139
税込¥153
3日以内出荷
ワンタッチで装着できる3個用の塗代カバーです。
ワンタッチ式だからスピード施工。ねじ留めも不要です。
ガムテープ貼りも不要の為、作業時間が短縮出来ます。
ボックスの傾き修正機能付きですから、ハツリも不要です。
材質硬質塩化ビニル
種類3個用
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
トロ侵入を極力おさえたコンクリート打込み専用タイプです。
コンクリートのはがれを防止するため塗代カバー表面に凹凸加工が施してあります。
メーカー樹脂製四角コンクリートボックスにも取り付けられます。
コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(OF-11PKは除く)
仕様アルミ箔付
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
種類器具用(蛍光灯用カバー)、塗代付
ボックスを決められたスイッチ位置に合わせることができない場合や、ボックスがズレた場合に使用します。
(コンクリート打設前・打設後どちらでも使用できます。)
適合樹脂製・鉄製アウトレットボックス
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様アルミ箔
色グレー
ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。
スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。
3分スタット付!
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。