空調・電設資材 :「塗装 鏡面仕上げ」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GTシリーズ。MILIE(ミライエ)
材質(本体)アルミ 鋼板 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000時間 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10~35℃ 光源色昼白色 材質(枠)鋼板 白色塗装 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)400 材質(反射板)アルミ 銀色鏡面仕上 調光率(%)5~100 調光の可否
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱電機ベースダウンライト
エコ商品
段調光機能(100%⇔85%)。連続調光(信号制御)5~100%
用途業務用 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 材質(本体)アルミダイカスト 下面カバーアクリル拡散 ユニットボックス鋼板 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング