空調・電設資材 :「墨出しコンクリート」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
裏側にリブがあり、ケーブル支持金具が外れにくい構造となっています。アンカーボルト締め付け後、トンネル湾曲面に沿います。ケーブル取付位置の墨出しが不要です。
適合【ケーブル支持金具】S-K10-1AN、S-K15-1AN、S-K20-1AN、S-K25-1AN、S-K30-1AN、S-K35-1AN、S-K40-1AN、S-K45-1AN
適合ドリル径(mm)Φ12.5
穿孔深さ(mm)37~40
裏側にリブがあり、ケーブル支持金具が外れにくい構造となっています。
アンカーボルト締め付け後、トンネル湾曲面に沿います。
ケーブル取付位置の墨出しが不要です。
二重落下防止の対策が施されたボルト・ナットを使用しています。
NAS3350及び3354に準じた試験に適合しているゆるみ止めナットを使用しています。
用途二重落下防止対策
適合ケーブル支持金具:S-K15-1AN、S-K20-1AN、S-K25-1AN、S-K30-1AN、S-K35-1AN、S-K40-1AN、S-K45-1AN
適合ドリル径(mm)Φ12.5
穿孔深さ(mm)適合コンクリート部:37~40
アンカーボルト1本で固定できます。
アンカーボルト締め付け後、トンネル湾曲面に沿います。
ケーブル取付位置の丸(○)目印がありますので、墨出しの必要がありません。
ケーブラーの爪部の引っ掛かりを良くするために、溝にローレットが入っています。
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。