空調・電設資材 :「変成シリコーン グレー」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
プラシールS-1は、樹脂管と高温環境下で長時間接触する箇所に使用いただけます。耐熱性優秀(硬化後110℃X1000時間の環境下に於いても収縮やひび割れ、スランプ等がないため、高温箇所でのシールに最適です。硬化後も一定の弾力性を維持しますので、振動追従が懸念される箇所に最適です。本製品は防水性IP44(人体・固物に対する保護等級4、水の浸入に対する保護等級4)の試験に合格しています作業簡単な等量配合(A剤とB剤を混ぜ合わせて硬化します。配分は1:1の割合ですので、誰でも簡単に取り扱い可能です。またパテ状ですので、たれる心配も少なく、壁面使用や巻きつけ施工も可能です。高い難燃性(UV-94 V-0相当)
用途樹脂製配管・給湯配管・蒸気配管まわりのシールとして。太陽光発電システム内の配管貫通箇所のシールとして。
色調グレー(基剤/青 硬化剤/オレンジ)
荷姿基剤75g・硬化剤75g
比重1.7
混合比1:1
可使時間(時間)1
硬化時間(時間)目安:48
硬度(HAD)54
1箱(10パック×2セット)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。