空調・電設資材 :「変換アダプタ 配管」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
モールダクト用チーズ、分岐ボックスに取り付け、異径のモールダクトが配管(段落)できます。
材質自己消火性樹脂製
とても柔かくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用。
紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
R410A/R32機器からの冷媒回収作業など、口径変換アダプタを使用せずに機器間を接続でき、冷媒漏れの心配が少なくなります。
サイズ22の波付管(CD・PF・TLフレキ)が4本並べて配管できます。※変換アダプタ(4組付)によりサイズ14・16の波付管も配管できます。
ブランク部分があるので、配線スペースが広くLANケーブル等の配線も容易です。
軽量間仕切り台座を使用し、軽量間柱にも取り付けられます。
付属品仕切板(53M)付、14・16変換アダプタ4個付
適合管CD、PF単層波付管(14・16・22)・TLフレキ(14・16・22)
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

真空ポンプ ツーステージ
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに
方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト
付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル
寸法(mm)255×110×205
接続口径1/4フレア
質量(kg)6.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50
モーター出力(W)180
到達真空度25ミクロン
モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)
オイル量(mL)(封入)160
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。
電源(V)AC100(50/60Hz)
付属品変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル
寸法(mm)240×93×200
接続口径1/4フレア
質量(kg)5.1
排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50
モーター出力(W)180
到達真空度150ミクロン
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
本体にM4ナット(66.7ピッチ)が圧入されているので、引掛けローゼットを介して照明器具等(天井直付け器具以外)の吊り下げが行えます。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
PF管用は付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘を打ち込むだけで固定できます。
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。
釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。
アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
適合(ボルト)W3/8(3分)
許容静荷重(kN[kgf])アンカー部:1.96(200)
仕様側面ノックアウト付
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。
釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。
アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。
釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。
アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
家庭用エアコン、カーエアコンの真空引きに使用できる真空ポンプです。R32、R1234yfなどの微燃性ガスにも対応しています。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R32、R410Aなど従来冷媒・新冷媒にも対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途エアコンのメンテナンスや修理作業に
付属品変換アダプター 5/16(R32、R410対応)、M10-1.5P(R134a対応)、真空ポンプオイル230ml
適合R32
寸法(mm)244×102×203
接続口径1/4フレア(UNF7/16)
質量(kg)5.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト
排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57
モーター出力(W)180
到達真空度15ミクロン
入数1台
オイル量(mL)(封入)200
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
組み合わせると自動充填、回収リミッタとして使用できます。
バックライト付液晶ディスプレイで暗いところでも作業OK。
オートパワーオフ(3時間)機能付。
付属品USBコード×1、1/4Fチャージホース90m×1、5/16Fチャージホース90cm×1、変換アダプタ5/16Fオス×1/4Fメス×2、取扱説明書、保証書、検査成績書(はかり部)、006P(9V)電池×1、本体ハードケース、収納ケース
電源AC100V、はかり部:006P(9V)電池×1またはACアダプタ別売
接続径1/4F
FUSO-50F、50H、100Gと組み合わせて自動計量充填機として使用できます。
フロン回収機G5Twin-musashiと組み合わせるとリミッタとして使用可能です。
強力電磁弁でR410A/R32などの高圧冷媒も正確に遮断できます。
付属品電源コード、USBケーブル、1/4チャージホース(90cm)、R410A用5/16チャージホース(90cm)、変換アダプタ5/16Fオス×1/4Fメス ×2、ハードケース、取扱説明書、保証書
寸法(mm)80×72×120
質量(kg)約1
電源AC100V 50/60Hz
接続口径(inch)1/4
使用環境0~50℃ 80%RH以下
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。
小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。
オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)100(50Hz/60Hz)
到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
仕様オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア
付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイル
質量(kg)6.1
排気速度(50/60Hz)(L/min)48(1.7CFM)/40(1.4CFM)
ローター種類ツーステージ
モーター(W)200
モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)220×280×110
搭載ドライブダイレクト式
小型・軽量で大排気量50L/minを実現!
使いやすさ抜群のハイパフォーマンス機です
オイル逆流防止電磁弁付
エアコン設置サービスに最適(~5HP)
1/4HP・4ポールモータで安定した真空引きができます
電源(V)100
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ
接続口径1/4Fオス(R410A用5/16F変換アダプタ付)
質量(kg)5.5
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×119×216
方式ダイレク卜ドライブ方式、シングルステージローター
排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50
モーター200W、4P
到達真空度50ミクロン(50×10-3 Torr)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1400、(60Hz)1720
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
小型・大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応しています。
4ポールモーターで長時間の運転を可能にしました。
オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止します。
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)100(50Hz/60Hz)
到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイル
ローター種類ツーステージ
モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)265×355×130
搭載ドライブダイレクト式
HiKOKI(ハイコーキ)初の充電式真空ポンプが登場。一般住宅用から5馬力クラスの業務用パッケージエアコンまで対応。軽量・コンパクトで持ち運びに便利。質量 3.9kg (蓄電池BSL36A18X装着時)。高所にも持ち運びやすい。足場の悪い高所での作業負担を軽減します。電池残量が少なくなるとアラームでお知らせ。電池残量が少なくなると約5分間アラーム音が鳴り、電池切れによる作業の中断を防止します。セット品(XHZ仕様)では2ポート充電器を標準付属。36Vマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池、14.4Vリチウムイオン電池の充電に加え、10.8Vリチウムイオン電池の充電が可能です。2ポートなのでマルチボルト蓄電池と10.8Vリチウムイオン電池同時充電が行えます。
質量(kg)(BSL36A18X装着時)3.9
排気速度(L/min)50(1.8CFM)
全長×全幅W×全高(mm)(BSL36A18X装着時)281×98×175
バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)
給気口5/16"オスフレア
バッテリー電圧(V)18
オイル量(mL)130~160
到達真空度(Pa)5
ローター2ステージ
4つのボールバルブと4つのポートの搭載により、真空引き→気密テスト→充填の一連作業を簡単にスムーズに行えるようになりました。
3/8Fの大口径ポート採用により真空引き作業の効率アップ(3/8Fホース1.5mも標準付属です)。
対応冷媒種別R32、R410A用
接続口径(inch)(ポート)5/16Fオス(真空引用ポートのみ3/8Fオス)
バルブ形式ボールバルブ式
真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
対応冷媒種別R22、R12、R502用
接続口径(inch)(ポート)1/4Fオス(真空引用ポートのみ3/8Fオス)
バルブ形式ボールバルブ式
真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
対応冷媒種別R404A、R407C、R134a、R507A用
接続口径(inch)(ポート)1/4Fオス(真空引用ポートのみ3/8Fオス)
バルブ形式ボールバルブ式
真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
想定できる操作ミスにも対応し、より逆流防止の安全性を高めました。開口面積が広く真空ポンプの排気能力を十分に引き出せます。超小型の省電力ソレノイドにより真空ポンプに負担がかかりません。ソレノイドのニードル径による流量制限を受けません。真空ポンプ側は真空を解除するためポンプの起動が常にスムーズです。超小型ソレノイドの採用により発熱量も最小限に抑えられます。
用途電磁弁のついていない真空ポンプに。
適合R134a・R404A・R407C・R410A
仕様逆流防止方式(自動シャット式)
エスコ品番EA112X-10
寸法(mm)80(W)×45(D)×55(H)
接続口径ポンプ接続口:UNF7/16-20(1/4inch)メス吸入口:UNF7/16-20(1/4inch)オス変換アダプター:M10(P1.5)、UNF1/2-20(5/16inch)
タイプ真空保持タイプ(コンパクトタイプ)
電源(V)100
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。
オイル逆流防止弁付。
内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。
従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。
安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。
4ポール型。
適応機器~15HP(馬力)程度。
付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)
電源(V)100V(50Hz/60Hz)
排気速度(L/min)120(60Hz)、102(50Hz)
方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式
モーター(W)300
到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)
モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)
オイル量(mL)(封入量)約450
ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。
オイル逆流防止弁付。
内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。
従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。
安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。
4ポール型。
適応機器~10HP(馬力)程度。
付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)
電源(V)100V(50Hz/60Hz)
排気速度(L/min)60(60Hz)、54(50Hz)
方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式
モーター(W)250
到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)
モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)
オイル量(mL)(封入量)約400
ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80
付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ
セット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(アナログ)+バルブ付チャージホース
タイプドライブ方式:ダイレクト式
電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)
モーター回転数:1900(rpm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156
排気量(L/min)25.8(0.9CFM)
到達真空度(Pa)18(135ミクロン)
運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)
ローターシングルステージ
ポート径吸入:5/16"フレアオス
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

真空ポンプ ツーステージ
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
5.5kgの軽量・小型で42L/min排気量を実現。
4ポール(極)モーターなので熱をもたず、音も静かで長時間運転可能です。
25ミクロンの超高真空まで到達するので、冷凍機器や気温の低い時も真空乾燥ができます。
冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。
オイル逆流防止用電磁弁・真空計が標準装備です。
電源100V(50Hz/60Hz)、180W(1/4HP)、4P(極)
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付、取扱説明書、保証書
質量(kg)5.5
排気速度(L/min)(50Hz)35、(60Hz)42
方式ダイレクトライブ方式、2ステージローター
到達真空度25 ミクロン (25 × 10 - 3 Torr) 、真空ゲージ 50 Φ付
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1430、(60Hz)1820
本体寸法(長さL×高さH)(mm)240×93×200
使用オイル量(cc)150
ポート径(吸入)1/4Fオス、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
大きさ、性能的に一番使い勝手の良いクラスの真空ポンプです
冷凍冷蔵庫、エアコンなど~5HP程度の機器の真空引に適しています
ツーステージローター搭載で25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ
接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)
質量(kg)7
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×125×235
方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター
排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50
モーター250W、2P
到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80
付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ
セット内容本体のみ
タイプドライブ方式:ダイレクト式
電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)
モーター回転数:1900(rpm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156
排気量(L/min)25.8(0.9CFM)
到達真空度(Pa)18(135ミクロン)
運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)
ローターシングルステージ
ポート径吸入:5/16"フレアオス
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80
付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ
セット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(デジタル)+バルブ付チャージホース
タイプドライブ方式:ダイレクト式
電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)
モーター回転数:1900(rpm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156
排気量(L/min)25.8(0.9CFM)
到達真空度(Pa)18(135ミクロン)
運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)
ローターシングルステージ
ポート径吸入:5/16"フレアオス
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
仕様別売関連品:真空ゲージキット…TA142DG-2/VK-2/XK/XD/SVK-2(P.85~87)、収納ケース…TA150GS(P.83)
付属品変換アダプター5/16メス×1/4オス(TA159P-4)、専用オイル
セット内容本体のみ
質量(kg)10.9
電源(V)100(50/60Hz)
排気速度(L/min)60Hz:180(6.4CFM)、50Hz:150(5.3CFM)
方式ドライブ:ダイレクト式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×355(×130
ローター種類ツーステージ
適合機器~30HP(馬力)程度
モーター(W)390
排気量(L/min)(60Hz)180(6.4CFM)
モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)
寸法(高さH×奥行D)(mm)265×355
オイル量(mL)約500
到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
時間が無い現場で実力を発揮する大排気量の真空ポンプです
中~大型パッケージエアコン、中~大型冷蔵庫など~15HP程度の機器の真空引に適しています
114L/minの大排気速度、25ミクロンの高真空、両方かねそなえた高性能機能
FUSO独自のH構造ベース採用でローターとモーター部のズレを防止
低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ
接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)
質量(kg)10.5
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232
方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター
排気速度(50/60Hz)(L/min)100/114
モーター250W、2P
到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
電源不要でどんな場所でも作業ができます。軽量、コンパクトで持ち運びが簡単です。運転時間が従来比約3倍のロングライフ設計です。
※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
用途ルームエアコンの新規据付作業(真空引き)に最適。
セット内容本体、18V5.0Ah電池パック×1、充電器、専用アルミ収納ケース、変換アダプター5/16メス×1/4オス
質量(kg)8.6
1/2HP(375W)モーター、大口径ツーステージローターで大排気量142L/minを実現
~大型GHP、冷凍倉庫など~20HP程度の空調機器の真空引に最適です
142L/min(60Hz)の大排気速度、25ミクロンの高真空能力を有した高性能機で真空引時間の短縮に役立ちます
低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
FUSO独自のH構造ベース採用で大型機にありがちなローターとモーター部のズレを防止
電源(V)100
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ
接続口径1/4Fオス(3/8オス、R410A用5/16HF変換アダプタ付)
質量(kg)10.8
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232
方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター
排気速度(50/60Hz)(L/min)128/142
モーター375W、2P
到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
軽量、高真空、大排気量、さらにローコスト!
パッケージエアコン、ルームエアコン、大型冷凍冷蔵庫~10HP程度の機器の真空引に適しています
84L/min(60Hz)の大排気速度にもかかわらず、7kgの軽量ボディです
FUSO独自のH構造ベース採用で軸ズレを防止します
ツーステージローター方式なので25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ
接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)
質量(kg)7
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×119×216
方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター
排気速度(50/60Hz)(L/min)70/84
モーター250W、2P
到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
アズワン品番1-2357-02
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
直流モーター、樹脂ボディ採用で超軽量化(4.7kg)「ちょうどイイ」を体現したツーステージ真空ポンプ
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書
質量(kg)4.7
電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198
排気速度(L/min)42
方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター
モーター回転数(min-1[r.p.m])3000
真空到達度15ミクロン
オイル量(mL)300
ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
超軽量小型真空ポンプ(4.2kg)DCモーター採用で超軽量&起動がさらにスムーズに!
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書
質量(kg)4.2
電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198
排気速度(L/min)42
方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター
モーター回転数(min-1[r.p.m])3000
真空到達度150ミクロン
オイル量(mL)400
ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。
オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様ローター方式:ツーステージ、ドライブ方式:ダイレクト式、オイル封入量:約500mL、吸入ポート径:5/16"フレア
付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オス(TA159P-4)、専用オイル
セット内容本体のみ
質量(kg)10.9
電源(V)100(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)150(5.3CFM)/180(6.4CFM)
モーター(W)390
モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)
到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)265×355×130
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
バッテリー充電式ツーステージ真空ポンプ!コンパクト設計で持ち運びも簡単
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書
質量(kg)4.5
電源18V/5.0Ahリチウムイオン電池、1/6HP
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×113×198
排気速度(L/min)42
方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター
連続運転時間(h)3/4(18V・5.0Ah 新品フル充電時)
モーター回転数(min-1[r.p.m])3000
真空到達度45ミクロン
オイル量(mL)300
ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。