空調・電設資材 :「天井付け扇風機」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
羽根ガード二重落下防止構造
羽根寸法(cm)40
質量(kg)3.5
色グレー
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)(強)39/45(中)29/31(弱)21/24
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42.0/45.0(中)40.5/40.0(弱)37.5/37.0
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)2780/2960(中)2280/2250(弱)1920/1920
平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)(強)3.4/3.9(中)3.2/3.1(弱)2.7/2.6
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
羽根ガード二重落下防止構造
羽根寸法(cm)30
質量(kg)4.2
色グレー
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)(強)45/50(中)32/37(弱)22/28
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)473.0/48.0(中)43.0/43.0(弱)37.0/38.0
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)4320/4500(中)3090/3120(弱)2310/2340
平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)(強)3.8/3.8(中)2.9/3.0(弱)2.2/2.4
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
風量4段切替
1/fゆらぎ運転
逆回転切替
1・2・3・4・5・6時間切タイマー
ワイヤレスリモコン付
引掛けシーリング取付
傾斜天井対応(「傾斜天井対応一
覧」参照)
湿度(%RH)RH80%以下
使用環境温度(℃)5~40
仕様1台運転用(1対1)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。
風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可)
傾斜天井対応
湿度(%RH)RH80%以下
使用環境温度(℃)5~40
豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。
モダンな空間におすすめです。
付属品専用リモコン付、回転切替スイッチ、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分タイマー付
豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。
落ち着いたシックな空間におすすめです。
付属品専用リモコン付、回転切替スイッチリモコン付、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分リモコンタイマー付
材質鋼:金古美色メッキ/羽根:木製
色ウォームブラウン/シックブラウン
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。