空調・電設資材 :「室内消毒」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)クリーンルーム向け照明器具
クリーンルーム向け・工場用、天井埋込型40形 直管LEDランプベースライト 透明ガラスパネル・鋼板枠タイプ 連続調光型・調光タイプ(ライコン別売)
長さ(mm)1274 幅(mm)260 質量(kg)10 電圧(V)100~242 器具・セットセット品 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 調光の可否
1セット
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)クリーンルーム向け照明器具
仕様電源ユニット内蔵、天井直付専用 材質本体/アルミ(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル/アクリル(透明) 質量(kg)6.2 タイプLDL40 直付型 2灯用・箱型タイプ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1300×65 器具・セットセット品 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 調光の可否
1台ほか
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング