空調・電設資材 :「室外機屋根置き」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
タテカンは正面から掛けるタイプ。
メーターモジュール対応。
幅W(mm)(エアコン固定)70~940
使用荷重(kg)80
積雪地の屋根に最適。
幅W(mm)(エアコン固定)220~700
使用荷重(kg)80
勾配(屋根)14~30°(2.5/10~5.8/10)
仕様ステー付
質量(kg)5.2
表面処理ZAM+粉体塗装
奥行D(mm)(エアコン固定)100~540
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用
付属品コーチスクリューボルト(M10×75)×3本
質量(kg)4.6
耐荷重(kg)(最大)60
寸法D(mm)200~360
表面処理粉体塗装仕上げ
寸法W(mm)250~900
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途室内機据付桟
材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ポリエステル系)
高さ(mm)(室内機取付パネル)330~640
耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台
色アイボリー
材質PP
耐荷重(kg)60
取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。
さらに軽量、さらに機能アップ。
用途傾斜屋根用
寸法W(mm)60~680
耐荷重(kg)(最大)60
勾配角(屋根)15°~35°
質量(kg)3.0
寸法D(mm)130~350
表面処理粉体塗装仕上げ
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。
防雪屋根取付可。
用途平地二段
こんなお得な商品も!

エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ
仕様ロックレール付き
材質(レール)アルミ/アルマイト加工
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。
独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
積雪地に最適(塩害地向け)
用途コンクリート壁面・2×4住宅用
幅W(mm)(エアコン固定)300~700
使用荷重(kg)80
質量(kg)4.2
表面処理溶融亜鉛メッキ
奥行D(mm)(エアコン固定)160~330
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
タテカンは正面から掛けるタイプ
用途コンクリート壁面・2×4住宅用
幅W(mm)(エアコン固定)70~650
使用荷重(kg)80
質量(kg)3.9
表面処理ZAM+粉体塗装
奥行D(mm)(エアコン固定)160~340
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。