空調・電設資材 :「寸切り金物」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途吊ボルトを接続するための金具 材質電気亜鉛めっき仕上げ サイズW3/8
1個
119 税込131
当日出荷

木材から吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
適合吊りボルトW3/8 適合板厚(mm)50以上 表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,598 税込2,858
欠品中

スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。 HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。 HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。
用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。 表面処理ダクロタイズド塗装 許容静荷重245N(25kgf)
1袋(2個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。 種類T字脚 材質/仕上 トラスコ品番282-0978 質量(g)36.2 サイズ(mm)W3/8
1個
739 税込813
当日出荷

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1個ほか
38 税込42
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

用途木材などから、吊ボルトをおろすための金具 サイズW3/8 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
199 税込219
当日出荷

リップみぞ鋼用に寸切りボルト(W3/8)を吊り下げる金具です
材質/仕上電気亜鉛めっき仕上げ 質量(kg)0.06 適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200 適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
1箱(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35 寸法B(mm)20
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フック金具が使えないときに!
仕様寸切りボルトΦ8~10mm W3/8に固定する専用金具 材質スチール 質量(g)65 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×82×24 アズワン品番65-2056-66 安全最大荷重(kN)0.2(20kgf)
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

用途吊ボルトを接続するための金具 サイズW3/8 材質SUS304
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。
適合振れ止め:W3/8 表面処理ダクロタイズド塗装
1箱(20個)
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リップみぞ鋼用に寸切りボルト(W3/8)を吊り下げる金具です
材質/仕上溶融亜鉛めっき仕上げ 質量(kg)0.075 適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200 適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
1箱(10個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング