空調・電設資材 :「小型端子」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
LKEシリーズの壁面端子です。
入力端子が左右最大30°稼働するのでケーブルの取り回しがスムーズです。
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。
市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色は白色です。
裏ぶたはプレス固定式で電波漏洩や飛び込み対策に効果があります。
入力端子が左右最大30度回転するのでケーブルの取り回しが楽に出来ます。
仕様壁面端子電源挿入型(入力-TV間電通)
材質亜鉛アルミダイカスト
質量(kg)0.02
出力最大AC30V/1A、DC15V/0.8A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×44×30.4
周波数帯域(MHz)10~3224
電圧定在波比1.3/1.5
挿入損失(dB)0.2/0.3/0.4/0.5以下
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(ミルキーホワイト色)です。小型テレビ端子・直列ユニットの交換用、または2端子型テレビ端子・直列ユニットのプレート分離用として交換使用できます。
壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(ミルキーホワイト)です 。小型テレビ端子、直列ユニットに適合。3個口2端子型のプレート分離用としても使用できます。
適合機種SU7□2シリーズ、WU77□シリーズ、CS77□2シリーズ
プレート形状小型1端子形
色(プレート)ミルキーホワイト
1個
¥389
税込¥428
13日以内出荷
壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(ホワイト)です。小型テレビ端子・直列ユニットの交換用、または2端子型テレビ端子・直列ユニットのプレート分離用として交換使用できます。
壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(ホワイト)です 。小型テレビ端子、直列ユニットに適合。3個口2端子型のプレート分離用としても使用できます。
適合機種SU7□2シリーズ、WU77□シリーズ、CS77□2シリーズ
プレート形状小型1端子形
色(プレート)ホワイト
1個
¥389
税込¥428
26日以内出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した小型壁面テレビ端子です。ノイズに強いダイカスト製高シールド構造。テレビ端子入力間通電式。入力端子が可動式でケーブル接続が簡単。保護キャップ付属。
2K・4K・8K放送に対応の小型テレビ端子です。可動式入力端子なので接続が簡単です。入力、テレビ端子間通電仕様 。ノイズに強いダイキャスト構造。保護キャップ付属
付属品保護キャップ、入居者カード
質量(g)40
使用温度範囲(℃)-20~+50
出力インピーダンス(Ω)-
入力インピーダンス(Ω)75(F形)
周波数帯域(MHz)10~3224
電圧定在波比(10~76MHz)1.2以下、(76~222MHz)1.2以下、(222~770MHz)1.3以下、(770~1489MHz)1.4以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)1.5以下、(2681~3224MHz)1.6以下
挿入損失(dB)(10~76MHz)0.2以下、(76~222MHz)0.2以下、(222~770MHz)0.2以下、(770~1489MHz)0.3以下、(1489~2150MHz)0.3以下、(2150~2681MHz)0.4以下、(2681~3224MHz)0.5以下
結合損失(dB)-
逆結合損失(dB)-
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応したDX マルチシリーズの小型壁面テレビ端子です。ノイズに強いダイカスト構造。入力・テレビ端子間通電仕様。入力端子が可動式なのでケーブル接続が簡単です。
2K・4K・8K放送に対応のDXマルチシリーズ小型壁面テレビ端子です 。可動式入力端子なので接続が簡単です。入力、テレビ端子間通電仕様 。ノイズに強い高シールド構造です 。ポリ袋入りフラップ仕様
仕様小型壁面テレビ端子
機能入力・テレビ端子間通電
周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)
入力端子F形座 可動式
インピーダンス(Ω)75
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
小型テレビなどのミニプラグ式アンテナ端子にアンテナケーブルを接続する時の、変換用中継プラグです。Φ3.5mmのミニプラグに対応。
同軸ケーブルを小型テレビのアンテナ端子に繋ぎます。F型コネクタ⇔3.5mmミニプラグ 。使用帯域:76~770MHz 。直径2.5mmミニタイプにはご使用になれません。
適合UHF、FM
ケーブル長(mm)約100
端子F型コネクター(ねじ式プラグ)、3.5mmミニプラグ
使用帯域76~770MHz
1本
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した小形壁面テレビ端子です。ノイズに強いダイカスト製高シールド構造。保護キャップを付属。上りカットフィルター付。入力端子が可動式でケーブル接続が簡単。
2K・4K・8K放送に対応の小型壁面TV端子です。CATV上りカットフィルター内蔵です。可動式入力端子なので接続が簡単です。ノイズに強いダイキャスト構造。保護キャップ付属
適合CS(3224MHz)、BS、CATV、UHF、VHF、FM
周波数帯域(MHz)10~3224
入力インピーダンス(Ω)75(F形)
インピーダンス(Ω)TV端子/75(F形)
挿入損失(dB)双方向/片方向:(10~55MHz)1.0/40以上、(55~70MHz)1.0/-、(70~90MHz)1.0/3.0、(90~770MHz)1.0/2.0、(770~1489MHz)1.0/2.0、(1489~2150MHz)1.5/2.5、(2150~2681MHz)2.0/3.0、(2681~3224MHz)2.5/3.5
電圧定在波比双方向/片方向:(10~55MHz)2.0/-、(55~70MHz)2.0/-、(70~90MHz)2.0/2.0、(90~770MHz)2.0/2.0、(770~1489MHz)2.0/2.0、(1489~2150MHz)2.5/2.5、(2150~2681MHz)2.5/2.5、(2681~3224MHz)2.5/2.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×44×36
質量(kg)0.040
付属品保護キャップ×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した小型直列ユニットです。ノイズに強いダイカスト製高シールド構造。入力・出力端子が可動式でケーブル接続が容易です。入力-TV端子間通電。保護キャップ付属。
2K・4K・8K放送に対応の中間用小型直列ユニットです。可動式入出力端子なので接続が簡単です。入力、テレビ端子間通電。ノイズに強いダイキャスト構造。保護キャップ付属。
仕様小型直列ユニット中間用、通電機能:入力、TV端子間通電
付属品保護キャップ
インピーダンス75Ω
周波数帯域(MHz)10~3224 2K4K8K放送対応
入出力端子F形座 可動式
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。
地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
入力インピーダンス(Ω)75(F形)
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応したDX マルチシリーズの小型直列ユニットです。ノイズに強いダイカスト構造。入力・出力間通電仕様。入力・出力端子が可動式なのでケーブル接続が簡単です。
2K・4K・8K放送に対応のDXマルチシリーズ小型直列ユニット 中間用です 。可動式入出力端子なので接続が簡単です 。入出力間通電仕様。ノイズに強い高シールド構造です 。ポリ袋入りフラップ仕様
仕様小型直列ユニット中間用
機能入出力端子間通電
周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)
出入力端子F形座 可動式
インピーダンス(Ω)75
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した直列ユニットです。ノイズに強いダイカスト製高シールド構造。保護キャップを付属。中間用なので直列配線方式にご使用頂けます。入出力端子が可動式なのでケーブル接続が容易です。上りカットフィルター付。
2K・4K・8K放送に対応の中間用小型直列ユニットです。CATV上りカットフィルター内蔵です。可動式入出力端子なので接続が簡単です。ノイズに強いダイキャスト構造。保護キャップ付属
付属品保護キャップ×1
適合CS(3224MHz)、BS、CATV、UHF、VHF、FM
質量(kg)0.040
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×44×36
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
入力インピーダンス(Ω)75(F形)
周波数帯域(MHz)10~3224
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比双方向/片方向:(10~55MHz)2.0/2.0、(55~70MHz)2.0/2.0、(70~90MHz)2.0/2.0、(90~770MHz)2.0/2.0、(770~1489MHz)2.0/2.0、(1489~2150MHz)2.5/2.5、(2150~2681MHz)2.5/2.5、(2681~3224MHz)2.5/2.5
インピーダンス(Ω)TV端子/75(F形)
挿入損失(dB)双方向/片方向:(10~55MHz)1.8/1.8、(55~70MHz)1.8/1.8、(70~90MHz)1.8/1.8、(90~770MHz)1.8/1.8、(770~1489MHz)2.5/2.5、(1489~2150MHz)3.5/3.5、(2150~2681MHz)4.0/4.0、(2681~3224MHz)5.5/5.5
結合損失(dB)双方向/片方向:(10~55MHz)11/40以上、(55~70MHz)11/-、(70~90MHz)11/13、(90~770MHz)11/13、(770~1489MHz)11.5/12.5、(1489~2150MHz)14/14.5、(2150~2681MHz)15/16、(2681~3224MHz)16.5/17
逆結合損失(dB)双方向/片方向:(10~55MHz)20/20、(55~70MHz)20/20、(70~90MHz)20/20、(90~770MHz)20/20、(770~1489MHz)20/20、(1489~2150MHz)18/18、(2150~2681MHz)15/15、(2681~3224MHz)15/15
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
GCU433D1S
家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。地上デジタル放送はスイッチひとつで33dB形としても43dB形としても使用可能、デュアルブースター。電源部はケーブルの加工・接続状態をLEDでお知らせ機能付き。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応しています。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。2015年従来品(GCU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。水平マストにも取付可能【実用新案登録申請中】
新4K8K衛星放送対応分波器
本体を小型化(2SPA-K77シリーズ比75%)したことで、受信機の端子に掛かる負担を軽減できます。
コンパクトでスリムなので、有機ELテレビや薄型液晶テレビの配線をスッキリできます。
プラグニッケルメッキプッシュプラグ
ケーブル2.5C
色ブラック
2K・4K・8K対応屋内用金メッキ分配器(全端子電流通過型)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途室内用、2分配器全端子電流通過型
分配数2
仕様金メッキ
タイプ全端子電流通過型
1個
¥3,398
税込¥3,738
11日以内出荷
2K・4K・8K対応屋内差し込み用2分配器プラグ (全端子電流通過型)金メッキ仕様になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計によりスペースを取りません。壁面テレビコンセントの電波を2つに等しく分けられます。
用途屋内用
分配数2
仕様金メッキ
タイプ全端子電流通過型
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(箱ブリスターパックタイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本、5C用F型コネクター、リング端子数付属)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途室内用
付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属
タイプ1端子電流通過型
使用場所室内用
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。
天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。
速結端子台付。
強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く)
羽根車は鋼板製
極数4
電源(V)三相200V
寸法G(mm)6
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。
天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。
速結端子台付。
強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く)
羽根車は鋼板製
極数4
電源(V)単相100V
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:アウトレットガイドや空気層等で内蔵ファン吐出部分の気流ムラを抑えつつ消音する専用消音吐出構造”マフラーサイレンサー”の採用で、薄型化しながら側面・吐出騒音の低減を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。
風路面との間に空気層を設けた専用開発の端子台ユニット結露抑制構造を採用。
”外面パッキン+内面断熱材”のW断熱により、製品外面の結露水滴下を抑制。
天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。
速結端子台付。
強・弱速調可能。
羽根車は鋼板製。
極数4
電源(V)単相100V
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。