空調・電設資材 :「店舗用照明」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
店舗や宅内に直流照明を吊り下げるための電線です。細径コード1芯と外部導体に吊り下げ用の抗張力繊維をプラスしたメーカー独自設計です。直流電源の伝送と全体の細径化に加えて吊り下げ用の耐荷重性までも実現した全く新しい照明器具用電線です。。また、抗張力繊維が屈曲時の側圧を吸収するため、高負荷での5,000回以上の繰り返し屈曲にも耐えられます.。透明シースを採用したデザイン性、電気特性、機械強度、そして2芯平行型による加工性の良さと、すべてにご満足頂ける全く新しい照明器具用電線です。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1巻(100m)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付 取付天井直付型 材質(本体)アルミ 制御方式無線通信2.4GHz帯(リベコム) 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器補足:<約5~100%連続調光型> 材質(アーム)亜鉛鋼板 光源寿命60000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 パネルポリカーボネート(透明) 傾斜天井取付角度(°)片側30度までの傾斜天井に取付可能
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他【光束維持率】70% 適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他 質量(kg)0.9 取付埋込型(天井面取付専用) タイプユニバーサルタイプ 首振角度(°)約45 時間【光束維持】40000時間 トランスLED内蔵 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)Φ125 アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)144 電源ユニット別売 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲約355°
1台
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他【光束維持率】70% 質量(kg)0.5 取付埋込型(天井面取付専用) タイプユニバーサルタイプ 首振角度(°)約45 時間【光束維持】40000時間 トランスLED内蔵 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)Φ100 アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)97 電源ユニット別売 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲約355°
1台
7,598 税込8,358
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他【光束維持率】70% 質量(kg)0.6 取付埋込型(天井面取付専用) タイプユニバーサルタイプ 首振角度(°)約45 時間【光束維持】40000時間 トランスLED内蔵 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)Φ125 アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)94 電源ユニット別売 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲約355°
1台
7,598 税込8,358
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
特記【別売】枠ユニット その他【光束維持率】70% 適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他 取付埋込型(天井面取付専用) タイプユニバーサルタイプ 構成光源ユニット(灯具ユニット)のみ 時間【光束維持】40000時間 トランスLED内蔵 電源ユニット別売 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
4,498 税込4,948
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他【光束維持率】70% 適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他 取付埋込型(天井面取付専用) タイプユニバーサルタイプ 構成光源ユニット(灯具ユニット)のみ 時間【光束維持】40000時間 トランスLED内蔵 電源ユニット別売 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) ユニットボックス別売
1台
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング