空調・電設資材 :「廊下の掃除」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット(カセット形)
フィルター捕集効率 約95% 湿度センサー搭載(FY-12VBD2SCL・FY-14VBD2SCLのみ) 2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。 微小粒子用フィルターはPM2.5対応。 トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。トイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。 リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(本体内部の切換スイッチにより清掃時期を3段階調節可能)
適合パイプ径(Φmm)屋外側:100、屋内側:50 換気量率(%)(有効)95 本体質量(kg)13
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング