空調・電設資材 :「延線ロープ」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。
両端アイ加工。
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ(三ッ打ち)
ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた
複数のドラムをリール台1つで入替え使用できる
ドラムの積重ねOK、サイズ別に保管
着脱自在ハンドルで巻取りが楽々可能
ストッパー付キャスターで楽々移動
リール台1つでドラム入替えOK12Φ200m迄巻取可能
用途電力、通信、内外配線、入線、延線、工場用、船舶、漁業、林業、建設、道路、施設、橋梁、隧道
ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。
電気絶縁性に優れています。
防水タイプです。
用途限界表示ロープとして、延線用ロープとして
仕様非自転構造
材質芯材:ケブラー[[(R)]]、中層:ポリエステル、外装:ポリウレタン樹脂
色オレンジ
長さ(m)1
絶縁性能電圧 250kV、1分間放電で絶縁破壊なし
リードロープ、光ファイバー牽引用
高強化アラミド繊維使用
非自転性でより戻りがなく扱いやすい
テトロンロープに比べ伸び縮みが非常に少ない
外層がポリエステルプレード磨耗に強い
両アイ加工付
ワイヤーロープと同等で、ナイロンロープの約2.5倍の高強度。
ワイヤーロープの約1/4の軽さに、ブレード構造でロープの回転はありません。
摩耗、引張り疲労に強い。
耐候性、耐食性、耐薬品性がよい。
電気絶縁性がよい。
片側のみアイ加工
用途ケーブルの布設用
こんなお得な商品も!

クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
エステル使用で滑りにくい
作業性が良い(くくりやすい)
伸びが少なく水に沈む
両アイ加工付
あらゆる現場用ロープの巻き取り引き出しに
保管・区分・リール 3つの機能をもつプラスチック製で軽い
通線、電力ケーブルの延線時に予備ロープと同時に牽引。
シャックルが回転するため、ロープとケーブルが絡まらない!作業効率抜群!
障害物やコーナー部では羽根が立ち上がり楽々通過!
牽引時、コーナー部も安心の高強度!
用途ケーブルラック専用
材質炭素鋼
質量(kg)1
適合ロープ径(Φmm)よりもどし:13以下、シャックル:16以下
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)80×32×205
許容安全荷重(kN)9.8
1個
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
正逆転可能、瞬間ブレーキ機構付 / フットスイッチ付
用途ケーブル延線工事の入線用(ワイヤーまたはロープの巻取り)
質量(kg)13
消費電力(W)1050
引張速度(mm/min)9500000(無負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×370×225
モーター電圧(V)AC100(50/60Hz)
引張強度(kN)5
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
低摩擦ポリエチレン被覆で摩擦が少なく、ケーブルを電柱間のらせんハンガー内に延線作業をするためのけん引ロープです。低摩擦樹脂で被覆することで通線や牽引を行う際、滑りがよくなり作業性も大幅に改善
仕様両端アイ加工
高強度HMPE(ダイニーマSK60相当)を使用した多用途繊維ロープ。林業、延線工事、オフロード車などのウインチ、アウトドア、ソフトシャックルなどに最適。特殊コーティングで耐摩耗性に優れ、紫外線にも強く耐候性が高いロープです。水を吸わないので、濡れても伸び縮みせず強度低下を引き起こしません。永久伸びが約4%とワイヤロープ並みに低く、自転もしません。
用途単胴ウインチ、集材作業、延線工事、アウトドア、マリン関連など
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。