空調・電設資材 :「引込 碍子」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)カラーM10ポール用部品(DV用)
セット内容DVフック×1個、根かせパイプ×1本、根かせ用Uボルト×1個、先端キャップ×1個 材質反射板(上部):プラスチック(ホワイト)、反射板(下部):鋼板(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)0.6 電圧(V)100~242 消費電力(W)4.6 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)60
1セット
4,298 税込4,728
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
1個
349 税込384
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。 規格九州電力規格品
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電機引留具
耐荷重(kg)70 アズワン品番64-3204-46
1個
169 税込186
当日出荷

1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カメダデンキBMCガイシ
RoHS
JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。 従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。 高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。 高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。 JIS適合品(JIS C3851)です。
材質エポキシ樹脂 ブラウン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引込線の低圧引留碍子及び多溝碍子の支持用。DV14スケア以上に使用します。
1個
899 税込989
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング