空調・電設資材 :「強制換気用」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
防爆形強制換気用です。
爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。
製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に
材質ガルバリウム鋼板
ハネ枚数3
電動機の極数4
使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
特殊耐触アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。
風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。
用途各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に
仕様標準型
材質特殊耐蝕アルミ
使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等
トラスコ品番136-0550
材質特殊耐蝕アルミ
質量(kg)15
運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5
寸法(□D×□A×H)(mm)570×543×460
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.58(0.57)
タイプターボファン(圧力形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)2.3/2.5
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)27/28
風量(m3/h)51/53
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.58(0.57)
タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.8/4.7
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)30.5/32.5
風量(m3/h)92/95
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
爆発性ガスの発生する工場・爆発物を貯蔵する倉庫の強制換気に適してます。
用途爆発性ガスの発生する各種工場及び爆発物を貯蔵する倉庫、一般危険物倉庫・油庫
トラスコ品番136-0562
材質SUS304
質量(kg)20
運転音(dB)(A)(50/60Hz)34/38
寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)220×500×610
1個
¥539,800
税込¥593,780
20日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等
トラスコ品番136-0627
材質特殊耐蝕アルミ
質量(kg)30
運転音(dB)(A)(50/60Hz)51.5/56
寸法(□D×□A×H)(mm)625×1040×570
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等
トラスコ品番135-9005
材質特殊耐蝕アルミ
質量(kg)20
運転音(dB)(A)(50/60Hz)48/51.5
寸法(□D×□A×H)(mm)525×855×550
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等
トラスコ品番136-0551
材質特殊耐蝕アルミ
質量(kg)15
運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5
寸法(□D×□A×H)(mm)425×716×425
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等
トラスコ品番136-0630
材質特殊耐蝕アルミ
質量(kg)10
運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5
寸法(□D×□A×H)(mm)325×543×390
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等
トラスコ品番136-0589
材質特殊耐蝕アルミ
質量(kg)15
運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5
寸法(□D×□A×H)(mm)570×543×460
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等
トラスコ品番135-9042
材質特殊耐蝕アルミ
質量(kg)15
運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5
寸法(□D×□A×H)(mm)425×716×500
1個
¥119,800
税込¥131,780
14日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等
トラスコ品番135-8984
材質特殊耐蝕アルミ
質量(kg)10
運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5
寸法(□D×□A×H)(mm)325×543×390
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・メッキ工場等
トラスコ品番135-8981
材質FRP
質量(kg)20
運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5
寸法(□D×□A×H)(mm)425×730×475
1個
¥239,800
税込¥263,780
15日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・メッキ工場等
トラスコ品番135-9019
材質FRP
質量(kg)30
運転音(dB)(A)(50/60Hz)48/51.5
寸法(□D×□A×H)(mm)525×920×505
1個
¥269,800
税込¥296,780
15日以内出荷
ハネ径(mm)890
ハネ径(cm)Φ89.0
トラスコ品番132-5148
幅(mm)1775
質量(kg)145.5
高さ(mm)980
奥行(mm)1775
電源(V)3相200
1台
¥469,800
税込¥516,780
3日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・メッキ工場等
トラスコ品番135-9023
材質FRP
質量(kg)40
運転音(dB)(A)(50/60Hz)51.5/56
寸法(□D×□A×H)(mm)625×1100×560
1個
¥329,800
税込¥362,780
15日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・メッキ工場等
トラスコ品番135-9024
材質FRP
質量(kg)20
運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5
寸法(□D×□A×H)(mm)425×730×475
1個
¥239,800
税込¥263,780
15日以内出荷
引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。
ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。
仕様回転式
適合場所危険物倉庫
エクステリアにマッチする新デザイン
開閉式防鳥網付・取付ビス付
付属品取付ビス(SUS 4×38)×4本
材質ステンレス製
埋め込み寸法(mm)23
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.62(0.61)
色アイボリー
タイププロペラファン(風量形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.8/4.7
電源電源プラグ
定格電圧(V)100
騒音値(dB)33.5/35.5
風量(m3/h)81/85
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.58(0.57)
タイププロペラファン(風量形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.8/4.7
電源電源プラグ
定格電圧(V)100
騒音値(dB)30.5/32.5
風量(m3/h)92/95
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.58(0.57)
タイププロペラファン(風量形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.8/4.7
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)30.5/32.5
風量(m3/h)92/95
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.7(0.68)
タイプターボファン(圧力形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)2.3/2.8
電源電源プラグ
定格電圧(V)100
騒音値(dB)27/28
機能人感センサー
風量(m3/h)51/53
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
適合場所危険物
トラスコ品番494-6502
質量(kg)1.2
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.62(0.61)
色アイボリー
タイププロペラファン(風量形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.8/4.7
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)33.5/35.5
風量(m3/h)81/85
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.58(0.57)
タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1.8/2.2
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)22/24
風量(m3/h)68/70
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.62(0.61)
色アイボリー
タイププロペラファン(風量形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1.8/2.2
電源電源プラグ
定格電圧(V)100
騒音値(dB)24/26
風量(m3/h)60/63
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.77(0.75)
タイプターボファン(圧力形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)4.9/5.2
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)27/28
機能電気式シャッター
風量(m3/h)50/51
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.58(0.57)
タイプターボファン(圧力形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)2.3/2.5
電源電源プラグ
定格電圧(V)100
騒音値(dB)27/28
風量(m3/h)51/53
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)150
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.65
タイププロペラファン(風量形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.7/4.2
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)30/31
風量(m3/h)136/138
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.62(0.61)
色アイボリー
タイププロペラファン(風量形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1.8/2.2
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)24/26
風量(m3/h)60/63
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.7(0.68)
タイプターボファン(圧力形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(強)2.3/2.8、(弱)2.0/2.3
電源電源プラグ
定格電圧(V)100
騒音値(dB)(強)27/28、(弱)21
機能常時換気機能+人感センサー
風量(m3/h)(強)51/53、(弱)36
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.79(0.77)
タイプターボファン(圧力形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)5.2/5.6
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)27/28
機能人感センサー+電気シャッター
風量(m3/h)50/51
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
用途強制換気用
適合場所洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.79(0.77)
タイプターボファン(圧力形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)5.2/5.6
電源電源プラグ
定格電圧(V)100
騒音値(dB)27/28
機能人感センサー+電気シャッター
風量(m3/h)50/51
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.77(0.75)
タイプターボファン(圧力形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)4.9/5.2
電源電源プラグ
定格電圧(V)100
騒音値(dB)27/28
機能電気式シャッター
風量(m3/h)50/51
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.7(0.68)
タイプターボファン(圧力形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)2.3/2.8
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)27/28
機能人感センサー
風量(m3/h)51/53
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.62(0.61)
色アイボリー
タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.8/4.7
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)33.5/35.5
風量(m3/h)81/85
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.62(0.61)
色アイボリー
タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1.8/2.2
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)24/26
風量(m3/h)60/63
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.58(0.57)
タイプターボファン(圧力形)・本体スイッチ付
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)2.3/2.5
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)27/28
風量(m3/h)51/53
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。