空調・電設資材 :「扇風」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
パイプ吊り器具専用
適合(延長パイプ)WF801P1専用
材質鋼管(オフホワイト色)
直径(Φmm)27
再生紙使用マーク適合
パイプ吊り器具専用
材質鋼管(マオフブラック))
適合(延長パイプ)WF831・833専用
直径(Φmm)27
再生紙使用マーク適合
静かで省エネ性の高いDCモーターファン。スタイリッシュな意匠性とより自然で優しい送風性能の両立を追求した、6枚羽のデザインです。羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。直線的なラインにこだわった外観デザイン。6枚羽にすることで今までにないすっきりスリム形状の羽になりました
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
直径(Φmm)1200
機能リズム回転・風向切替
材質(羽根)樹脂
再生紙使用マーク適合
光源色電球色
ランプの種類LED
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
材質グローブ:鋼(オフブラック)
高さ(mm)128-180
LED寿命(時間)40000
適合シーリングファン:WF830~833専用
直径(Φmm)276-436
調光率(%)5~100
再生紙使用マーク適合
光源色電球色~昼白色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~5000
演色指数(Ra)94
適用畳数~10
高さ(mm)238
LED寿命(時間)40000
適合シーリングファン:WF681P2・682P2・683P2・684P2専用
仕様不可
再生紙使用マーク適合
光源色電球色~昼白色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~5000
演色指数(Ra)94
LED寿命(時間)40000
調光方式・光色切替
調光率(%)5~100
再生紙使用マーク適合
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-5%・光色切替
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
古材調のリアルな風合いの羽根、アイアン調の無骨な本体。人気のヴィンテージスタイルのインテリアにマッチします。表面(ブラウン)・裏面(白色)で仕上が異なるリバーシブル仕様。お好きな面でお使いください
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
材質本体:鋼(オフブラック)、羽根:木材・リバーシブル(ブラウン色木調古味/白色木調古味)
機能風向切替
再生紙使用マーク適合
FLATFAN(フラットファン)。電動昇降装置対応型。美しい「光」と心地良い「風」。導光方式による均一な面発光パネルと、小型DCモーターファンの組合せが生む、まったく新しいシーリングファンのスタイル。フラットな薄型フォルムは空間に溶け込みながら、シーンに合わせた光と風で、快適な生活環境を創出します。マンションなどの天井の低い空間でも圧迫感なくご使用いただける薄型設計のシーリングファン。シーリングファンのサーキュレーション効果。エアコン併用で、冷暖房効率が上がります
仕様調光器不可
質量(kg)5.2
直径(Φmm)660
高さ(mm)145
タイプ灯体一体型
取付方式直付型・簡単取付
消費電力(W)40
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)105.6
皮相電力(VA)41(100V)
光束(Lm)4225
LED寿命(時間)40000
ファンリズム回転・風向切替
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
適用畳数~8
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
パイプ吊り器具専用。WF735・736は簡易取付ボルト付
適合(延長パイプ)WF239専用
材質鋼管(白色)
長さ(mm)1500
質量(kg)1.5
直径(Φmm)27
傾斜天井取付角度(°)35
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
パイプ吊り器具専用。WF735・736は簡易取付ボルト付
適合(延長パイプ)WF080・081・090・091専用
材質鋼管(マットシルバー)
長さ(mm)1500
質量(kg)1.5
直径(Φmm)27
傾斜天井取付角度(°)35
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
パイプ吊り器具専用。WF735・736は簡易取付ボルト付
適合(延長パイプ)WF080・081・090・091専用
材質鋼管(マットシルバー)
長さ(mm)900
質量(kg)0.9
直径(Φmm)27
傾斜天井取付角度(°)35
再生紙使用マーク適合
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
パイプ吊り器具専用。WF735・736は簡易取付ボルト付
適合(延長パイプ)WF080・081・090・091専用
材質鋼管(マットシルバー)
長さ(mm)600
質量(kg)0.6
直径(Φmm)27
傾斜天井取付角度(°)35
再生紙使用マーク適合
1台
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
パイプ吊り器具専用。WF615・616は簡易取付ボルト付
適合(延長パイプ)WF080・081・090・091専用
材質鋼管(マットシルバー)
長さ(mm)300
質量(kg)0.3
直径(Φmm)27
傾斜天井取付角度(°)25
再生紙使用マーク適合
1台
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。インテリアスタイルを問わずお使いいただけます
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
機能リズム回転・風向切替
色(本体)白
材質(羽根)樹脂
再生紙使用マーク適合
ナチュラルインテリアに調和する木調羽根とシルバー色本体の組合せです
機能リズム回転・風向切替
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
再生紙使用マーク適合
スリムな照明一体型のデザイン。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです
光源色電球色~昼白色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~5000
演色指数(Ra)94
LED寿命(時間)40000
調光方式・光色切替
機能風向切替
仕様電動昇降装置:対応型
取付方式簡易結線型
調光率(%)5~100
再生紙使用マーク適合
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。