空調・電設資材 :「打ち 棒」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
リード線長さ(mm)200 表面処理銅めっき 工法単独 リード線太さ(mm2)5.5
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

地中への打ち込みに十分な強度を備えています。工法:単独
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極 寸法t(mm)0.5
1箱(10本)ほか
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)打込棒付ドリル
ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030 内容CUD-3030D+CUD-3030U ドリル径(Φmm)12.5 深さ(mm)(ドリル)30
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極 材質鋼棒:みがき棒鋼、銅管・接続管:銅および銅合金の継目無管
1箱(20本)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)打込棒付ドリル
アンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応 内容CUD-H3040D+CUD-H3040U ドリル径(Φmm)12 深さ(mm)40
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

アンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応 内容CUD-H3030D+CUD-H3030U ドリル径(Φmm)12 深さ(mm)30
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)打込棒付ドリル
ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-038S 内容CUD-3040D+CUD-3040U ドリル径(Φmm)12.5 深さ(mm)(ドリル)40
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

ハンマーや打ち込み機を用いることで容易に接地をとる事が出来ます。
材質リード線:JCS 1226 軟銅より線、接続管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンマーや打ち込み機を用いることで容易に接地をとる事が出来ます。
材質(キャップ)塩化ビニル
1本ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DSアースパイプシステム施工時に油圧工具でスラストパイプを打ち込む為の治具でホルダーアダプター(別売り)に接続して使用します
表面処理電気亜鉛メッキ 主材質
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

DSアースパイプシステム施工時に電動工具でスラストパイプを打ち込む為の治具でホルダーアダプター(別売り)に接続して使用します
用途電動工具用
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ビットアース工法施工時にハンド削岩機でスラストパイプを打ち込む為の治具です
用途油圧工具用
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極
1箱(10本)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お手持ちのハンマードリル、テーパシャンクアダプタを使用して、壁面、スラブ面にアンカーボルトの打ち込みができます。スラブ下面に打ち込む場合、内蔵スプリングにより、アンカーボルトを押し上げることで確実に打ち込めます。ハンマードリル延長棒を使用してスラブ下面にアンカーボルトの打ち込みができます。
適合(アンカーボルト):あと施工金属拡張、アンカーボルト(おねじ形) 質量(g)210 ΦA12 表面処理無電解ニッケルめっきULL
1個
6,398 税込7,038
15日以内出荷

切断したアース棒を再利用するためのリード端子。 切断したアース棒に接地線を簡単に接続できます。 アース棒を再打ち込みせずに済むため、資材の有効活用と工期の短縮が図れます。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東神電気リード端子
連結式接地棒を打ち込んだ後に取り付け、接地棒と接地対象物を一体化します。
材質リード線:JCS 1226 軟銅より線、リード端子:JIS H 3250 銅及び銅合金の棒、銅管:銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼
1本
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

B14KA リード端子かしめ型14mm用 日動電工 動画あり
設置戦を差し込み、アーズ棒に打ち込むだけの簡単施工 幅広い電線タイプ適合
全長(cm)88 寸法(Φ)電線差し込み口:14、打ち込み径:14 適合電線2.6~100(単線mm~より線mm2) 関連資料(1.34MB)
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

日動電工リード端子
地中への打ち込みに十分な強度を備えています。 各種サイズをご用意しています。
寸法L(mm)90 質量(g)308 種類Φ16用 寸法D(Φmm)16 リード線38mm2×500mm
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷

ビットアース工法施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
材質電線部:JISC3102電気用軟銅線 材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒 リード線22mm2×500mm
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ビットアース工法施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
材質電線部:JISC3102電気用軟銅線 材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒 リード線22mm2×500mm
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
材質電線部:JISC3102電気用軟銅線 材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒 リード線22mm2×500mm
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
材質電線部:JISC3102電気用軟銅線 材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒 リード線22mm2×500mm
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプを打ち込む為の治具で各種打設棒(別売り)に接続して使用します
用途DSアースパイプシステム用
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)タイトアンカー
売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ。 芯棒を打ち込むだけの簡単な施工で打ち込み完了がひと目でわかる。 取付物の上からでも施工が可能。 本体径とネジの呼びが同径。
1個(12本)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)タイトアンカー(ステンレスタイプ)
売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ。 芯棒を打ち込むだけの簡単な施工で打ち込み完了がひと目でわかる。 取付物の上からでも施工が可能。 本体径とネジの呼びが同径。
材質ステンレス製
1個(6本)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック ダブルX
ALC専用 強力アンカーお買得な徳用パック。 取出しやすいボトルケース。 壁にセットし、打込み棒で打ち込めば、8つの爪が突き出してしっかりと固着。 ネジ部が固着機構とは独立しているので、ボルトのねじ込みが容易。
用途ALC専用 寸法(mm)3/8×50 ドリル径(Φmm)15 最大引抜強度KN(kgf)0.45(46) (ALC) 有効ネジ長さ(mm)14
1個(35本)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング