空調・電設資材 :「捕集」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。
厚さ(mm)8
耐熱温度(℃)170
捕集効率(%)65
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)51
ろ過風速(m/s)2
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。
材質ポリエステル
厚さ(mm)2
耐熱温度(℃)95
捕集効率(%)27.6
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)9
圧力損失(Pa)9
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。
材質ポリエステル
厚さ(mm)2
耐熱温度(℃)95
捕集効率(%)27.6
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)9
ろ過風速(m/s)1.5
モーターカバーに取り付けるために円形に打ち抜いたフィルターです。オイルミスト・粉じんの吸収を防止し、モーターの焼付けトラブルを激減させます。
用途モーターの吸い込み口のフィルターに。
材質ポリエステル、アクリル
厚さ(mm)8
タイプカットタイプ
耐熱温度(℃)170
難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合
捕集効率(%)65
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)51
ろ過風速(m/s)2
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。
材質ポリエステル
厚さ(mm)4
タイプカットタイプ
風速(m/s)1.5
耐熱温度(℃)95
難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合
捕集効率(%)66.4
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)24
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。
材質ポリエステル
厚さ(mm)4
耐熱温度(℃)95
捕集効率(%)66.4
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)24
ろ過風速(m/s)1.5
フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコンなどのプレフィルターとして。
材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤
厚さ(mm)8
耐熱温度(℃)170
捕集効率(%)65
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)51
ろ過風速(m/s)2
厚み150mmで従来品(292mm)を超える性能。ろ材交換型
材質(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM
使用温度(℃)60以下
材質(外枠)亜鉛メッキ鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)<100%(ただし、結露または水滴付着のないこと)
コンパクトエアハン対応。
材質(外枠)(標準)亜鉛メッキ鋼板、(連結)亜鉛メッキ鋼板+アルミニウム
材質(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM
使用温度(℃)60以下
使用湿度(%RH)100(ただし、結露または水滴付着ないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品(292mm)を超える性能。
ろ材交換型
従来品互換性有り。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上。構造部材の低アウトガス化を実現。ファンユニットに取り付け可能な低圧損タイプ。より低圧力損失のフィルタを使用することで、ファンユニットの低騒音化が可能。流入側ガスケット、流出側ラスアミを標準装備
材質フェースガード:アルミニウムラスアミ
質量(kg)10
シールEPDM
常用温度(℃)60
接着剤ウレタン系特殊樹脂
捕集効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×200
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ)
材質(ろ材)グラスペーバ
初期圧力損失(Pa)175±20
最終圧力損失(Pa)350
定格風量(m3/min)32
湿度(%)<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと
超低圧損。アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上。構造部材の低アウトガス化を実現。コンパクト設計
材質フェースガード:アルミニウムラスアミ
質量(kg)7
シールEPDM
常用温度(℃)60
接着剤ウレタン系特殊樹脂
捕集効率(%)99.99以上(0.3μm粒子)
寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ)
材質(ろ材)グラスペーバ
初期圧力損失(Pa)200±20
最終圧力損失(Pa)500
定格風量(m3/min)32
湿度(%)<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。